カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(5,950)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,655)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,161)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,190)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,771)
- Panasonic(パナソニック)(29,375)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品

2連LCアダプタ 12心付きパネル(シングルモード)
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ仕様LCアダプターパネルデュプレックス色青タイプOS1/OS2芯数12
24芯用光ファイバトレー
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。仕様FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能芯数24ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×300×44ユニット数ラック:1U
12芯用MPOアダプターモジュール
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781式(10個)6日以内出荷Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール色黒芯数12
プラスチック製グループロックアウト用ボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980税込¥95,6781箱(5個)40日以内出荷壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。 内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。 最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。用途グループロックアウト用のボックス材質/仕上ポリカーボネート色赤・透明高さ(mm)82.6質量(g)1242.84縦(mm)330.2横(mm)330.2
トグルスイッチ用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート色透明質量(g)38.55
かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。 最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。トラスコ品番194-9186色黒質量(g)15.5タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線アズワン品番64-8468-43プラグタイプRJ45
光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。色アクアタイプOM3
LCトランシーバ ダストキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(100個)翌々日出荷未使用のSFPポートにはめ込んで、ポートの保護、誤接続、不正接続を防止します。 LCパッチコードを差し込み一時的に保護することも可能です。用途未使用のSFPポートの保護。 LCパッチコードの保護。色赤質量(g)15
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,098~税込¥3,408~1本ほか当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)4日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)29種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)3.8
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(100個)4日以内出荷から100日以内出荷マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。 挿入損失:0.3db(平均)です。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。用途光ファイバー通信に。セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル幅(mm)56.6材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。質量(kg)3.27材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック長さ(m)56.6使用温度範囲(℃)-10~60挿入損失(dB)0.3(平均)
モジュラーパッチパネル用接地接続端子付きケーブルキット
PANDUIT(パンドウイット)¥699税込¥7691個当日出荷パッチパネルからアースをとります。用途パッチパネルからのアースどり。トラスコ品番145-4806色緑/黄質量(g)16
手動式結束工具用テンションロッキングキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898税込¥3,1881個欠品中締め付け強度を固定できます。用途結束工具の締め付け強度固定トラスコ品番148-7256適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E色黒質量(g)24
ラベル印字ソフト(USBタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,4781組当日出荷Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。用途ラベル作成、印字。トラスコ品番145-4796質量(g)95対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6LAN配線用高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線被覆外径(mm)Φ3.046からΦ4.699を設定導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線絶縁体外径(mm)Φ最大0.635カテゴリーカテゴリ6
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線被覆外径(mm)Φ3.046~Φ4.699を設定導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線絶縁体外径(mm)Φ最大0.635カテゴリーカテゴリ5e
スプリングシャッター付シールドモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。用途LAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)トラスコ品番128-0418長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)20種類CAT5e/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
結束バンドタックテープ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥95,980税込¥105,5781箱(24巻)翌々日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。用途電線、ケーブル固定、結束。材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9色黒質量(g)177長さ(m)10.6使用温度範囲(℃)-18~104
コネクタ取り外し工具
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。用途高密度実装されたコネクタの脱着。トラスコ品番137-5917色黒質量(g)231
モジュラープラグ(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801袋(1000個)8日以内出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。用途CAT5E通信用コネクタトラスコ品番145-4827質量(kg)1.814色RJ45種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)4.826~6.35導体外径(Φmm)0.4~0.51
高密度モジューラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥35,980税込¥39,5781個55日以内出荷ケーブル管理パネルを使用せずパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。1Uで48ポートの高密度を実現オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズおよびケーブル管理クリップ(CMBRCシリーズ)との組み合わせが最適です。用途LAN配線用。トラスコ品番128-0434幅(mm)482.6質量(g)630種類1U使用温度範囲(℃)-10~65ポート数48アズワン品番64-8469-53
フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800~税込¥175,780~1箱(10個)3日以内出荷19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。用途LAN配線用。使用温度範囲(℃)-10~65
ストレインリリーフバー ピボット機能付き
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980税込¥51,6781箱(10個)3日以内出荷パッチパネル背面のケーブル整理に最適です。簡単で確実なケーブル固定が可能です。長期的な信頼性が高いケーブリングシステムの構築をサポートします。用途パッチパネル背面のケーブル整理色黒質量(g)874品名ピボット型ストレインリリーフバー使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)137.2
モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか3日以内出荷ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き用途LAN配線用。幅(mm)482.6使用温度範囲(℃)-10~65
モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801箱(10個)3日以内出荷モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。用途LAN配線用。幅(mm)486.2質量(g)784種類1U使用温度範囲(℃)-10~65ポート数24
モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から9日以内出荷モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。用途LAN配線用。材質ABS、合成樹脂、C.R.S幅(mm)482.6色黒タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65
高密度モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から9日以内出荷1Uで48ポートの高密度を実現します。用途LAN配線用幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
高密度モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥219,800税込¥241,7801箱(10個)3日以内出荷1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。用途LAN配線用適合ジャック:UTPモジュラージャック幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7質量(g)278.8タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
高密度モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から9日以内出荷1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。用途LAN配線用。幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.7ポート数48
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥369,800税込¥406,7801箱(100個)9日以内出荷シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番129-0694色青材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)3270タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)56.6減衰量(dB)50
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498税込¥4,9481袋翌々日出荷デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番128-7582セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル色青材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)15.8タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)57挿入損失(dB)0.3(平均)減衰量(dB)50
光ファイバー マルチパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールを組み合わせ自由に6ポート実装できます。用途光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールの実装。トラスコ品番145-4816色黒質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.3横(mm)109.2
光ファイバーエンクロージャー用融着トレー
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781箱(10個)欠品中光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。用途光ファイバーケーブルの配線。色黒高さ(mm)9.14質量(g)297使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)142.24横(mm)356.42
光ファイバートレー(マルチメディアタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLYトラスコ品番145-4798幅(mm)482.6色黒高さ(mm)44質量(g)3792使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)304.5アズワン品番64-8525-09ユニット数ラック:1U
ラックマウント用ファイバーエンクロージャー
PANDUIT(パンドウイット)¥84,980税込¥93,4781箱(2個)3日以内出荷MPOカセットを搭載し、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式で配線の追加、メンテナンスが容易にできます。前面エリアのトップカバーを取り除いて、トレーを引き出さずにパッチ作業も可能です。用途光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用。仕様マウント可能FAP数:4、マウント可能MTPカセット数:4、マウント可能スプライストレイ数:4(96芯)幅(mm)447色黒高さ(mm)43.7使用温度範囲(℃)-10~60ユニット数ラック:1U
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981本9日以内出荷クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス幅(mm)12.95材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂色アクア高さ(mm)9.02タイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上