絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,378件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 2U PANDUIT(パンドウイット)

    水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 2U

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
    使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)157収納本数(本)【CAT6A】50、【CAT6】78、【CAT5E】138、【ファオバー】348コード157-8784アズワン品番64-5035-05取付間隔(mm)465ユニット数【ラック】2U
  • 水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 1U PANDUIT(パンドウイット)

    水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
    使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)157収納本数(本)【CAT6A】18、【CAT6】24、【CAT5E】48、【ファオバー】120コード158-9947アズワン品番64-5035-04取付間隔(mm)465ユニット数【ラック】1U
  • MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入り PANDUIT(パンドウイット)

    MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1袋(25本)
    31日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に。
    材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)513幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最大結束径(Φmm)102コード167-1384引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTIアズワン品番64-5034-98
  • MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り PANDUIT(パンドウイット)

    MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    65,980税込72,578
    1袋(25本)
    31日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
    材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60~538引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1袋(1000個)
    30日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
    仕様【導体外径】AWG30のより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30コード194-9949適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-96プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.53
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
    仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTPコード194-9947適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-95プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.69
  • 絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    15日以内出荷
    2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】16全長(mm)31外径(Φmm)【最大絶縁】8.9推奨適合工具CT-1005適合電線16.0mm2、AWG6アズワン品番64-5029-28スタッド径(Φmm)8.4絶縁被覆むき長さ(mm)21メーカー商品コード227-7220
  • 絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    15日以内出荷
    2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209
  • 絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    欠品中
    ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】12全長(mm)23外径(Φmm)【最大絶縁】8.3電線抱合範囲AWG(#)10推奨適合工具CT-1160、CT-1170電線抱合範囲(撚線)(mm2)6アズワン品番64-5029-23標準剥き線長15.9mm(推奨)スタッド径(Φmm)3.6メーカー商品コード227-7224
  • 絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1箱(25個)
    15日以内出荷
    DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
    材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)58【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】23.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92適合電線300kcmil、150mmアズワン品番64-5029-12ピン長さ(mm)32絶縁被覆むき長さ(mm)37メーカー商品コード227-7210
  • 絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1箱(25個)
    15日以内出荷
    DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
    材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44【スリーブ】赤外径(Φmm)【最大絶縁】18.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90適合電線AWG3/0、95mmアズワン品番64-5029-10ピン長さ(mm)25絶縁被覆むき長さ(mm)28.6メーカー商品コード227-7222
  • 絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
    材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】16.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89適合電線AWG2/0、70mmアズワン品番64-5029-09ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7227
  • QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー カセット12個取り付け可 PANDUIT(パンドウイット)

    QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー カセット12個取り付け可

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用
    仕様【マウント可能FAP数】12、【マウント可能MTPカセット数】12、【マウント可能スプライストレイ数】12(288芯)幅(mm)442高さ(mm)173.5使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)426.7コード145-4810アズワン品番64-5028-90ユニット数【ラック】4U
  • フェルール端子用圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    フェルール端子用圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    77,980税込85,778
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    適合端子フェルール
  • MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    219,800税込241,780
    1丁
    32日以内出荷
    MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断
    材質ステンレススチール長さ(mm)176幅(mm)194適合バンド幅(mm)19.1適合バンドMS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドアズワン品番64-5028-43メーカー商品コード194-9073
  • ハイカットアダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    ハイカットアダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。
    用途結束工具用。付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個全長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:プレナム PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:プレナム

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9957タイプOM4+長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:LSZH

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8420タイプOM4+長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9942タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9917タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9946タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9945タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端APC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端APC研磨 難燃性:LSZH

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9943タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:プレナム PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:プレナム

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8423タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:LSZH

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8425タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
  • 圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) PANDUIT(パンドウイット)

    圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
    用途圧着作業に。仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番239-1395材質スチール全長(mm)234適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです。最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です。
    用途かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして。トラスコ品番251-5251適合機種FPS6X88MTG長さ(mm)134幅(mm)210高さ(mm)50タイプカテゴリ5e、6、6A種類シールド使用温度範囲(℃)-40~85適合ケーブル22~26AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
  • シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。
  • 熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。トラスコ品番239-1403材質ポリオレフィン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度85℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)1.2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.5
  • ステンレスバンド専用工具GS4MT-E用交換用替え刃キット 手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド専用工具GS4MT-E用交換用替え刃キット 手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
    用途ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換トラスコ品番195-0448適合機種GS4MT-E長さ(mm)なし幅(mm)なし全長(mm)なしシルバー適合バンド幅(mm)なし適合バンドなし
  • CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)

    CT-1000用絶縁付きフェルール端子

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
    用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8
  • モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。付属品M6とインチネジ適合ジャック:UTP用モジュラージャックトラスコ品番200-2580材質ABS、合成樹脂、C.R.S幅(mm)482.6高さ(mm)88.1タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)22.4ポート数48ユニット数ラック:2U
  • Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
    用途ハーネス作成における電球の端末の固定。材質ナイロン6.6幅(mm)29.9奥行(mm)66.3最大結束径(Φmm)なし縦(mm)66.3横(mm)29.9固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
  • Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォーム PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォーム

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。回転させることができるので、分岐やケーブル経路によって多様なハーネス設計に対応できます。エラスティックリテイナー:RER.5、RER.75、RER1.25専用の固定プラットフォームです。Quick-Build[[TM上]]固定ペグに差し込み、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに設置します。
    用途ハーネスボードの作成。トラスコ品番195-0215材質ナイロン6.6幅(mm)29.7高さ(mm)29.4奥行(mm)12.7最大結束径(Φmm)なし縦(mm)12.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
  • Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。
    用途ハーネス作成における電線の保持。材質ナイロン6.6幅(mm)29.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
  • 幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6) PANDUIT(パンドウイット)

    幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1袋(500個)
    翌々日出荷
    幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
    用途結束バンドの固定。材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6高さ(mm)15.7縦(mm)35.8横(mm)18.8固定方法ネジ止め適合結束タイ(mm)2.5~12.7
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ6
  • 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6ケーブルタイプ1.6mm
  • プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
    用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm
  • 細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0482材質ポリカーボネート、リン青銅、PVCグレー種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)5ケーブル長(m)5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ5E