絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,380件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FiberRunnerエンドキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerエンドキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1箱(5個)ほか
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerスピルオーバー PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerスピルオーバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerトランペット PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerトランペット

    PANDUIT(パンドウイット)
    279,800税込307,780
    1箱(20個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)101.6高さ(mm)151.4曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerカプラジョイント PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerカプラジョイント

    PANDUIT(パンドウイット)
    46,980税込51,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerT字変換フィッティング PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerT字変換フィッティング

    PANDUIT(パンドウイット)
    169,800税込186,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8287材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)447.3幅(mm)368.3高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunner90度ベンド PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunner90度ベンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1箱(5個)ほか
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunner90度ベンド用カバー PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunner90度ベンド用カバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    57,980税込63,778
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)

    クリンチャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
    用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番818-0169材質ポリプロピレン幅(mm)25.4テレホングレータイプARCタイプ奥行(mm)25.4最大結束径(Φmm)17.3バンド幅(mm)(使用結束)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法粘着テープ付
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
  • ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
    用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラージャック カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック カテゴリ6

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
    用途カテゴリ6通信用コネクタトラスコ品番112-7579オフホワイト種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1適合規格ジャック:1縦(mm)38.3適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線カテゴリーCat6
  • NetKeyTM Cat6 UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット)

    NetKeyTM Cat6 UTPケーブル

    PANDUIT(パンドウイット)
    50,980税込56,078
    1巻
    当日出荷
    NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。
    用途Cat6のLANケーブル配線に。トラスコ品番660-8730材質難燃性PVC質量(kg)11.6/リール(梱包含む)ケーブル:青規格Cat6全長(m)305寸法(m)パーマネントリンク:90ケーブル外径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • 光ファイバーSCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーSCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバーSCコネクタ用。
    仕様●タイプ:SCデュプレックス●使用温度範囲(℃):0~60●モジュール色:黒●アダプタ色:青●光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用●原産国:アメリカ●コード番号:268-1209アズワン品番67-2324-55
  • 圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) PANDUIT(パンドウイット)

    圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    109,800税込120,780
    1丁
    20日以内出荷
    人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
    用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なしトラスコ品番828-1474全長(mm)275適合電線(mm2)AWG22~10圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588圧着端子AWG22~10
  • ブランクパネル PANDUIT(パンドウイット)

    ブランクパネル

    PANDUIT(パンドウイット)
    51,980税込57,178
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
    用途エアフロー効率向上。トラスコ品番194-9229材質スチール使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)88.1横(mm)482.6ユニット数ユニット:2U
  • 12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    12ポート用壁面取付パッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。
    用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用)トラスコ品番814-6591材質C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂幅(mm)254高さ(mm)51.8奥行(mm)48.6ポート数12
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    219,800税込241,780
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    1Uで48ポート(2U:CPP72FMWBLYは72ポート)の高密度を実現します。
    用途LAN配線用。適合ジャック:UTPモジュラージャックトラスコ品番194-9187幅(mm)482.6全長(mm)482.6高さ(mm)88.1タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)19.2ポート数72ユニット数ユニット:2U
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    77,980税込85,778
    1箱(10本)
    20日以内出荷から30日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート、リン青銅種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6Aケーブル外径(Φmm)4.7プラグタイプRJ45導体28AWG
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1箱(10本)
    20日以内出荷から30日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6ケーブル外径(Φmm)3.8プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線
  • ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4

    PANDUIT(パンドウイット)
    89,980税込98,978
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
  • ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+

    PANDUIT(パンドウイット)
    109,800税込120,780
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:アクアタイプOM4+芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1本
    20日以内出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:黄タイプOS2芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
  • 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    96,980税込106,678
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9262ケーブル:アクアタイプOM4長さ(m)5芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6
  • 熱転写ハンディプリンタ用電源アダプタ 電源アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用電源アダプタ 電源アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    メーカーハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタです。充電はできません。
    用途ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタ(充電はできません)トラスコ品番814-6563
  • 熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。さまざまな用途に使用できるラベルです。各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。
    用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。トラスコ品番166-8226材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150ラベルサイズ(mm)縦5.1×横15.2ラベル数750枚
  • トルクマウント PANDUIT(パンドウイット)

    トルクマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    98,980税込108,878
    1袋(500個)
    20日以内出荷
    フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
    用途結束バンドの固定に。高さ(mm)19.6バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5~12.7縦(mm)47横(mm)29.3固定方法ボルトRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐候、耐熱性
  • メタルエンボス(MEHT187)用刻印盤交換キット PANDUIT(パンドウイット)

    メタルエンボス(MEHT187)用刻印盤交換キット

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
    メタルエンボス(MEHT187)用の刻印盤交換キットです。
    用途メタルエンボス(MEHT187)用刻印盤交換適合メタルエンボス(MEHT187)用トラスコ品番195-0447シルバー
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316) PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)

    PANDUIT(パンドウイット)
    64,980税込71,478
    1袋(25本)
    20日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。トラスコ品番194-9954材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
  • Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白 PANDUIT(パンドウイット)

    Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(20本)
    20日以内出荷
    カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
    用途電線、ワイヤ、などの保護に。仕様適合カバー:C3WH6トラスコ品番167-6158材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)83.1厚さ(mm)1.5高さ(mm)28.4
  • Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)

    Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(20本)
    20日以内出荷
    カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
    用途電線、ワイヤ、などの保護。材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830ライトグレー長さ(m)1.83
  • ダクトカバー G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー(PVC製 鉛フリー) 白 C3WH6 PANDUIT(パンドウイット)

    ダクトカバー G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー(PVC製 鉛フリー) 白 C3WH6

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1箱(20本)
    20日以内出荷
    G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
    用途配線ダクトのカバーに。トラスコ品番167-6238材質PVC製、鉛フリー長さ(mm)1830幅(mm)82.6
  • G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)

    G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1箱(20本)
    20日以内出荷
    G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
    用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。トラスコ品番731-1788材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)17.5ライトグレー
  • パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック U PANDUIT(パンドウイット)

    パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック U

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:光ファイバー パッチ パネル 製品群:- ポート数:48 LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 ラック U 高さ:2Uアズワン品番65-1557-70
  • ターミナル 圧縮 ラグ M6 2AWG PANDUIT(パンドウイット)

    ターミナル 圧縮 ラグ M6 2AWG

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,198税込5,718
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Pan-Lug LCCF シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:2AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inchアズワン品番65-1384-39
  • ターミナル 圧縮 ラグ M12 2AWG PANDUIT(パンドウイット)

    ターミナル 圧縮 ラグ M12 2AWG

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,498税込4,948
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Pan-Lug LCCF シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:2AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M12 スタッド サイズ インペリアル:1/2inchアズワン品番65-1384-38
  • 表面 マウント ボックス プラスチック 1 MOD ホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    表面 マウント ボックス プラスチック 1 MOD ホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:表面実装 ボックス 適合製品:Mini-Com モジュール & インサート モジュールスペース数:1 コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 コネクタ 色:ホワイト 製品群:-アズワン品番65-1401-13
  • CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
    用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2
  • インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1袋(100本)
    当日出荷
    セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2471材質耐候性ナイロン66長さ(mm)173幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7最大結束径(Φmm)40引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応