カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,422)
- ホンダ(40,298)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,767)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,140)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スーパーリールバンド リール
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。色黒材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)使用温度範囲(℃)-59~85
モジュラープラグ圧着工具
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
パッチコードロック(LANケーブルロック)
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)当日出荷ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。付属品専用工具×1個材質ポリカーボネート幅(mm)13.9高さ(mm)18.7奥行(mm)19.6
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。色黒仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1袋(50本)ほか当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
スーパーリールバンド ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(25個)当日出荷柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A
タックテープ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981巻(6.1m)当日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。用途電源ケーブル固定、結束。色黒質量(g)54タイプ屋内用使用温度範囲(℃)‐18~104テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)6.1テープ厚さ(mm)0.9材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
ステンレススチールマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)当日出荷ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。 薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。 1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。用途ケーブルなどの保持、固定。色シルバー材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781箱(100個)当日出荷コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。規格カテゴリ5eトラスコ品番469-5178質量(g)261
熱収縮チューブ 標準タイプ 白
PANDUIT(パンドウイット)¥5,498~税込¥6,048~1箱(25本)当日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色白使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷樹脂素材により軽量・丈夫です持ち運びに便利な折り畳み式 です用途TGスタイルジャック専用トラスコ品番107-6773
RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合トラスコ品番828-1527質量(g)36規格Cat5までの伝送規格に適合推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
カテゴリ5Eモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
グループロックアウト用ボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。トラスコ品番403-7693材質スチール質量(kg)2.04取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498税込¥2,7481袋(5枚)当日出荷タグにはマーカーやペンで書き込みができます。用途タグアウトトラスコ品番148-7331質量(g)68印字文字DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT使用場所屋内
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1箱(2500枚)ほか当日出荷から95日以内出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。使用温度範囲(℃)-18~135
タイマウント(耐候性ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(25本)当日出荷から4日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色黒使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具
PANDUIT(パンドウイット)¥579税込¥6371個当日出荷パッチコードロック用専用工具です。 鍵のみの販売になります。用途パッチコードロック用専用工具トラスコ品番194-9221材質ナイロン(グラスファイバ強化)色黒質量(g)140
カテゴリ6A モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781セット(100個)当日出荷アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)ほか当日出荷から95日以内出荷ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
プラグロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウトトラスコ品番403-7774材質ポリカーボネート質量(g)23寸法A(mm)46.4寸法F(mm)3寸法D(mm)15.2寸法E(mm)6.4寸法B(mm)41.1寸法C(mm)26寸法G(mm)7.9
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系色白RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681個欠品中仕様AWG22~26の単線または撚り線色白種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980税込¥37,3781セット(10巻)当日出荷色黒材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)長さ(m)10.6トラスコ品番124-8213幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9質量(g)655
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
レーザープリンタ用回転ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980~税込¥58,278~1箱(1000枚)ほか当日出荷から100日以内出荷レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
JJアダプタ(中継用ジャック)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。種類カテゴリー6質量(g)9
ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。用途ボールバルブのロックアウト材質ABS色赤寸法A(mm)なし寸法D(Φmm)7.9フックなしジョウ寸法(mm)内径なし
スーパーグリップ専用マウントベース
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から13日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。色白使用温度範囲(℃)-29~49
カテゴリ6JISプレート用ジャックキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。用途JISプレート用ジャックキット規格CAT6付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅質量(g)12使用温度範囲(℃)‐10~65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
ISO警告ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥3,500~税込¥3,850~1セット(100枚)ほか当日出荷から9日以内出荷ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。用途警告の表示材質ビニール取付粘着シール使用温度範囲(℃)-40~80
カテゴリ6UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,690~税込¥1,859~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60