1,191件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンラップ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
    用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。ナチュラル使用温度範囲-40~50℃特性柔軟性
  • スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
    用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66
  • バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット)

    バイメタル端子BML

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。
    用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状丸形
  • バイメタルスプライス PANDUIT(パンドウイット)

    バイメタルスプライス

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。
    用途アルミ電線と銅電線の接続に。金属色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐湿性、耐薬品性
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン PANDUIT(パンドウイット)

    プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。
    用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    欠品中
    シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
    用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
  • かんたん成端モジュラープラグ(カテゴリ5e、6、6a) PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ(カテゴリ5e、6、6a)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト質量(g)966タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e、6、6a適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル
  • Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • 数字マーカーテープセット PANDUIT(パンドウイット)

    数字マーカーテープセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,198税込10,118
    1箱(10巻)
    100日以内出荷
    0~9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です。 必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。 カバーを押すだけでテープをカットできます。
    用途ケーブルなどの表示、識別トラスコ品番836-1097材質ポリエステル質量(g)68長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-40~121縦(mm)5.59使用場所屋内
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109質量(g)36.9種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • 熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1箱(200枚)
    当日出荷
    光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
    用途ケーブルの表示トラスコ品番814-6592材質ポリエステル質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
  • ブランクモジュール PANDUIT(パンドウイット)

    ブランクモジュール

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    モジュラージャック等通信用コネクタの未使用部分を保護するブランクモジュールです。 スナップイン方式で取付可能です。
    用途コネクタ未使用箇所の保護材質HIPS質量(g)28使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.4×34.8×18.3使用場所屋内
  • 傾斜型フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    傾斜型フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
    用途フェースプレート使用温度範囲(℃)-10~60
  • フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    679税込747
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。
    用途フェースプレート材質ABS、合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
  • ハーネスボードネール PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードネール

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1セット(200個)ほか
    当日出荷
    ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。 ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
    用途ハーネスボードの組み立て材質ニッケルメッキ銅シルバー深さ(mm)(最大打込み)15.7固定方法打ち込み
  • タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,698税込9,568
    1袋
    当日出荷
    タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
    用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
  • ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋
    当日出荷
    ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
    用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。トラスコ品番731-6020材質アセタール高さ(mm)31質量(g)272使用温度範囲(℃)-40~90縦(mm)9.4横(mm)19.6ケーブル0.08~1.25使用場所屋内使用ねじM4
  • モジュラージャックガード 黄 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャックガード 黄 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    当日出荷
    RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。
    用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。付属品専用キー5個仕様RJ45規格寸法に適合トラスコ品番825-7211材質インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂質量(g)60
  • スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
    用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋ほか
    当日出荷から翌日出荷
    水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
    用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。トラスコ品番496-1030材質シールド金具:りん青銅グレー質量(g)16種類カテゴリ6a使用温度範囲(℃)-10~65使用工具(成端工具)EGJT外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524適合ケーブルより線、単線共用使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
  • カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合。寸法(mm)6.3×0.8種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
  • 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33特性柔軟性耐電圧(V)600
  • 結束バンド(マーカーストラップ付) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド(マーカーストラップ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1セット(50本)
    当日出荷
    巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
    用途ケーブルの識別。トラスコ品番477-4451材質ポリエチレン長さ(mm)387幅(mm)19.1厚さ(mm)0.8質量(g)358使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)111使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
  • ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1セット(100本)
    当日出荷
    上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
    用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66幅(mm)8.9厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)712使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • 手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    手動結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
    用途結束バンドの締め付けと切断に。仕様ナイロン結束バンド専用材質プラスチック長さ(mm)74.6幅(mm)155質量(g)77
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
    使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66
  • 電気工事用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)

    電気工事用ロックアウトキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1箱(1個)
    欠品中
    掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
    トラスコ品番403-7715セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1質量(kg)1.99ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 青 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黄

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • パンラップ専用取り付け工 PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ専用取り付け工

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
  • パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップスプリットハー

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
    用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。使用温度範囲-20~75℃特性柔軟性
  • 光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
    用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。仕様両端LCデュプレックス極性AtoBケーブル:アクア芯数2難燃性グレード:LSZH使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)最大0.30減衰量(dB)26
  • RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,098税込2,308
    1袋ほか
    当日出荷
    カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
    用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ種類カテゴリ5e・6・6A適合ケーブル22~26 AWGプラグタイプRJ45
  • ダブルクランプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルクランプ結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
    用途束線の固定及び分離作業に材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)667最小結束径(Φmm)5.1
  • スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,498税込3,848
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
    使用温度範囲(℃)-29~82