カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品
特価

可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤)
PANDUIT(パンドウイット)¥179,800税込¥197,7801箱(5袋×100個)19日以内出荷配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1807材質ナイロン66幅(mm)28.4色白高さ(mm)16.8穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)50.3ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4最大静荷重(g)1250
コードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(5袋×100個)19日以内出荷結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番731-1648材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)16最大結束径(Φmm)15.7縦(mm)31.5横(mm)28.4固定方法アクリル系粘着テープ
コードクリップ(ゴム系粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥71,980~税込¥79,178~1箱(5袋×100個)9日以内出荷から19日以内出荷結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66色黒固定方法ゴム系粘着テープ
熱転写プリンタ用インクリボン レジン 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベルの印字に適しています。用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン。トラスコ品番828-1654適合本体TEP43ME/E材質レジン色黒タイプレジンシートサイズ63.5mm×91m適合ラベルセルフラミネートラベル、紙、ポリイミド以外のコンポーネントラベル、銘板ラベル、他
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入)
PANDUIT(パンドウイット)¥92,980税込¥102,2781箱(2袋×500個)19日以内出荷束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6549材質ナイロン66色白高さ(mm)4.1ねじ寸法M3縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)59ねじ穴(Φmm)3.7
マウントベースABS(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781箱(2袋×500個)9日以内出荷結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃。屋内用用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6662材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系色テレホングレー高さ(mm)4.2ねじ寸法M3縦(mm)25.4横(mm)25.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)136ねじ穴(Φmm)4
マウントベースナイロン66(粘着テープなし)
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781箱(5袋×100個)19日以内出荷束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。用途電線の配線、固定。トラスコ品番403-6565材質ナイロン66長さ(mm)28.4幅(mm)28.4厚さ(mm)4.1色白高さ(mm)4.1奥行(mm)4.1ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法M3ねじねじ穴(Φmm)3.7
メタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(2袋×500個)19日以内出荷開閉が簡単にでき、ケーブルの取り付け取り外しが素早くできます。用途ケーブルの固定。トラスコ品番147-0630材質亜鉛メッキ鋼色シルバー高さ(mm)10.2寸法A(mm)なし最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)13.7横(mm)19.6最大静荷重(g)95線径(mm)なし
マウントベース 耐候性ナイロン66(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥219,800税込¥241,7801箱(10袋×50個)9日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番148-7057材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)6.4ねじ寸法M3縦(mm)38.1横(mm)38.1固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9最大静荷重(g)513ねじ穴(Φmm)3.7
フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥749~税込¥824~1個当日出荷パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS樹脂厚さ(mm)21.1色オフホワイト寸法D(mm)114.3寸法W(mm)21.1縦(mm)114.3
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-2056材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)長さ(mm)361幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2色ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
パッチパネル用サポートバー&ストレインリリーフバー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パッチパネル背面のケーブル整理に有効です。タックタイ(結束バンド)を使ってケーブルを結束します。2ポストオープンラックと組み合わせて使用します。用途パッチパネル背面のケーブル整理仕様ラックユニット数:2Uトラスコ品番148-6750幅(mm)482.2色黒高さ(mm)10.2品名サポートバー(コの字型)種類コの字型使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)71.4
LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番818-0836材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ、色青種類UTP全長(m)1ケーブル長(m)1コネクタありケーブル径(Φmm)6
カラーナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981袋(100本)当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番477-5317材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色緑最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
スプリングシャッター付きローゼットキット
PANDUIT(パンドウイット)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8107材質ABS合成樹脂幅(mm)95.35色白高さ(mm)30種類CAT6奥行(mm)93.98ポート数4
カテゴリ6 JJアダプタ RJ45中継用ジャック CC688シリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。、LANケーブルの延長。
コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)当日出荷電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907アズワン品番67-6603-19
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付オレンジ CLTシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から翌々日出荷よじれず柔軟性があります。、耐衝撃、耐摩耗に優れています。、スリットが入っているため、簡単に取り付けられます。、電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋(1000本)当日出荷結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208アズワン品番67-6602-70
工業用ラベル熱転写ハンディプリンタLS8EQ用 キャリングケース
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケースです。 プリンタ、ラベル、アダプタなど必要なものがすべて入ります。 ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケース仕様●原産国:アメリカ●コード番号:814-6561アズワン品番67-6603-14
カテゴリ6 モジュラージャック 細径タイプ TGタイプ 28・30AWG ライトグレー
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 カテゴリ6 LAN配線用。仕様●原産国:アメリカ●コード番号:194-9174色グレーアズワン品番67-6604-94
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。 カテゴリ6通信用コネクタ。仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890アズワン品番67-6602-76
カテゴリ5E シャッター付モジュラージャック アイボリー
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 カテゴリ5e通信用コネクタ。仕様●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878アズワン品番67-6602-75
ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋(1000本)4日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 ケーブルの結束。仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431アズワン品番67-6604-13
自在ブッシュ
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781巻23日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。幅(mm)7.5高さ(mm)7.6長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50適合板厚(mm)3.7~4.8RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)3.7~4.8
粘着剤付き自在ブッシュ
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1巻23日以内出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。幅(mm)7.5高さ(mm)7.6長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50適合板厚(mm)3.7~4.8RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)3.7~4.8
パンラップネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980~税込¥97,878~1巻23日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。UL1441 VW-1取得品です。用途電線の保護に。適合屋内・屋外用材質難燃性ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー色黒使用温度範囲(℃)-70~125規格UL1441 VW-1取得品、EN45545-2(欧州鉄道車輛規格)取得品RoHS指令(10物質対応)対応
パンラップネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980~税込¥70,378~1巻23日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線の保護に。適合屋内・屋外用材質ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー色黒使用温度範囲(℃)-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10本)23日以内出荷ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。色黒種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6難燃性CMケーブル外径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28
110パッチコード 両端110コネクタ(1ペア)付
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980~税込¥46,178~1箱(10本)23日以内出荷両端に110コネクタが付いています。用途110コネクタの接続に。色インターナショナルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781巻翌々日出荷から23日以内出荷Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイインサート
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781個23日以内出荷UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L用のダイスです。#22~#8AWGに対応します。用途端子の圧縮に。トラスコ品番564-9548適合工具UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L適応銅導線#22~#8AWG
フェルール用圧着ダイ
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980税込¥97,8781個23日以内出荷電動油圧圧着工具CT-3001/STBT用のダイスです。用途フェルール端子の圧縮に。適合工具CT-3001/STBT
QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。用途光ファイバーケーブルの配線に。MPOカセットを搭載、接続して使用付属品マウント可能FAP数:8、マウント可能MTPカセット数:8、マウント可能スプライストレイ数:8(192芯)トラスコ品番145-4812幅(mm)447色黒高さ(mm)88.1使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)454.7RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:2U
1RU HDFlexエンクロージャートランクスラックプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781個39日以内出荷光ケーブルの余長を整理できます。用途光ファイバーケーブルの配線にトラスコ品番145-4814使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1RU
SFQカセット向けパッチパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(10個)39日以内出荷SFQカセットとツイストペア用カセットを収容可能です。オプションのアダプタを使用するとPANDUIT製他モジュールも取付け可能です。用途SFQカセットの取付けに。トラスコ品番145-4824材質冷延鋼長さ(mm)44.7幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.94ポート数24RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1U
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980~税込¥58,278~1箱(10本)23日以内出荷現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。仕様LSZH、AXテクノロジー採用適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応色白使用温度範囲(℃)-10~75推奨適合工具EGPTRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーパッチパネル用ストレインリリーフバー
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781個23日以内出荷パッチパネルと抱き合わせで取り付けできるのでユニットをとりません。用途光ファイバーケーブルの配線にトラスコ品番267-3348色黒RoHS指令(10物質対応)対応
HDFlex光ファイバーカセット
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781個39日以内出荷6ポート分の光ケーブル配線ができます。超低損失タイプです。用途光ファイバーケーブルの配線に仕様6 ポート、12 芯(1 MPO)トラスコ品番145-4826タイプOM4 ファイバー 、超低損失 (0.35 dB)、メソッド A 極性使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応