カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- COOLER MASTER(3)
- コクヨ(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- マパール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「a4-cfm」の検索結果

SilverStone XE04-4677V 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677VB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷CPUの装着方向が異なるマザーボードに対応しているため、ヒートシンクの空気の流れがケースの空気の流れと一致するようになります。5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。Intel LGA4677 ソケット装備仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4677VB材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)785寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×126×105適合ソケットIntel LGA 4677(CPUキャリアは含まれていません)ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone XE02-3647N Intel LGA 3647 Narrowソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換仕様応用:Intel LGA 3647 Narrow材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)78 (W) x 64 (H) x 108 (D)質量(g)499型番SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック)ファン・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,198税込¥3,5181台7日以内出荷46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます。7枚羽の高性能120mm PWM制御ファン。スプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です。4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー仕様●メーカー型番:SST-ARV120B材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)615備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×153×78適合ソケットIntel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5ファン寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120S
SILVER STONE(シルバーストーン)¥20,980税込¥23,0781台7日以内出荷・全高 145mm のヒートシンクは、ほとんどの 4U ラックマウントケースに対応。・6 本の Φ6mm ヒートパイプを搭載し、CPU の優れた冷却性能を実現。・前方吸気・後方排気のエアフローデザインにより、CPU と VRM の効果的な冷却を強化。・厚さ 30mm の 120mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・金属製ファンブラケットにより、安定かつ静音な動作を実現。・Intel LGA1851/1700 および AMD Socket AM5/AM4 に対応仕様●CPU TDP:240W●メーカー型番:SST-XED120S●応用(A):Intel LG1851/1700 MD Socket M5/M4材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(g)972ファン・寸法120mm (W) x 30mm (H) x 120mm (D)・回転数800~3000 RPM・ノイズレベル44.9 dBA・定格電圧12V・定格電流0.35A・流量102 CFM・風圧8.24mmH2O・コネクタ4 pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)70,000 時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4189B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。Intel LGA4189 ソケット装備仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4189B (ブラック+ブラック)材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)786寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×113適合ソケットIntel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません)ファン・寸法、92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、・回転数、1500~5000RPM、・ノイズレベル、43dBAフルスピード、・定格電圧、12V、・定格電流、0.66A、・流量、77.7CFM、・風圧、10.67mmH2O、・コネクタ、4pinPWM、・ベアリング、デュアルボールベアリング、・ファン平均故障間隔(MTTF)、90000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 高品質のオールインワン液冷ソリューション
SILVER STONE(シルバーストーン)¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷から8日以内出荷白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWMRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。AMD socket SP5ソケット装備仕様●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック)質量(g)922寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×128×118適合ソケットAMD Socket SP5ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Intel LGA 3647 Square ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。60mm PWMデュアルボールベアリングファン。2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。Intel LGA 3647 Squareソケットと互換仕様●メーカー型番:SST-XE02-3647SB材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)495寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×64×91適合ソケットIntel LGA 3647 Squareファン寸法:60mm×60mm×25mm、回転数:1600~8400rpm、ノイズレベル:52dBAフルスピード、定格電流:0.38A、流量:43CFM、風圧:21.08mm/H2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):140000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,598税込¥2,8581台12日以内出荷・Φ6mmのダイレクトタッチヒートパイプ4本で優れた放熱効率を実現。・高性能120mm PWMファンで静音かつ強力な冷却性能。・頑丈な金属製マウントでIntelおよびAMDのプラットフォームに簡単に取り付け可能。・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術を採用仕様応用:・Intel LGA 1700/1851・AMD Socket AM4/AM5材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)550型番メーカー:SST-FM400B-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×152×77ファン・寸法120mm (L) x 25mm (H) x 120mm (P)・回転数600 ~ 2000 ±10% RPM・ノイズレベル7.5 ~ 31 dBA・定格電圧Fan:12VLED:5V・定格電流Fan:≦0.25ALED:≦0.288A・流量24.1 ~ 66.4 CFM・風圧0.3 ~ 1.6 mmH20・コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)・ベアリングHydro Bearing・ファン平均故障間隔 (MTTF)40.000 時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone NT07-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット専用 Low-Profile(低背)CPUクーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,898税込¥4,2881台16日以内出荷・AMD Socket AM5 / AM4 プロセッサーに対応。・全高わずか22 mmで、超薄型ケースに最適。・銅製コアおよび銅製ベースにアルミ押し出しフィンを組み合わせた設計。・大口径 80 mm PWM ファンを採用し、冷却効率を向上仕様【応用】AMD Socket AM5 / AM4、【CPU TDP】65W材質押し出しアルミニウム製ヒートシンク、銅製コア質量(g)184備考マザーボード上のAMD標準バックプレートを使用して取り付ける必要があります型番SST-NT07-AM5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×105×22、ファン:80×80×10ファン【回転数】1500~3600rpm、【ノイズレベル】18~34.7dBA、【定格電圧12V、【定格電流】0.3A、【流量】28.14CFM、【風圧】2.6mmH2O、【コネクタ】4ピン PWM、【ベアリング】油圧ベアリング、【平均故障間隔】40000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,598税込¥2,8581台16日以内出荷・AMD Socket AM5 / AM4 プロセッサー対応。・全高わずか 40 mm、超薄型ケースに最適。・工具不要のマウント設計でクーラーを素早く取り付け可能。・コンパクトな 70mm PWM デュアルボールベアリングファンにより、性能と耐久性を両立仕様【応用】AMD Socket AM5 / AM4、【CPU TDP】80W材質アルミニウム押し出しフィン質量(g)191備考マザーボード上のAMD標準バックプレートを使用して取り付ける必要があります型番SST-NT09-AM5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×77×40、ファン:70×70×15ファン【回転数】800~3400rpm、【ノイズレベル】30.9dBA、【定格電圧】12V、【定格電流】0.13A、【流量】21.11CFM、【風圧】2.32mmH2O、【コネクタ】4pin PWM、【ベアリング】デュアルボールベアリング(Dual Ball Bearing)、【平均故障間隔】70000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象
SILVER STONE(シルバーストーン)¥15,980税込¥17,5781台16日以内出荷・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4189 ソケット装備仕様Intel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません)材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)465寸法78mm (W) x 65mm (H) x 113mm (D)電力(W)CPU:270型番SST-XE02-4189S (ぎんいろ+ブラック)ファン・寸法60mm (W) x 25mm (H) x 60mm (D)・回転数1,600~10,000 RPM・ノイズレベル57.5 dBA フルスピード・定格電圧12V・定格電流0.94A・流量51.9 CFM・風圧30.99mmH2O・コネクタ4 pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・平均故障間隔198,000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,798税込¥9,6781台16日以内出荷・6 本の Φ6mm 純銅ヒートパイプとフルアルミニウム製フィンにより、優れた熱伝導性能を提供します。・銅製ベースの溶接構造により熱を均一に伝達し、冷却性能を大幅に向上させます。・取り付けが簡単なブラケットを備え、主流の Intel および AMD プラットフォームに対応。・フィン表面には全面ブラックのマットコーティングを施し、工業的なビジュアル美学を演出します仕様【応用】Intel LGA 115X/1200/1700/1851、AMD Socket AM4/AM5材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(kg)1.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×122×157、ファン:120×120×25RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥13,980税込¥15,3781台16日以内出荷・Φ6mm ヒートパイプ 5 本とアルミフィンを採用し、優れた冷却性能を実現。・60mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・AMD AM5/AM4 ソケット対応仕様【応用】AMD Socket AM5/AM4、【ヒートパイプ形式】Φ6mmヒートパイプ×5、【CPU TDP】170W材質銅製ヒートパイプおよびアルミフィン質量(g)415備考マザーボードのファンヘッダーが 2A 以上の電流を供給できることを必ず確認し、ファン延長ケーブルの使用は避けてください。型番SST-XE02-AM5B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×118×65、ファン:60×60×25ファン【回転数】2000~14000rpm、【ノイズレベル】65dBA、【定格電圧】12V、【定格電流】2.0A、【流量】72.8CFM、【風圧】47.18mmH2O、【コネクタ】4pin PWM、【ベアリング】デュアルボールベアリング、【平均故障間隔】70000hoursRoHS指令(10物質対応)対応