曜日別特売

SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー

SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)

・6 本の Φ6mm 純銅ヒートパイプとフルアルミニウム製フィンにより、優れた熱伝導性能を提供します
・銅製ベースの溶接構造により熱を均一に伝達し、冷却性能を大幅に向上させます
・取り付けが簡単なブラケットを備え、主流の Intel および AMD プラットフォームに対応
・フィン表面には全面ブラックのマットコーティングを施し、工業的なビジュアル美学を演出します

仕様
【応用】Intel LGA 115X/1200/1700/1851、AMD Socket AM4/AM5
材質
アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(kg)
1.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×122×157、ファン:120×120×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SST-FM620PW 8276536982765369SST-FM620PWSST-FM620PW
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
SST-FM620PB 8276546682765466SST-FM620PBSST-FM620PB
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする