カテゴリ
- パソコン/周辺機器(36)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- AHS(73)
- AMD(39)
- CPS(25)
- DEEPCOOL(24)
- インターネット(19)
- StarTech.com(18)
- Dell Technologies(17)
- COOLER MASTER(16)
- ASUS(エイスース)(15)
- QNAP(14)
- Thermalright(11)
- ASUSTOR(8)
- アイネックス(7)
- NEC(6)
- サイズ(6)
- 親和産業(6)
- ARCTIC(6)
- LIAN LI(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「cpu amd」の検索結果

SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。材質Copper heat-pipes with aluminum fins質量(g)実質量:820備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:Hydraulic bearing定格電流(A)ファン:0.17型番SST- ARV140-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:93CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5
SILVER STONE(シルバーストーン)¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38型番SST-XE360-SP5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン:46 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・AMD SP5 ソケットと互換。・最大400W TDPのCPUをサポートします材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:490定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:400ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン: 57.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
SilverStone AMD TR5/SP6 ソケット装備4Uスモールファクターサーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP6P
SILVER STONE(シルバーストーン)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・AMD socket TR5/SP6ソケット装備材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:743定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:350ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.66型番SST- XE04-SP6P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×126×119適合ソケット応用:AMD Socket TR5/SP6コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:43 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:77.7CFM最大風圧(mmH2O)ファン:10.67ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS
SILVER STONE(シルバーストーン)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換仕様CPU TDP:450W適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(kg)1.15定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120ノイズレベルファン:44.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:102 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:8.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000MTTF(時間)ファン:70000 時間
SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。AMD socket SP5ソケット装備仕様●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック)質量(g)922寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×128×118適合ソケットAMD Socket SP5ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE CPUファン ブラック SST-KR01
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,498税込¥6,0481台7日以内出荷・わずか54mm高のロープロファイル設計。・2本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィンで優れた熱伝導効率。・コンパクトなデュアルボールベアリング80mm PWMファン装備で、優れた冷却性能および耐久性を実現。・最大95Wまたはそれ以上のCPUに使用可能。・AMDソケットAM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)ファン:80×80×15ファン形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×2電圧(V)始動:7~13.2回転数(min-1[r.p.m])800~3000PWM定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリング型番SST-KR01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×54×82(ファン付き)適合ソケット応用:AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ノイズレベル33dBA(Max.)RoHS指令(10物質対応)対応流量34.33CFM(Max.)MTTF(時間)ファン:70000
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120S
SILVER STONE(シルバーストーン)¥20,980税込¥23,0781台7日以内出荷・全高 145mm のヒートシンクは、ほとんどの 4U ラックマウントケースに対応。・6 本の Φ6mm ヒートパイプを搭載し、CPU の優れた冷却性能を実現。・前方吸気・後方排気のエアフローデザインにより、CPU と VRM の効果的な冷却を強化。・厚さ 30mm の 120mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・金属製ファンブラケットにより、安定かつ静音な動作を実現。・Intel LGA1851/1700 および AMD Socket AM5/AM4 に対応仕様●CPU TDP:240W●メーカー型番:SST-XED120S●応用(A):Intel LG1851/1700 MD Socket M5/M4材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(g)972ファン・寸法120mm (W) x 30mm (H) x 120mm (D)・回転数800~3000 RPM・ノイズレベル44.9 dBA・定格電圧12V・定格電流0.35A・流量102 CFM・風圧8.24mmH2O・コネクタ4 pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)70,000 時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone NT07-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット専用 Low-Profile(低背)CPUクーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,898税込¥4,2881台16日以内出荷・AMD Socket AM5 / AM4 プロセッサーに対応。・全高わずか22 mmで、超薄型ケースに最適。・銅製コアおよび銅製ベースにアルミ押し出しフィンを組み合わせた設計。・大口径 80 mm PWM ファンを採用し、冷却効率を向上
SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,198税込¥3,5181台7日以内出荷46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます。7枚羽の高性能120mm PWM制御ファン。スプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です。4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー仕様●メーカー型番:SST-ARV120B材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)615備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×153×78適合ソケットIntel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5ファン寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥16,980税込¥18,6781台16日以内出荷・Φ6mm ヒートパイプ 5 本とアルミフィンを採用し、優れた冷却性能を実現。・60mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・AMD sTR5/SP6/TR4/SP3 ソケット対応
SILVERSTONE デュアルタワーCPUクーラー デュアル120mm ARGBファン SST-HYD120W-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能仕様●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ寸法(mm)ファン:120×25×120質量(g)実質量:885備考マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります回転数(min-1[r.p.m])0~1850定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.21型番SST-HYD120W-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112寿命35000時間ノイズレベル0~30.5dBARoHS指令(10物質対応)対応最大風圧(mmH2O)1.98適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥13,980税込¥15,3781台16日以内出荷・Φ6mm ヒートパイプ 5 本とアルミフィンを採用し、優れた冷却性能を実現。・60mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・AMD AM5/AM4 ソケット対応
SilverStone 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP3S
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した180W TDP性能。・AMD SP6/SP3/TR4 ソケットと互換材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:565ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.38型番SST-XE02-SP3S (ぎんいろ+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×117適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4コネクタファン:4pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン:52dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:43CFM最大風圧(mmH2O)ファン:21.08ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5
SILVER STONE(シルバーストーン)¥63,980税込¥70,3781台7日以内出荷・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38型番SST-XE360-TR5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン: 46 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化材質銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン質量(g)実質量:670備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります形式ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4回転数(min-1[r.p.m])300~2200定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.23型番SST- AR12-TUF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×154×75コネクタ4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベル6.2~34.4dBARoHS指令(10物質対応)対応流量69.26CFM最大風圧(mmH2O)2.36適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1MTTF(時間)ファン:40000
SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,598税込¥2,8581台16日以内出荷・AMD Socket AM5 / AM4 プロセッサー対応。・全高わずか 40 mm、超薄型ケースに最適。・工具不要のマウント設計でクーラーを素早く取り付け可能。・コンパクトな 70mm PWM デュアルボールベアリングファンにより、性能と耐久性を両立
SILVERSTONE 4本のヒートパイプおよび92mm PWM ARGBファン装備の水平型CPUクーラー SST-HYH90-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷・総合高さ48mmで、現在市場に出回るMini-ITXマザーボードおよびスペースに制約のあるケースと、干渉なしの互換性を有します。・ 冷却と静粛性の優れたバランスを備えた11枚のブレード付き高性能92mmPWM制御ファン。・IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けのしっかりとした簡単な取り付け設計。・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:305回転数(min-1[r.p.m])500~2600定格電圧(V)ファン: 12、LED: 5ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.21、LED:0.45型番SST-HYH90-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×48×95コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×15×92ノイズレベル1.3~34.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量45.73CFM最大風圧(mmH2O)2.29適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4MTTF(時間)ファン:30000
SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,898税込¥8,6881台5日以内出荷・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ寸法(mm)ファン:120×25×120質量(g)実質量:885備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります回転数(min-1[r.p.m])0~1850定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.21型番SST-HYD120-ARGB-V2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ノイズレベル0~30.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量56.23CFM最大風圧(mmH2O)1.98適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4MTTF(時間)ファン:35000
SilverStone Frost Mage 400 ARGB 高性能 120mm PWM シングルタワー型CPUクーラー SST-FM400B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,598税込¥2,8581台12日以内出荷・Φ6mmのダイレクトタッチヒートパイプ4本で優れた放熱効率を実現。・高性能120mm PWMファンで静音かつ強力な冷却性能。・頑丈な金属製マウントでIntelおよびAMDのプラットフォームに簡単に取り付け可能。・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術を採用仕様応用:・Intel LGA 1700/1851・AMD Socket AM4/AM5材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)550型番メーカー:SST-FM400B-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×152×77ファン・寸法120mm (L) x 25mm (H) x 120mm (P)・回転数600 ~ 2000 ±10% RPM・ノイズレベル7.5 ~ 31 dBA・定格電圧Fan:12VLED:5V・定格電流Fan:≦0.25ALED:≦0.288A・流量24.1 ~ 66.4 CFM・風圧0.3 ~ 1.6 mmH20・コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)・ベアリングHydro Bearing・ファン平均故障間隔 (MTTF)40.000 時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,898税込¥5,3881台12日以内出荷・6本のΦ6mm銅製ヒートパイプとアルミフィンにより優れた熱伝導効率を実現。・フィンのオフセット設計によりメモリモジュールとの干渉を防止。・スプリングスクリュー方式でIntelおよびAMDプラットフォームへの簡単な取り付けが可能。・ブラックまたはARGB照明付き冷却ファンから選択可能。・振動による騒音を抑えるためのラバーパッド付き。・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術採用仕様ファン/風圧:0.4~2.1 mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):40000時間、応用/Intel LGA 115X/1200/1700/1851・AMD Socket AM3/AM4/AM5材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])ファン/800~2000±10%定格電圧(V)ファン/12、LED/5ベアリングファン/ハイドロベアリング寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×155×120定格電流(A)ファン/≦0.25、LED/≦0.288コネクタファン/4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン/8.1~32 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/25.8~71 CFM
SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,798税込¥9,6781台16日以内出荷・6 本の Φ6mm 純銅ヒートパイプとフルアルミニウム製フィンにより、優れた熱伝導性能を提供します。・銅製ベースの溶接構造により熱を均一に伝達し、冷却性能を大幅に向上させます。・取り付けが簡単なブラケットを備え、主流の Intel および AMD プラットフォームに対応。・フィン表面には全面ブラックのマットコーティングを施し、工業的なビジュアル美学を演出します
SilverStone クーラー SP6/SP3/TR4 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE04-SP3B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・AMD SP6/SP3/TR4 ソケット装備材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:750電力(W)CPU TDP:250ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.385型番SST-XE04-SP3B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×119適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:38 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:54CFM最大風圧(mmH2O)ファン:6.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300~3800MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000
SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF240W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:3.53mm/H2ORoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PRO
SILVER STONE(シルバーストーン)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・次世代の三相6極モーターにより、前世代の IceMyst シリーズと比べて最大流量(LPM)が2倍に向上。・IMF70 ARGB に対応する拡張可能なウォーターブロックで冷却性能を強化。・モジュール式ファンケーブルで簡単な設置と整理された配線を実現。・密閉フレーム付きの高圧ファンブレードにより、ラジエーターへの気流を最大化。・回転可能なポンプカバーで、スノーフレークロゴを任意のケース方向に合わせて調整可能。・防振パッド付き ARGB ファンで、振動と騒音を軽減。・10種類の発光モード、輝度と速度調整が可能な ARGB コントローラーを内蔵。仕様応用:・Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMyst SeriesのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります。材質アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース型番SST-IM360-PRO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×28×396、液冷ブロック:73× 65× 87ポンプ・モーター速度3,000 ±10% RPM・定格電圧12V・定格電流0.38A・コネクタ 2510 - 3ピン材質(チューブ)ゴムファン・寸法120 mm (幅) x 25 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数500 ~ 2,200 RPM・ノイズレベル11.3~35.5 dBA・定格電圧12V・流量83.68 CFM・風圧4.01mmH2O・コネクタ4ピンPWM & 4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460
SilverStone クーラー Hydrogon D140 ARGB 6本の銅製ヒートパイプとデュアルARGBファン装備高性能デュアルタワー SST-HYD140-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・長尺ドライバ付属で直接的なマウントシステムが、IntelおよびAMDプラットフォームの双方において、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。少し突出した銅製ベースプレートがプロセッサにフィット、熱伝導性を最適化します。・両方のファンがカスタム化対応ARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは互換マザーボード経由でシームレスな制御が実現します。・ファンの隅にあるゴムパッドがノイズ低減を強化します。材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:1,220定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.17型番SST-HYD140-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×136適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140fan:140×25×140<120fan:120×25×120ノイズレベルファン:140mm fan:12.8~30.8 dBA<120mm fan:11.3~35.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:140mm fan:93 CFM<120mm fan:83.68 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:140mm fan:2.24<120mm fan:4.01ファン回転速度(min-1[r.p.m])140mmfan:400~1750<120mmfan:500~2200MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360
SILVER STONE(シルバーストーン)¥30,980税込¥34,0781台12日以内出荷・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用した高性能 120mm 産業用ファンを3基搭載。・次世代の三相6極モーターが、最大流量(LPM)を2倍に向上させます。・拡張可能なウォーターブロックは IMF70 の追加に対応し、冷却性能を強化。・回転可能なポンプキャップにより、スノーフレークロゴをケースの向きに合わせて調整可能。・ウォーターブロックには ARGB LED ライティングを内蔵し、マザーボードソフトウェアで制御可能。仕様ファン/風圧:5.2mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):100000 hrs、応用:Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4材質ラジエーター/アルミニウム、液冷ブロック/銅製ベース回転数(min-1[r.p.m])ファン/800 ~ 3000定格電圧(V)ファン/12、ポンプ/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン/0.35、ポンプ/0.38A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター/120×28×397、液冷ブロック/73×65×87ポンプモーター速度/3200 ±10% RPMコネクタファン/4ピンPWMコネクタ、ポンプ/2510 - 3ピン材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン/39.6RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460流量ファン/95.1 CFM
SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベースその他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
SilverStone 高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD240-SLIM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷・ファンとラジエターで合計厚さ38mm。・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・9枚ブレードのエア圧最適化ファン。・方向可変CPUウォーターブロック。・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD240-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.39型番SST-VD240-SLIM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×275モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM& 4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:66.83CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.59ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
SilverStone NovaPeak 360 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP360-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能仕様●チューブ:・長さ:460mm・材質:ゴム●ラジエーター:・寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 396mm (D)・材質:アルミニウム●液冷ブロック:・寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)・材質:プラスチックボディーに銅製ベースその他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります型番SST-NP360-ARGBポンプ・モーター速度:3100 ±10% RPM・定格電圧:Pump:12V、LED:5V・定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A・コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED)適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4ファン・寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、・回転数:500~2200RPM、・ノイズレベル:12.1~33.1dBA、・定格電圧:12V、・流量:75.74CFM、・風圧:3.4mmH2O、・コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 高品質のオールインワン液冷ソリューション
SILVER STONE(シルバーストーン)¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷から8日以内出荷白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWMRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷・ファンとラジエターで合計厚さ38mm。・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・9枚ブレードのエア圧最適化ファン。・方向可変CPUウォーターブロック。・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.39型番SST-VD120-SLIM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×154モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:66.83CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.59ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
SilverStone 拡張カードSST-ECM23
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,098税込¥5,6081台12日以内出荷・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド付きで、M.2 SSD冷却性能を強化。・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応。・ドライバのインストール不要長さ(mm)M.2 SSD対応/30, 42, 60, 80質量(g)ヒートシンク付きPCB:52備考ECM23はBキーSATAベースM.2 SSDには適していない「M」キーのみをサポートしています。M.2 SSDを起動用に使用を望まれる場合、マザーボード側で対応していることが必要です。BIOSによる制限のため、全てのマザーボードがM.2 SSD起動には対応していません。M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)または上位バージョンのチップセットマザーボードをWindows 8または以降のバージョンのオペレーティングシステムと併用する必要があります。 ECMシリーズの設計および生産段階の関係で、PCIe Gen5との互換性を検証する実際の製品は現在提供されていません。それでPCIe Gen5との使用を考慮した設計はありません。PCIe Gen5対応のマザーボードやCPUに使用する場合、NVMe検出およびブート機能は利用できない可能性があります。この場合、マザーボードBIOSを使ってPCIeバージョンをGen4に設定してください。既存の起動ドライブを使用される場合、CSM機能を有効にしてください。モジュールPCIe x 4 NVMeベース Mキー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヒートシンク付きPCB:105 × 11 × 44インターフェースPCI Express x 4、フルサイズx16ピン出力経由LEDインジケーター/PCIe M.2 SSDへの読み書き LED: 青で点滅RoHS指令(10物質対応)対応SSDインタフェース/M.2 (NGFF)