カテゴリ
- パソコン/周辺機器(34)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- ANTEC(41)
- SHARKOON(37)
- LIAN LI(30)
- NZXT(20)
- be quiet!(16)
- OKINOS(16)
- StarTech.com(15)
- COOLER MASTER(9)
- IN WIN(インウィン)(9)
- Geometric Future(9)
- COUGAR(7)
- DARKFLASH(6)
- DEEPCOOL(6)
- 長尾製作所(5)
- ADATA(4)
- CPS(3)
- ssupd(3)
- タカチ電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「mini-itx」の検索結果
特価

SilverStone Sugo シリーズ - SG05と同等のサイズでATX電源対応 Mini-ITXケース
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,998税込¥8,7981台16日以内出荷・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)。・ Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換。・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応。・ 2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応。・ マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー
SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ
SILVER STONE(シルバーストーン)¥48,980税込¥53,8781台16日以内出荷・2.5 インチ U.2 NVMe / SAS / SATA Tri-Mode SSD を 4 基までホットスワップ対応。・SlimSAS 8i コネクタを備えたバックプレーンを搭載し、PCIe 4.0 に対応。・Deep Mini-ITX, Mini-DTX マザーボード対応。・120mm ファン ×3 基を標準搭載。・最大 300mm 長のグラフィックスカードに対応、GPU サポートブラケットを内蔵。・高さ最大 182mm のタワー型 CPU クーラーに対応。・フロント I/O:USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオジャック ×1
SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,098税込¥8,9081台16日以内出荷・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)。・Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換。・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応。・2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応。・マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー仕様【拡張カードの制限】拡張10.6 (270mm)グラフィックスカード装着可能,幅の制限-5.11 (129mm)、【電源の深さ制限】150mm材質メッシュまたはプラスチック製フロントパネル、スチール製ボディー電源オプション装備PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-DTX, Mini-ITX拡張スロット数2対応ラジエター【前面】120mm / 140mm x 1冷却システム【トップ】換気口【サイド】換気口【前面】1x 120mm/140mmファン・スロット、AIO液冷クーラー(オプション)と互換性ありドライブベイ【内部】3.5ベイ:3.5インチx 1(2.5インチx 2と互換)、2.5インチx 1
PCケース(キューブ型ITX)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台7日以内出荷【Sugoシリーズ】定番Mini-ITXキューブケースに電源なしモデルが登場材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状キューブ質量(kg)2.3色ブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】254×129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×276×176I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数2冷却システム前面:1×120mm吸気ファン1200rpm背面:-底面:-内部:-サイド:大型開口部トップ:開口部ドライブベイ外部:12.7mmスリム光学ドライブ×1内部:3.5”×12.5”×1
SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,198税込¥10,1181台7日以内出荷・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXCその他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー色ブラックおよびオプションホワイトパネル質量(g)実質量:83.2型番SST-FPS01-C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129インターフェースUSB 3.0 (5Gbps)コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C)設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
SILVERSTONE 4本のヒートパイプおよび92mm PWM ARGBファン装備の水平型CPUクーラー SST-HYH90-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷・総合高さ48mmで、現在市場に出回るMini-ITXマザーボードおよびスペースに制約のあるケースと、干渉なしの互換性を有します。・ 冷却と静粛性の優れたバランスを備えた11枚のブレード付き高性能92mmPWM制御ファン。・IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けのしっかりとした簡単な取り付け設計。・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:305回転数(min-1[r.p.m])500~2600定格電圧(V)ファン: 12、LED: 5ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.21、LED:0.45型番SST-HYH90-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×48×95コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×15×92ノイズレベル1.3~34.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量45.73CFM最大風圧(mmH2O)2.29適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4MTTF(時間)ファン:30000
SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応
SILVER STONE(シルバーストーン)¥199,800税込¥219,7801台16日以内出荷・4.3~8.0 mm 厚のアルミ合金一体成形ボディにより、高い剛性とミニマルな外観を両立。・SSI-EEB / SSI-CEB / Extended ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX マザーボード対応。・最大 4 枚の GPU を搭載可能、標準 PCI / PCIe 拡張スロット 8 基を装備。・最大 3 × 420mm の水冷ラジエーターを搭載可能。・デュアルPSU対応:2U CRPS、mini-redundant、および標準ATX。・GPU 最大対応長:549 mm。・最大 9 台のドライブを搭載可能(3.5 / 2.5 の柔軟な構成)。・フロント I/O:USB Type-C ×2、USB 3.0 ×2、ヘッドセットコンボジャック材質アルミ一体成形シャーシ、スチール電源【主電源】ATX / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant【副電源】ATX(※ 2基目の ATX 電源を搭載した場合、左側のラジエーター/ファン取付位置および電源ベイ後方の 2 基のドライブベイは取り付けできません。)型番SST-ALT1BRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードSSI-EEB/ SSI-CEB/ Extended ATX/ ATX/ Micro-ATX/ Mini-ITX対応ラジエター【トップ】120 /140 / 240 / 280 / 360/ 420mm【サイド】120 /140 / 240 / 280 / 360/ 420mm【背面】120mm冷却システム【トップ】140mm×3 / 120mm×3 / 160mm×3【背面】120mm×1(120mm ブラックファン ×1 を標準搭載)【前面】120mm×2 リザーバーまたはディストリビューションプレートのみ対応【サイド】左側 140mm×3 / 120mm×3(140mm ブラックファン ×3 を標準搭載)・右側 140mm×3 / 120mm×3ドライブベイ3.5×2(左側に水冷ラジエーターまたはファン未搭載時)、3.5 または 2.5×2、2.5×5
SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷・独自の Turbo ボタンにより瞬時にフルスピード冷却モードへ切り替え。・専用キー付きロック設計により 電源およびリセットの完全制御を実現。・5.25 3.5 2.5 の多様なストレージに対応。・最大 360mm ラジエーターおよび 180mm 大型ファンに対応し 柔軟な冷却構成が可能。・最大 413mm の高性能グラフィックカードに対応。・フロント I/O:USB Type-C ×1 USB 3.0 ×2 オーディオ ×1 マイク ×1仕様【拡張カードの制限】長さ 413mm グラフィックカードと前面ファン/水冷デバイスの互換性については、取扱説明書を確認してください 幅 156mm (グラフィックカードブラケット取り付け済み) 163mm (グラフィックカードブラケット未取り付け)材質プラスチック、スチール電源PS2 (ATX)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMicro-ATX、 Mini-ITX拡張スロット数5対応ラジエター【トップ】360mm/280mm/240mm/140mm/120mm【前面】280mm/240mm/140mm/120mm【背面】120mm※いずれも取り付ける前に、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性をご確認ください冷却システム前面:180mm x 1 (標準180mm黒色ファン x 1) /140mm/120mm ※120/140mmファンを取り付けるには、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性および取扱説明書をご確認ください背面:120 x 1 (標準120mm黒色ファン x 1)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 ※120/140mmファンを2基以上取り付けるには、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性および取扱説明書をご確認ください内部:電源ユニットベイ: 120mm x 2※グラフィックカードブラケットの取り付け位置が後方固定の場合、120mmファンは1基のみ取り付け可能ですドライブベイ【内部】3.5 x 1、3.5 x 1/2.5 x 2、2.5 x3、【外部】5.25 x 3, 5.25 コントロールパネル x 1
PCケース(スリム型ITX)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,398~税込¥9,238~1台6日以内出荷から7日以内出荷【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)ケース形状スリム型ITX色ブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数1冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
PCケース(スリム型ITX)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷【Miloシリーズ】鏡面仕上げのフロントパネルを持つ縦横置き対応Mini-ITXHTPCケース材質ボディ:スチール(フロント:アクリル)ケース形状スリム型ITX質量(kg)2.07色ブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】368×113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×393×212I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数4冷却システム前面:-背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン底面:-内部:-サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mmトップ:1×80mmファンスロットドライブベイ外部:スリム光学12.7mmまたは9.5mmドライブ×1(9.5mm互換性はトレイタイプに依存)(3.5"HDD×1、2.5"HDD×2、または120mmファン×1と交換可能)内部:2.5"×4
SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷すべてのストレージドライブフォームファクターに対応する、ユニバーサルドライブケージ設計。1 x USB Type-Cポート装備。レトロなフロッピーディスク形式の光学ドライブベイカバー。正圧設計で、優れた冷却/静音性および防塵性を実現。クイックアクセスフィルター装備適合CPUクーラーの限度:138mm、PSUの限度:170mm、マザーボード:SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITXその他製品型番:SST-FLP01W材質スチール、プラスチック寸法(mm)長さ: 309幅 : 133(グラフィックス カード)質量(kg)4.46寸法440mm (W) x 170mm (H) x 362mm (D), 27.08リットル電源標準PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応ポートフロントI/O:USB Type-C x 1USB 3.0×2コンボオーディオ x 1対応マザーボードSSI-CEB/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7+1冷却システム(サイド)右: 120mmx 2 (120 x 1 ファン付属)左: 120 x 1 / 80 1、背面:80mmx2ドライブベイ内部:3.5×1 (2.5×1 と互換性あり)2.5×1、外部:5.25×1 (3.5×1 または 2.5×2 と互換性あり)
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7RoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数5冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×13.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm材質スチール、プラスチック、強化ガラス寸法(mm)CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。型番SST-LD04-W-ARGB(白)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456× 364.7×, 38.25リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム・背面120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)・内部マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1PSU シュラウド:120mm x 2
SilverStone FARA 515XR デュアルラジエター搭載レインボーファンライティング対応 ATXミッドタワーケース
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現。4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。デュアル液冷ラジエター対応。最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備材質スチール、プラスチック、強化ガラス寸法204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル電源標準PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone FARA 514X デュアルラジエター搭載ARGB装備ATXミッドタワーケース
SILVER STONE(シルバーストーン)¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷大容量ATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。全面メッシュのフロントパネル、妨げのないエアフロー。デュアル360mmラジエター対応。最長394mmの最上位グラフィックスカード対応。上部I/Oとして、1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイク質量(kg)8.6寸法220mm (W) x 492.7mm (H) x 458.6mm (D), 43.31リットル電源標準PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 据え置き型ケース Crown 04 リビングルームでの不朽のセンターピース SST-CW04TB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥88,980税込¥97,8781台7日以内出荷・豊富なGPUサポート 最大400mmの長さと198mmの幅のグラフィックカードに対応。・十分な拡張性 多様な構成が可能な8つのPCI拡張スロット。・比類のないHTPC冷却 最適な性能のためのデュアル360mmラジエーター対応。・システムのモニタリング、 調節可能なLEDインジケーターによる。・高性能の接続性能、 1 x USB Type-Cおよび4 x USB 3.0ポートを提供。・フレキシブルな構成、 最大SSI-EEBのマザーボードに対応。・強化されたGPU安定性、耐性のあるグラフィックスカードリテーナーによって実現。・最適な冷却性能、3 x 120mmファン装着済み。・3mm厚フロントアルミニウムパネルおよび2mm厚上面アルミニウムパネルによる、最高の耐用性。仕様●CPUクーラーの限度:180mm●ドライブベイ-内部:・3.5×2・2.5×3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×4・オーディオコンボx 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:400mm・幅:159mm (拡張カードリテーナー付き) 198mm (拡張カードリテーナーなし)●拡張スロット:8 ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター - サイド:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 240mm / 360mm●電源の深さ制限:208mm●冷却システム-内部:左側 120mm x 3 / 140mm x 2(120mm x 3黒ファン出荷時付属)●冷却システム-背面:120mm x 1 / 140mm x 1●冷却システムートップ:120mm x 3材質スチール、アルミニウム質量(kg)11.65電源標準PS2 (ATX) / Mini Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×239×45、48.16リットル型番SST-CW04TBRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ラックマウントサーバーシャーシ 柔軟性と機能性を再定義する4Uラックマウント SST-RM45-360
SILVER STONE(シルバーストーン)¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応。360mmラジエター対応。最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能。8つの標準高PCI拡張スロット。最大SSI-EEBのマザーボード対応。フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備。個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mmその他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。材質スチール質量(kg)10.44電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant型番SST-RM45-360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5材質スチール、プラスチック質量(kg)6.9備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX型番SST-SEH2M-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-GWG
SILVER STONE(シルバーストーン)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)SST-SEA2Y-GWG:14.35備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可電源標準PS2(ATX)型番SST-SEA2Y-GWG(ローズゴールド、白)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート。・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応。・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応。・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応。・360mmラジエーターに対応。・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート。・最大370mmの拡張カードに対応。・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応。・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上。・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2仕様●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8その他内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。材質プラスチック製前面ドア、スチール製本体厚さ(mm)メタル:1.0~1.2寸法(mm)対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360電源PS2 (ATX) / 2U Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き)型番SST-WS380-ERoHS指令(10物質対応)対応冷却システム内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×491.5×427.6、46.24リットル型番SST-LD05-W-ARGB(白)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-BG
SILVER STONE(シルバーストーン)¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)SST-SEA2Y-BG:14.2備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可電源標準PS2(ATX)型番SST-SEA2Y-BG(黒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220、491.5、427.6、46.24リットル型番SST-LD05-B-ARGB(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM53-502 デュアル5.25インチベイおよび360mmラジエーター対応の5Uラックマウントサーバーケース SST-RM53-502
SILVER STONE(シルバーストーン)¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷・SSI-EEB マザーボードまで対応。・ユニバーサルドライブケージ設計は、5.25インチ、3.5インチ、2.5インチのストレージデバイスに対応。・360mm 水冷クーラーに対応。・セキュリティロック付きの取り外し可能なフロントパネル。・PS2(ATX)+ SFX、ミニリダンダントまたは 2U CRPS リダンダント電源に対応。・縦置き・横置き両対応。・標準サイズの PCI/PCIe 拡張スロットを8基サポート。・グラフィックスカードの追加冷却ソリューションに対応仕様●CPUクーラーの限度:シングルCPU: 178mm・デュアルCPU: 101~178mm●ケースフォームファクター:5U●ハードドライブのサポート:・外部5.25インチ x 2(2.5インチ x 4 または 3.5インチ x 2 に対応)・内部3.5” x 1(2.5” x 2 に対応)3.5” x 2(SFX PSU x 1 に対応)2.5” x 5(2枚の拡張カードが第8スロットを占有)●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ: 454mm(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)・幅: GPUホルダーありの幅:160mm ; GPUホルダーなしの幅:185mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●電源の限度:・メイン電源スロット:190mm(3.5インチドライブケージを取り外すことで電源の奥行き制限が解除されます)・サブ電源スロット:130mm●冷却システム-前面:120mm × 3、80mm × 3(80mmファン × 2 同梱)●冷却システム-背面:・リア I/O:120mm × 1 / 140mm × 1(140mmファン × 1 同梱)・リアファンケージ:80mm × 2その他デュアルCPUクーラーを取り付ける場合は、詳細な制限についてマニュアルをご確認ください。材質スチール質量(kg)11.47電源・メイン電源スロット:PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant・サブ電源スロット: SFX (3.5”ブラケットを占有)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)リアファンケージを含む:440×220×530、51.3リットル・リアファンケージを含まない:440×220×485、46.95リットル型番SST-RM53-502LEDインジケーター:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone タワーケース ALTA D1 モジュラー式でフレキシブルなワークステーションケース設計の頂点 SST-ALD1B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷12 x 13 SSI-EEBおよび15.12 x 13.2 特別規格専用マザーボードと互換。各種モジュールで最大の拡張、パフォーマンス、フレキシビリティに対応。最大11 PCIスロットでマルチワークステーションGPU性能に対応、最大407mmのグラフィックスカード用スペース。デュアルPSU対応。最大3つの360mmラジエター対応。高品質スチール構造で、傑出した耐久性と堅牢性を実現。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0を装備仕様●CPUクーラーの限度:191mm●グラフィックスカード:長さ:407mm(フロント設置ファンなし)、幅:186mm(GPUブレース装着時)、194mm(GPUブレース非装着時)●ドライブベイ-外部:(5.25×2/3.5×2/2.5×4)×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2●マザーボード:特別規格(15.12×13.2)、SSI-EEB(12×13)、SSI-CEB(12×10.5)、ExtendedATX(12×13)、XL-ATX(13.5×10.3)、ATX(12×9.6)、Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-サイド:左側:(120mm/140mm/240mm/280mm/360mm)×2、右側:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-底面:120mm/240mm/360mm(モジュラーキット非装着時)●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:11(モジュラーキット非装着時)、7(モジュラーキット装着時)材質スチール、アルミニウム質量(kg)21.3備考※2つのドライブケージ付属、ケース内には最大6つのケージがマウント可能。追加のケージは別売。※ファン/ラジエターブラケット上に装着、1つのブラケットはケースの左右に装着済みで、各ブラケットは120mmx3または140mmx2ファンが装着可能。右側のブラケットは必要に応じて左側への装着も可能。追加のブラケットは別売。電源標準PS2(ATX)+標準PS2(ATX)型番SST-ALD1B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×651×457、78.84リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:180mm×2+160mm×1or140mm×1/80mm×8+140mm×1(180mm×2blackfansincluded)、背面:120mm×1/140mm×1(140mm×1blackfanincluded)、底面:120mm×3(モジュラーキット非装着時)、サイド:左側:120mm×6/140mm×4※2、右側:120mm×3/140mm×2※2
SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383
SILVER STONE(シルバーストーン)¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷・8つのホットスワップ対応ドライブトレイで、最大8台の3.5インチまたは2.5インチのSAS-12G/SATA-6Gドライブを収容可能、動作状態を表示する2つのLEDインジケーター付き。・E-ATX / SSI-EEB マザーボード対応。・420mm液冷ラジエーターに対応。・柔軟なフロント拡張スロット(5.25インチデバイス×3 または セカンダリー電源ユニットスロット) 。・最大340mmの拡張 / インターフェースカードに対応。・8つのPCI拡張スロットでマルチグラフィックスカード構成をサポート。・追加の内部デバイス対応: 3.5インチ×1 + 2.5インチ×2 または 2.5インチ×4。・フロントI/O: USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオ ×1。・主要エリアにダストフィルターを搭載仕様●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です ・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2・Interface:-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25” x 1・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3材質アルミ部品、鋼板質量(kg)16.6電源標準 ATX (PS2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)248×528×588、76.95リットル型番SST-CS383LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青・HDDアクセス x 1: 白点滅・LAN LED x 2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷高級スチール構造で、卓越した耐久性および堅牢性。全面パーフォレーションのフロントメッシュパネル。SSI-EEBワークステーションマザーボードと互換。最大15個の2.5” SSD / 3.5” HDDをサポートし、15mm厚のSSDにも対応しています。8つのPCIスロット装備でマルチGPU性能。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備仕様●CPUクーラーの限度:188mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:428.9mm(フロント25mm厚ファン装着時)、330mm(側面ラジエター&ファン装着時)●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×11、3.5×1/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●マザーボード:SSI-EEB、SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック質量(kg)15.2備考3.5/2.5コンボドライブトレイが装着されますが、ファンやラジエターとは同時に装着できません。電源標準PS2(ATX)型番SST-SEH2-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.9×528.3×543.2、70.28リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、背面:120mm×1/140mm×1、トップ:120mm×3/140mm×3/160mm×2、サイド:120mm×2
PCケース(ストレージ)
SILVER STONE(シルバーストーン)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台10日以内出荷【CaseStorageシリーズ】4Uラックマウントサーバーケース質量(kg)10.8色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】220×106、339×106(nodrivesin3.5”drivecage)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×446×176材質(ボディ)スチールI/OポートUSB3.1:Gen1Type-Ax2USB3.0:-USB2.0:-マイク:-ヘッドフォン:-電源on/offシステムリセット対応マザーボードSSI-CEBATXMicro-ATXmini-ITX拡張スロット数7冷却システム前面:120×25mmファン×180×25mmファン×1(ファン含まず)背面:80×25mmファン×2(ファン1基含む)底面:-内部:-サイド:-トップ:-ドライブベイ外部:5.25"ドライブベイ×3内部:8×3.5"インチ2×2.5"最大15mmまでサポート)1×2.5"インチ15mmまでサポート)またはスリム光学(12.7mm)
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,798税込¥7,4781台12日以内出荷・多孔式のメッシュフロントパネルが、妨げのない給気性能を提供。・5.25、3.5、2.5ドライブに対応する柔軟度の高いストレージオプション。・短めのケース設計に精密なデザインの内部とコンポーネント用の有効なスペース活用を実現。材質スチール製メッシュ、プラスチック、スチール製ボディー寸法(mm)CPUクーラーの限度/156、電源の深さ制限/140質量(kg)3.62色黒備考3.5 HDDの厚さが22mm未満であれば、ブラケット上部スロットに追加の3.5 HDDが装着可能で、対応可能な3.5 HDDは3台となります。寸法26.72リットル電源標準PS2(ATX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×360×410RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB 3.0×2・オーディオ×1・マイクロフォン×1対応マザーボードMicro-ATX (9.6×9.6)、Mini-ITX (6.7×6.7)拡張スロット数4対応ラジエター【背面】120mm冷却システム【前面】120mm×1【背面】120×1 (120ファン×1黒扇出荷時付属)ドライブベイ【内部】3.5/ 2.5×1・3.5×2・2.5×2【外部】5.25×2
SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、360mm水冷と8スロット対応 SST-RM31-MINI
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台12日以内出荷・最大で SSI-CEB 規格マザーボードに対応。・SFX-L 電源に対応。・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載。・360mm ラジエーター対応。・最大 110mm の空冷クーラーに対応。・USB Type-C ポートを 1 基搭載仕様ケースフォームファクター/3Uその他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール寸法(mm)CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 130 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし)電源SFX/SFX-L寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×132×391寸法(長さL×幅W)(mm)拡張カードの制限/361(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115LEDLEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2対応マザーボードSSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX対応ラジエター前面:120mm / 240mm / 360mm冷却システム【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2ドライブベイ内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×1
SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31
SILVER STONE(シルバーストーン)¥41,980税込¥46,1781台12日以内出荷・最大 SSI-EEB 規格マザーボードに対応。・SFX-L 電源または SilverStone 2U CRPS 冗長電源に対応。・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載。・360mm ラジエーターをサポート、最大 6 基の 120mm プッシュプルファンを搭載可能。・最大高さ 110mm の CPU 空冷クーラーに対応。・フロントに USB Type-C ポートを搭載仕様ケースフォームファクター/3Uその他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール寸法(mm)CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 250 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし)・サブ電源スロット:140電源メイン電源スロット:SFX/SFX-L / SilverStone 2U CRPS 冗長電源、サブ電源スロット: SFX/SFX-L (3.5インチドライブベイを取り外す必要あり)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×132×488寸法(長さL×幅W)(mm)拡張カードの制限/458(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115LEDLEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2対応マザーボードSSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数8対応ラジエター前面:120mm / 240mm / 360mm冷却システム【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2ドライブベイ内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×2
SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,598税込¥9,4581台12日以内出荷・穴あきスチール製フロントパネルにより、スムーズな吸気と高い冷却性能を実現。・5.25インチ、3.5インチ、2.5インチドライブに対応する柔軟なストレージオプションを提供。・AIおよびワークステーション用途に対応する5.25インチ拡張デバイス(ドライブケージ、光学ドライブなど)をサポート。・精密に設計された内部構造を備えたショートタイプの筐体で、効率的なスペース利用を実現仕様●ドライブベイ-外部:5.25×2●ドライブベイ-内部:・3.5/ 2.5×1・3.5×2・2.5×2●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:・長さ:354mm (25mmフロントファン搭載時)・幅:161mm●拡張スロット:4●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:140mm●冷却システム-前面:120mm x 1●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1黒扇出荷時付属)材質プラスチック、スチール電源標準PS2(ATX)型番SST-FA314-B (黒)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM4A 360mmラジエーター対応強化型 4Uラックマウントサーバーシャーシ SST-RM4A
SILVER STONE(シルバーストーン)¥26,980税込¥29,6781台12日以内出荷・SSI-EEB マザーボードまで対応。・360mm ラジエーターおよび 80mm ファン x2 に対応。・拡張カードホルダーにハードドライブ取り付け可能。・8つのPCI拡張スロット搭載。・USB Type-C インターフェースを1基搭載仕様●CPUクーラーの限度:・ブラケットあり: 137mm・ブラケットなし: 148mm●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部・3.5インチ x 2(2.5インチ x 3 に対応)・2.5インチ x 4●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:・長さ424mm(前面ファンとラジエーター未装着時)・幅ブラケットあり: 113mmブラケットなし: 154mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm x 3 / 120mm x 1 + 240mm x 1 / 360mm x 1●冷却システム-前面:120mm x 3●冷却システム-背面:80mm x 2その他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール質量(kg)7.63電源PS2(ATX)、限度:255mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×176×446型番SST-RM4ARoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2
SilverStone ミドルタワーケース FARA 512Z 優れた冷却性能を備えた高エアフローATXゲーミングケース SST-FA512Z-BG-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台12日以内出荷・ARGBライティング効果を備えたメッシュフロントベゼルにより、障壁のないエアフロー性能とともに輝く外観が実現。・360mmと280mmラジエター対応。・グラフィックスカードの縦型設置に対応。・フロントI/OにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオx 1、マイクx 1を装備仕様●CPUクーラーの限度:162mm●ドライブベイ-内部:・3.5 / 2.5×1・3.5×1・2.5×2●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・オーディオ x 1・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×11), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ : 360mm幅 : 169mm●拡張スロット:7●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm●対応ラジエター-前面:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:・190mm (フロント側に設置された3.5ドライブケージ)・160mm (背面側に設置された3.5ドライブケージ)材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)SST-FA512Z-BG-V2: 6.96電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210x 483.2x 426.77, 43.31リットル型番SST-FA512Z-BG-V2 (黒、強化ガラス、4 ARGB ファン、ARGB ライト ストリップ)RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム・前面120mm x 3 / 140mm x 2 (120mm x 3 ARGBファン出荷時付属)・背面120mm x 1SST-FA512Z-BG-V2: (120mm x 1 ARGBファン出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2