13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューケミクール ニイタカ 動画あり
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料(1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。 環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。 たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。 硬水でも使用OK。 長期間の使用にも対応。 食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤 成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 液性アルカリ性 使用濃度0.1~0.3%
1本(12kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ用洗浄剤ニューケミクールの専用スプレーガンです。
容量(mL)500 コード46910325 アズワン品番65-0460-06 商品タイプスプレーボトル容器
1本
389 税込428
当日出荷

調理の世界にどんどん広がっているスチームコンベクションオーブン。 その汚れを落とすのにとても便利な洗浄剤です。 タレ落ちにくい泡が汚れに効く。 専用巣プレーヤーまたは専用スプレーガンで噴霧すると、泡状になります。タレ落ちしにくい泡なので汚れに長時間作用し、焼き付いた汚れを強力に分解します。 ステンレスを傷めないから安心。 洗浄力が強いのはもちろん、ステンレスを傷めません。 高額な機械にも安心して使えます。
用途業務用スチームコンベクションオーブン専用洗浄剤 成分アルカリ剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム溶剤、金属イオン封鎖剤、安定化剤 段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合 液性アルカリ性 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203×124×254 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×212×261 使用量(目安)1m2に対して約10mL噴射する。
1箱(4kg×2本)
6,498 税込7,148
当日出荷

1袋(1kg×1袋)
1,998 税込2,198
当日出荷

フライヤークリーナー ニイタカ 動画あり
ガンコな油汚れをすみずみまでスッキリ! 水をはり、煮沸するだけでOKです。 落としにくいヒーターの裏側の汚れも手間かけずに洗浄できます。 安全に作業できます。 粉が舞い散らず投入時の泡立ちが少ないので作業性に優れます。 苛性ソーダ、苛性カリなどの強いアルカリ剤は配合していませんので、安心してお使いいただけます。 専用中和剤を用意しています。
用途業務用フライヤー用洗浄剤 成分アルカリ剤(炭酸塩、ケイ酸塩)、硫酸塩、カルボン酸塩、界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルファオレフィンスルホン酸塩 段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合 液性アルカリ性 使用量(目安)水10Lに対して250~500g/汚れの程度に応じて調整
1箱(500g×20袋)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベアラインから食品加工機械の裏側、さらには床や壁まで、あらゆる場所の洗浄・除菌に最適な発砲洗浄用除菌洗浄剤です。 アルミ対応。
用途コンベヤラインの洗浄・除菌に。 液性アルカリ性 関連資料(1.1MB)
1本(20kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

無リンゆで麺器洗浄剤SP ニイタカ 動画あり
有機材タイプの粉末洗浄剤。煮沸状態で使用します。 ゆで垢・スケールを強力に除去します。
ピンク 液性酸性
1箱(500g×8袋)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

238560 ゆで麺器洗浄仕上剤 ニイタカ 動画あり
麺由来の茶色い汚れ(グルテン)を除去します。(1.8%使用)
液性アルカリ性 関連資料(1.4MB)
1箱(3.5kg×4本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

塩素系漂白剤の使用により黄色く変色したメラミン食器を白く元に戻します。
液性弱酸性 関連資料(0.6MB)
1箱(400g×4本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

洗浄と除菌が一度にできる除菌・洗浄剤です。中性のため、金属などの材質に優しく、アルミニウムも腐食しません。汚れに応じて、10~100倍まで希釈できます。食品加工機器・作業台などの洗浄・除菌に。
材質主成分:界面活性剤、安定化剤 幅(mm)350 高さ(mm)420 奥行(mm)200 容量(kg)20 コード161-5345 アズワン品番64-8351-93
1個(20kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

機械洗浄にかける前にスプレーして使います。 蓄積汚れの除去に効果があります。
用途コンテナ・パレットの前洗浄に 成分無リン 液性アルカリ性 関連資料(0.3MB)
1本(20kg)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

有機酸タイプの洗浄剤。 水由来のスケール汚れを除去します。(0.9%で使用)
液性酸性
1箱(1.8kg×4本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷