3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHST-02 ミニタンク AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
AIRREX(アネスト岩田)ミニタンク
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。 接続口径G1/8(Sねじ) 質量(g)1800 タンク容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190 空気圧力(MPa)(最高)0.45
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。 仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備 セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック 長さ(m)5 外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5 口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2 空気使用量(L/min)(エアーダスター)90 空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。 仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃ セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース 対象普通自動車、軽自動車 適応ボルトサイズM12まで
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷