木製の板の表面にメラミン板が貼ってありますので摩耗しにくく、エッジ部でのパテベラのしごきもしやすくなっています。
木製ハンドルの部分にパテベラを収納、固定して保管することができます。
木製ハンドルはネジ止め式で、向きを変えて取り付けることができます。
取り回しの良い一角大型Rタイプです。
材質メラミン板
寸法(mm)295×295
タイプ一角大型Rタイプ
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
最適なしなりを持つハガネ鋼を使用し、表面にフッ素樹脂塗装を施しているのでパテがこびりつきにくく、また、サビにくくなります。
高級木製ハンドルに特殊R仕上げを施したことにより、手触りが良く、長時間の使用にも疲れを感じさせません。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ハガネ鋼フッ素樹脂塗装
ステンレスブレードの中間部分のみ薄く研磨し、先端付近は元の厚みのままにしていますので、刃先のしなりすぎが抑えられ、パテの薄付けに適しています。
上塗り用は、研磨部分の厚さが約0.31mmで腰を少し弱めにしています。
木製柄は、握る部分を厚くすることにより力を入れやすく、保持性も良好です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm、握り部約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
最適なしなりを持つハガネ鋼を使用し、表面にフッ素樹脂塗装を施しているのでパテがこびりつきにくく、また、サビにくくなります。
高級木製ハンドルに特殊R仕上げを施したことにより、手触りが良く、長時間の使用にも疲れを感じさせません。
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ハガネ鋼 塗装処理
ステンレスブレードの中間部分のみ薄く研磨し、先端付近は元の厚みのままにしていますので、刃先のしなりすぎが抑えられ、パテの薄付けに適しています。
下塗り用は、研磨部分の厚さが約0.34mmで腰を強めにしています。
木製柄は、握る部分を厚くすることにより力を入れやすく、保持性も良好です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm、握り部約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
クロス施工に必要な商品を選定したおすすめセットです。
セット内容ミスターツールバッグMB410、マルチカラーサポーター付ベルト、カンガルーワイド(10枚入)、素顔がキレイ二代目(12個入)CoRe一番(5枚入)、ハンドサンダーホワイトグリップホワイト、ジャストサイズペーパー#80(50枚入)、釘パッチンパテラックシルバー120mm(4寸相当)、パテラックシルバー180mm(6寸相当)、パテラックシルバー240mm(8寸相当)ステン付パテ盛板L、カキマゼベラLS、スムーサー200mm、ステン角ベラ小、ツノベラ二刀流ブルー、NEWPC柄糊刷毛5寸マルチカラーバッグ、ユニットブラシクリア一行穴アキ9寸、ダスター刷毛、クロスローラーニューライト35Φ×40mmクロスローラーウレタン35Φ×60mm、スポンジ袋大、オルファカッター特専ロング2本、オルファ替刃BBL50K(50枚入×10)YAYOIスーパークロスカット、木製定規ぴたまる300mm、ヤヨイコメット300、植込ブラシ二行穴アキ9寸
1セット
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
関連キーワード