464件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)

    フラックス防止パッキン

    goot(太洋電機産業)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    適合機種ステーション型温調はんだこて
  • ボードホルダー goot(太洋電機産業)

    ボードホルダー

    goot(太洋電機産業)
    109,800税込120,780
    1個
    20日以内出荷
  • グリップホルダーXYプレーサー付 goot(太洋電機産業)

    グリップホルダーXYプレーサー付

    goot(太洋電機産業)
    249,800税込274,780
    1個
    20日以内出荷
    トラスコ品番849-8213
  • グリップホルダー goot(太洋電機産業)

    グリップホルダー

    goot(太洋電機産業)
    189,800税込208,780
    1個
    20日以内出荷
    トラスコ品番849-8212
  • SOL用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)

    SOL用ノズルXFC用

    goot(太洋電機産業)
    6,798税込7,478
    1個
    20日以内出荷
  • QFP/BQFP用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)

    QFP/BQFP用ノズルXFC用

    goot(太洋電機産業)
    7,998税込8,798
    1個
    20日以内出荷
  • PLCC用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)

    PLCC用ノズルXFC用

    goot(太洋電機産業)
    7,998税込8,798
    1個
    20日以内出荷
  • BGA用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)

    BGA用ノズルXFC用

    goot(太洋電機産業)
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
  • 熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)

    熱風式リワークステーション

    goot(太洋電機産業)
    169,800税込186,780
    1個
    20日以内出荷
  • プリヒーター200V goot(太洋電機産業)

    プリヒーター200V

    goot(太洋電機産業)
    579,800税込637,780
    1個
    10日以内出荷
    大きな吹き出し口で広い範囲を温め、PCBへのダメージを防止します。 中型基板対応です。
    トラスコ品番850-0119質量(kg)16.6種類工作キット消費電力(W)2100定格電圧(V)単相200AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×508×145コード3芯コ-ドプラグ無し制御温度(℃)室温~300適合基板寸法(mm)424×460(最大)
  • RX-802ASPH用交換こて先 goot(太洋電機産業)

    RX-802ASPH用交換こて先

    goot(太洋電機産業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合RX-80GASPH質量(g)8.3
  • 替こて先2.4C型GP101用 goot(太洋電機産業)

    替こて先2.4C型GP101用

    goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合(コテ)GP-101Sトラスコ品番401-3042型式2.4C型質量(g)13
  • KYP-70用替こて先 goot(太洋電機産業)

    KYP-70用替こて先

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    適合KYP-70トラスコ品番849-8132
  • KYP-70用替ヒーター goot(太洋電機産業)

    KYP-70用替ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    適合KYP-70トラスコ品番112-8410質量(g)20
  • ポータブル溶存酸素計用オプション goot(太洋電機産業)

    ポータブル溶存酸素計用オプション

    goot(太洋電機産業)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
  • pHメーター Routine PRo用 オプション goot(太洋電機産業)

    pHメーター Routine PRo用 オプション

    goot(太洋電機産業)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    測定範囲(pH)0~14
  • pHメーター ExpeRt PRo用 オプション goot(太洋電機産業)

    pHメーター ExpeRt PRo用 オプション

    goot(太洋電機産業)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    種別メンテナンス・フリ-の固体電解質3-in-1pH電極シャフトポリマー(PEEK)温度範囲(℃)0~60測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-5101-04
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1123適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて部 RX780AS用 goot(太洋電機産業)

    こて部 RX780AS用

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    こて部が細く、軽くなり、とりまわしが容易な柔軟なケーブルにより操作性が向上しました。
    用途替こて部トラスコ品番719-3423適合機種RX-780ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • TP-200用替フロントホルダ goot(太洋電機産業)

    TP-200用替フロントホルダ

    goot(太洋電機産業)
    229税込252
    1個
    10日以内出荷
  • 替こて台受け口FD-100TA専用 goot(太洋電機産業)

    替こて台受け口FD-100TA専用

    goot(太洋電機産業)
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替こて台受け口FD-100TA専用アズワン品番67-0431-33
  • FD-100TA用オプション品 goot(太洋電機産業)

    FD-100TA用オプション品

    goot(太洋電機産業)
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
    仕様●FD-100TA用 替ジョイント部及び樹脂部分アズワン品番67-0431-36
  • 替ボリュームノブ goot(太洋電機産業)

    替ボリュームノブ

    goot(太洋電機産業)
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替ボリュームノブアズワン品番67-0431-37
  • 替アダプタ 静電対策品 goot(太洋電機産業)

    替アダプタ 静電対策品

    goot(太洋電機産業)
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様●RX-72AS用●替えアダプタアズワン品番67-0431-48
  • 替こて先 HF-40用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 HF-40用

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1個
    13日以内出荷
    仕様●HF-40用交換こて先Bタイプアズワン品番67-0432-34
  • FD-100TA用オプション品 goot(太洋電機産業)

    FD-100TA用オプション品

    goot(太洋電機産業)
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●FD-100TA用●はんだ送りパイプ固定部アズワン品番67-0431-32
  • 替サイレンサー goot(太洋電機産業)

    替サイレンサー

    goot(太洋電機産業)
    7,298税込8,028
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替サイレンサーアズワン品番67-0432-23
  • キャップ付はんだごて 40W 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    キャップ付はんだごて 40W 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1本
    19日以内出荷
    仕様こて先径:0.5mmΦ●ヒーター方式:●備考:ストレート型/ガンタイプ●RoHS対応消費電力(W)40アズワン品番64-6210-59-22校正証明書点検・検査書
  • ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて。作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式。アタッチメント式こて先。標準こて先B型
    仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く)消費電力(W)9最高温度(℃)450以上アズワン品番64-0977-43-22校正証明書点検・検査書
  • USBはんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    USBはんだこて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
    仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182消費電力(W)5最高温度(℃)約500アズワン品番63-9531-70-22校正証明書点検・検査書
  • はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    金属製品のはんだ付けに適したハイパワータイプ!。高効率低消費電力で経済的な省エネタイプ。断熱効果の高い木製グリップを使用。こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準装備。ニクロムヒーター型
    仕様サイズ:370mm●重量:610g消費電力(W)160最高温度(℃)540アズワン品番63-5407-40-22校正証明書点検・検査書
  • 家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズ goot(太洋電機産業)

    家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
    校正証明書点検・検査書
  • キャップ付半田鏝 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    キャップ付半田鏝 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    キャップの取り付け位置でストレート型、ピストル型と2通りの使い方が出来ます。家庭用はんだごて。使用後即収納出来るキャップ付です。こて先は、長寿命でレッドチップ採用を採用しています。RoHS対応品です。
    仕様レッドチップニクロムヒーターキャップ付●サイズ:185mm/キャップ取り付け時280mm●重量:60g消費電力(W)30コテ先温度(℃)480アズワン品番62-4022-51-22校正証明書点検・検査書
  • 板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ goot(太洋電機産業)

    板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷
    板金用、電気部品のハンダ付け。高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。断熱効果の高い木製グリップを使用しています。こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。RoHS対応品です。
    校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1本
    14日以内出荷
    精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)20最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-72-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1本
    16日以内出荷
    精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)15最高温度(℃)380アズワン品番61-4485-70-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80消費電力(W)38最高温度(℃)520アズワン品番61-4485-54-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)30最高温度(℃)470アズワン品番61-4485-51-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    12日以内出荷
    実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)22最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-49-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    12日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80消費電力(W)48最高温度(℃)510アズワン品番61-4485-37-22校正証明書点検・検査書
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
11ページ目: goot(太洋電機産業) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷