特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
456件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-55
  • 替スポンジ goot(太洋電機産業)

    替スポンジ

    goot(太洋電機産業)
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ST-200用替スポンジアズワン品番67-0431-56
  • 替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ goot(太洋電機産業)

    替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • はんだ送り部 goot(太洋電機産業)

    はんだ送り部

    goot(太洋電機産業)
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    仕様●はんだ送り部アズワン品番67-0431-38
  • ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)

    ノズル FD-120Nシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
    仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):1.2/1.6●はんだ:Φ1.2-Φ1.6用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2450アズワン品番67-2354-74
  • 替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)

    替パッド XVCWシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    2,798税込3,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替パッド Φ10 XFC用アズワン品番67-0432-12
  • 替ヒーターパイプ ホルダー付 goot(太洋電機産業)

    替ヒーターパイプ ホルダー付

    goot(太洋電機産業)
    6,898税込7,588
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替ヒーターパイプ ホルダー付アズワン品番67-0431-60
  • デジタル制御 熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)

    デジタル制御 熱風式リワークステーション

    goot(太洋電機産業)
    69,980税込76,978
    1個
    33日以内出荷
    。自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーション。デジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)。ヒーターを守るオートクールダウン機能付き。ヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ。簡単に交換可能なカートリッジヒーター。XFCシリーズ用ノズルを使用可能。キーロック機能、キャリブレーション機能付き。切り忘れを防ぐ自動停止設定付き。専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF。使用温度を3つまで保存可能
    仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線アズワン品番67-0405-21
  • 替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)

    替パッド XVCWシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    6,398税込7,038
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替パッドセット 3種各1個入XFC用アズワン品番67-0432-15
  • 替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-54
  • 替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)

    替パッド XVCWシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    2,898税込3,188
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替パッド Φ8 XFC用アズワン品番67-0432-14
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16
  • クリーニングピン goot(太洋電機産業)

    クリーニングピン

    goot(太洋電機産業)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    TP-30に収納可能で紛失の心配がありません。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6865RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替えグリス goot(太洋電機産業)

    替えグリス

    goot(太洋電機産業)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    綿棒などで簡単に塗布できます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6861RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこてテスター 校正証明書付 goot(太洋電機産業)

    はんだこてテスター 校正証明書付

    goot(太洋電機産業)
    89,980税込98,978
    1個
    16日以内出荷
    こて先温度、リーク電圧、アース抵抗測定可能。数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載
    仕様こて先温度測定●リーク電圧測定●アース抵抗測定●幅×奥行×高さ(mm):185×160×58●質量(kg):1●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番61-4483-99-20校正証明書一般校正
  • サービスステーション goot(太洋電機産業)

    サービスステーション

    goot(太洋電機産業)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番213-7158幅(mm)405質量(kg)8.4高さ(mm)235奥行(mm)240電源(V)100消費電力(W)670
  • プリヒーター 熱風式 goot(太洋電機産業)

    プリヒーター 熱風式

    goot(太洋電機産業)
    159,800税込175,780
    1台
    20日以内出荷
    トラスコ品番213-8645質量(kg)5.1
  • こて台 goot(太洋電機産業)

    こて台

    goot(太洋電機産業)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番213-7131幅(mm)70全長(mm)170質量(g)600
  • 替ST-28用受け口 goot(太洋電機産業)

    替ST-28用受け口

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番213-7145幅(mm)70全長(mm)70質量(g)107
  • 替電池カバー goot(太洋電機産業)

    替電池カバー

    goot(太洋電機産業)
    298税込328
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-8650適合機種MSD-20質量(g)4部品名称替え電池カバー使用できるこて部MSD-20
  • 替えキャップ goot(太洋電機産業)

    替えキャップ

    goot(太洋電機産業)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)4部品名称替えキャップ
  • 替ノブ goot(太洋電機産業)

    替ノブ

    goot(太洋電機産業)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番213-7149幅(mm)20全長(mm)20質量(g)10
  • WS-11/12用ワニグチクリップ goot(太洋電機産業)

    WS-11/12用ワニグチクリップ

    goot(太洋電機産業)
    139税込153
    1個
    11日以内出荷
    セット内容WS-11/12用ワニグチクリップ・概要1:適応機種:WS-11/WS-12アズワン品番64-6212-19
  • RX-8シリーズ用 交換部品 goot(太洋電機産業)

    RX-8シリーズ用 交換部品

    goot(太洋電機産業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。
    トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
  • 替弓型アタッチメント goot(太洋電機産業)

    替弓型アタッチメント

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カーブや細かい作業にお薦めです。
    用途発泡スチロールの切断に。トラスコ品番147-8180適合機種SC-5長さ(mm)約220幅(mm)(幅細部)約60、(幅広部)約80質量(g)209有効切断能力(mm)厚さ80×奥行200
  • SS-80AS用 リモコン goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 リモコン

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用リモコンです。
    用途SS-86AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2914質量(g)100
  • SS-80AS用 メインフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 メインフィルター 中性能

    goot(太洋電機産業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用メインフィルター中性能です。
    用途SS-80AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2909質量(g)700
  • SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
    用途SS-87AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2906質量(g)500
  • SS-80AS用 ダクトノズル goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ダクトノズル

    goot(太洋電機産業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用ダクトノズルです。
    用途SS-83AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2911質量(kg)1
  • SS-80AS用 キャップ goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 キャップ

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    SS-80AS用キャップです。
    用途SS-85AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2912質量(g)100
  • 替こて先 RX-892AS用 15D goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 15D

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9364質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 替こて先 RX-892AS用 15A goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 15A

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9363質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 替こて先 RX-892AS用 10D goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 10D

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9362質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 500Wステーション型温調はんだこて こて先無 goot(太洋電機産業)

    500Wステーション型温調はんだこて こて先無

    goot(太洋電機産業)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
    用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 替こて先 8C型 PX-401用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 8C型 PX-401用

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    蓄熱効果の高いこて先。
    トラスコ品番818-3705質量(g)30こて部全長(mm)71こて先(Φmm)10
  • 替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
  • 熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)

    熱風式リワークステーション

    goot(太洋電機産業)
    189,800税込208,780
    1個
    20日以内出荷
    ON-OFF制御による温度管理が可能です。 温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。 バキュームピックアップ機能付です。 風量管理の簡単なフローメータ付です。 ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。
    トラスコ品番849-7112質量(kg)7.8電源(V)AC100消費電力(W)470寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×182×263コードインレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m制御温度(℃)150~550
  • 温度銘板 goot(太洋電機産業)

    温度銘板

    goot(太洋電機産業)
    119税込131
    1個
    10日以内出荷
  • スイッチバネ goot(太洋電機産業)

    スイッチバネ

    goot(太洋電機産業)
    21税込23
    1個
    翌々日出荷
  • トリガー(黒色) goot(太洋電機産業)

    トリガー(黒色)

    goot(太洋電機産業)
    229税込252
    1個
    10日以内出荷