462件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
    用途SS-87AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2906質量(g)500
  • SS-80AS用 ダクトノズル goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ダクトノズル

    goot(太洋電機産業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用ダクトノズルです。
    用途SS-83AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2911質量(kg)1
  • SS-80AS用 キャップ goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 キャップ

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    SS-80AS用キャップです。
    用途SS-85AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2912質量(g)100
  • 替こて先 RX-892AS用 15D goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 15D

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9364質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 替こて先 RX-892AS用 15A goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 15A

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9363質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 500Wステーション型温調はんだこて こて先無 goot(太洋電機産業)

    500Wステーション型温調はんだこて こて先無

    goot(太洋電機産業)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
    用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)

    熱風式リワークステーション

    goot(太洋電機産業)
    189,800税込208,780
    1個
    20日以内出荷
    ON-OFF制御による温度管理が可能です。 温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。 バキュームピックアップ機能付です。 風量管理の簡単なフローメータ付です。 ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。
    トラスコ品番849-7112質量(kg)7.8電源(V)AC100消費電力(W)470寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×182×263コードインレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m制御温度(℃)150~550
  • 温度銘板 goot(太洋電機産業)

    温度銘板

    goot(太洋電機産業)
    119税込131
    1個
    10日以内出荷
  • スイッチバネ goot(太洋電機産業)

    スイッチバネ

    goot(太洋電機産業)
    21税込23
    1個
    翌々日出荷
  • トリガー(黒色) goot(太洋電機産業)

    トリガー(黒色)

    goot(太洋電機産業)
    229税込252
    1個
    10日以内出荷
  • 角型はんだ槽 goot(太洋電機産業)

    角型はんだ槽

    goot(太洋電機産業)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
    材質(はんだツボ)SUS316消費電力(W)650定格電圧(V)100 AC 50/60Hz制御方式PID最高温度(℃)400電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターニクロムヒーター内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)180×60×130温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)溶解はんだ量(kg)約9.5
  • 角型はんだ槽 goot(太洋電機産業)

    角型はんだ槽

    goot(太洋電機産業)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスツボを採用の標準タイプ。正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
    トラスコ品番112-9956材質(はんだツボ)SUS316消費電力(W)440定格電圧(V)100 AC 50/60Hz制御方式PID最高温度(℃)350電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターニクロムヒーター内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)91×60×135温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)溶解はんだ量(kg)約5.5
  • フィーダーペン goot(太洋電機産業)

    フィーダーペン

    goot(太洋電機産業)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。
    仕様自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン適合本体FD-100/110シリーズ全長(mm)1000質量(g)27適合はんだ径(Φmm)0.6~1.0
  • 交換ブラックチップ goot(太洋電機産業)

    交換ブラックチップ

    goot(太洋電機産業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番112-9976質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×80×6
  • センサーユニット goot(太洋電機産業)

    センサーユニット

    goot(太洋電機産業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    TM-100/200のセンサー部に接続。狭い場所での測定が可能になります。
    トラスコ品番486-1396質量(g)210コード長さ(m)Φ4×1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×100×28
  • はんだこてテスター goot(太洋電機産業)

    はんだこてテスター

    goot(太洋電機産業)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)。コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。範囲外であれば赤色ランプが点灯します。表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)。オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。はんだ付けに必要な幅広い温度領域0~700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。
    付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コードトラスコ品番442-3691質量(kg)1測定範囲0~200Ω定格電圧100-240V AC 50/60Hz温度(℃)(確度)0~500→±3/501~700→±4(センサー誤差含まず)定格電流(A)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58分解能(電圧)0~99.9mV:0.1mV、100~200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0~99.9Ω:0.1Ω、100~200Ω:1Ω オートレンジ温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0~500、(プローブ:TM-100SP)0~700分解能(℃)1動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
  • ナット goot(太洋電機産業)

    ナット

    goot(太洋電機産業)
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
  • 送りパイプ goot(太洋電機産業)

    送りパイプ

    goot(太洋電機産業)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • チューブ ASSY goot(太洋電機産業)

    チューブ ASSY

    goot(太洋電機産業)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)58
  • ラジオペンチ goot(太洋電機産業)

    ラジオペンチ

    goot(太洋電機産業)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビー用途に適したハンドツール
  • 交換ニクロムセン goot(太洋電機産業)

    交換ニクロムセン

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番112-8360長さ(m)1奥行(mm)1000
  • 低発塵性手袋 goot(太洋電機産業)

    低発塵性手袋

    goot(太洋電機産業)
    669税込736
    1双
    翌々日出荷から12日以内出荷
    発塵を抑え、クリーンな作業に適します。縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適しています。指先のみにポリウレタン樹脂をコーティングしていますので通気性に優れています。家庭で洗濯できます。
    入数(双)1
  • 表面抵抗計 goot(太洋電機産業)

    表面抵抗計

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    簡単操作の小型表面抵抗計。床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。ボタンを押すだけの簡単測定。測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。
    付属品接地線 2本トラスコ品番838-5035測定範囲(表面抵抗率、表面~接地抵抗/2点間抵抗)103~1012Ω/sq電圧(V)9定格電圧(V)9(006P 乾電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×96×26
  • カールコード goot(太洋電機産業)

    カールコード

    goot(太洋電機産業)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    リストストラップの交換部品です。
  • リストバンド goot(太洋電機産業)

    リストバンド

    goot(太洋電機産業)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    リストストラップの交換部品です。
    適合機種WS-11、WS-12幅(mm)20質量(g)9.6コードなし
  • ピンバイス goot(太洋電機産業)

    ピンバイス

    goot(太洋電機産業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クリーニングドリル ピンバイス本体です。
    トラスコ品番112-6835適合機種はんだ除去シリーズ
  • 吸取器部ユニット goot(太洋電機産業)

    吸取器部ユニット

    goot(太洋電機産業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • サービスステーション goot(太洋電機産業)

    サービスステーション

    goot(太洋電機産業)
    77,980税込85,778
    1台
    20日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)200定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)到達真空度(mHg)-600m真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480到達真空度(MPa)-0.08
  • 角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽) goot(太洋電機産業)

    角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽)

    goot(太洋電機産業)
    89,980税込98,978
    1台
    13日以内出荷
    トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。 PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能) 室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。 デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。 ケース温度が低い安全設計。
    トラスコ品番849-8548材質(はんだツボ)鋳鉄長さ(mm)50内径(Φmm)50電圧(V)100消費電力(W)420定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式温度(℃)(ツボ)500(MAX)内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード)ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)(最高)500溶解はんだ量(g)約850溶解所要時間50分(MAX設定時)
  • 替ヒーターB goot(太洋電機産業)

    替ヒーターB

    goot(太洋電機産業)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • 替ヒーターA goot(太洋電機産業)

    替ヒーターA

    goot(太洋電機産業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • はんだ槽 goot(太洋電機産業)

    はんだ槽

    goot(太洋電機産業)
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷から17日以内出荷
    正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
    材質(はんだツボ)鋳鉄電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式精度(%)±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)電源コード(m)1.5(3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター設定温度(℃)(最高)450
  • 自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)

    自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)

    goot(太洋電機産業)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 低ボルトはんだこて goot(太洋電機産業)

    低ボルトはんだこて

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトで低消費電力のMIシリーズ
    付属品こて先(MI-6T-SC)質量(g)9奥行(mm)150消費電力(W)6ヒーターニクロムヒーター
  • センサープローブ goot(太洋電機産業)

    センサープローブ

    goot(太洋電機産業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番486-1388寸法(mm)Φ8×1200質量(g)30測定温度範囲(℃)0~700
  • 替ワッシャ goot(太洋電機産業)

    替ワッシャ

    goot(太洋電機産業)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 替ナット goot(太洋電機産業)

    替ナット

    goot(太洋電機産業)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)

    フラックス防止パッキン

    goot(太洋電機産業)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    適合機種ステーション型温調はんだこて
  • ボードホルダー goot(太洋電機産業)

    ボードホルダー

    goot(太洋電機産業)
    109,800税込120,780
    1個
    20日以内出荷
  • グリップホルダーXYプレーサー付 goot(太洋電機産業)

    グリップホルダーXYプレーサー付

    goot(太洋電機産業)
    249,800税込274,780
    1個
    20日以内出荷
    トラスコ品番849-8213