特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
461件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 焼付防止剤 goot(太洋電機産業)

    焼付防止剤

    goot(太洋電機産業)
    3,398税込3,738
    1本(20mL)
    当日出荷
    高温下で使用する金属の保護や焼き付き防止などに効果的です。ペースト状です。ハケ付ですから、ネジなどの凸凹のある部分や気孔のある面にも容易に塗布できます。TP、SVSシリーズのノズルの焼き付き防止に最適です。PH7の中性です。ハケ付キャップ
    成分窒化ほう素25%、水70~80%、マグネシウム-アルミニウム硅酸塩5%未満トラスコ品番850-0107容量(mL)(フラックス)20耐熱温度(℃)900
  • 低発塵性手袋 goot(太洋電機産業)

    低発塵性手袋

    goot(太洋電機産業)
    669税込736
    1双
    翌々日出荷から12日以内出荷
    発塵を抑え、クリーンな作業に適します。縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適しています。指先のみにポリウレタン樹脂をコーティングしていますので通気性に優れています。家庭で洗濯できます。
    入数(双)1
  • リストストラップ goot(太洋電機産業)

    リストストラップ

    goot(太洋電機産業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大型スナップで耐久性アップ(メーカー比)。バンドの長さを調節できます。ホックに電流を抑えるため1MΩの抵抗が入っています。静電気拡散材料が使用されている製品です。
    材質(コード被覆)ポリウレタンバンド幅(mm)20コードあり
  • 短絡プレート goot(太洋電機産業)

    短絡プレート

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
    寸法(mm)50×100
  • 交換銅こて先 goot(太洋電機産業)

    交換銅こて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×30×4
  • ステンドグラス用温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステンドグラス用温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
    付属品こて先(PX-40RT-5CJ)全長(mm)215奥行(mm)215電圧(V)100消費電力(W)70定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)300~480絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • こて部ユニット goot(太洋電機産業)

    こて部ユニット

    goot(太洋電機産業)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    質量(g)41奥行(mm)195電圧(V)AC100消費電力(W)80コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)2以下リーク電圧(mV)2未満
  • 替スペーサー goot(太洋電機産業)

    替スペーサー

    goot(太洋電機産業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • グリップラバー goot(太洋電機産業)

    グリップラバー

    goot(太洋電機産業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    はんだこて用アクセサリーです。
  • ディスクリート用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)

    ディスクリート用ノズルXFC用

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1個
    20日以内出荷
  • N2ステーション goot(太洋電機産業)

    N2ステーション

    goot(太洋電機産業)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番438-0916質量(kg)約2適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm入口空気温度(℃)5~50ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)入力空気圧(MPa)0.3-0.7サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)
  • CSシリーズ用替ヒーター goot(太洋電機産業)

    CSシリーズ用替ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)8
  • 窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    RX-780ASPHは、RX-780AS本体と窒素ガス対応こて部のセットです。
    付属品付属コテ先なし適合コテ部:RX-78GASPHトラスコ品番719-3422セット内容ステーション部、こて部(RX-78GASPH:ノズル、こて先は別売です)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替スペーサー TP-100用 goot(太洋電機産業)

    替スペーサー TP-100用

    goot(太洋電機産業)
    429税込472
    1個
    10日以内出荷
    適合機種TP-100/CE用
  • 替ヒーター POT-200C/202C用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーター POT-200C/202C用

    goot(太洋電機産業)
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    備考POT-200C/202C用替ヒーター消費電力(W)720RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替えスティック goot(太洋電機産業)

    替えスティック

    goot(太洋電機産業)
    5,198税込5,718
    1個
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 替ヒーター POT-100C/102C用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーター POT-100C/102C用

    goot(太洋電機産業)
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    備考POT-100C/102C用替ヒーター消費電力(W)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替フェルト 大小各3個入 goot(太洋電機産業)

    替フェルト 大小各3個入

    goot(太洋電機産業)
    239税込263
    1個
    欠品中
  • はんだ吸取線(幅1.0mm 1.5m 10個入) goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線(幅1.0mm 1.5m 10個入)

    goot(太洋電機産業)
    3,398税込3,738
    1パック
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替セラミックヒーター goot(太洋電機産業)

    替セラミックヒーター

    goot(太洋電機産業)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    適合機種RX-701・711
  • リン銅ろう Φ1.6 goot(太洋電機産業)

    リン銅ろう Φ1.6

    goot(太洋電機産業)
    679税込747
    1個
    10日以内出荷
  • 銀ろう Φ1.0 goot(太洋電機産業)

    銀ろう Φ1.0

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
  • 銀ろう Φ1.6 goot(太洋電機産業)

    銀ろう Φ1.6

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
  • 難燃性ホットスティック Φ11 乳白色 5kg(160本)RS goot(太洋電機産業)

    難燃性ホットスティック Φ11 乳白色 5kg(160本)RS

    goot(太洋電機産業)
    49,980税込54,978
    1組
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ0.6はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)

    Φ0.6はんだ用V溝ユニット

    goot(太洋電機産業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    用途FD-180用トラスコ品番213-7133適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ1.6はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)

    Φ1.6はんだ用V溝ユニット

    goot(太洋電機産業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    用途FD-180用トラスコ品番213-8665適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ1.0はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)

    Φ1.0はんだ用V溝ユニット

    goot(太洋電機産業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    用途FD-180用トラスコ品番213-8644適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ0.8はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)

    Φ0.8はんだ用V溝ユニット

    goot(太洋電機産業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    用途FD-180用トラスコ品番213-8649適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィーダーグリップ goot(太洋電機産業)

    フィーダーグリップ

    goot(太洋電機産業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    はんだに素手で触れない為手やはんだが汚れません。
    用途はんだ量の定量化に。FD-180用適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリー自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)

    鉛フリー自動はんだ送り装置

    goot(太洋電機産業)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    デジタル式はんだ送り装置です。タッチパネル式です。一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。V溝加工機能付きです。ポカヨケアラーム付です。
    用途はんだ送りの定量化に。適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応)その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX)トラスコ品番213-8651幅(mm)250高さ(mm)163奥行(mm)270電源(V)100消費電力(W)20対応日本語/英語/中国語電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)はんだ送り速度(mm/s)1-50RoHS指令(10物質対応)対応プログラム仕様【プログラム数】30(最大)
  • Φ1.2はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)

    Φ1.2はんだ用V溝ユニット

    goot(太洋電機産業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    用途FD-180用トラスコ品番213-7154適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替センサー POT-103C/203C用 goot(太洋電機産業)

    替センサー POT-103C/203C用

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番364-4703適合機種POT-103C/POT-203C
  • 替弓型アタッチメント SC-10用 goot(太洋電機産業)

    替弓型アタッチメント SC-10用

    goot(太洋電機産業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番342-9018適合機種SC-10寸法(mm)110×140タイプ弓型
  • 分光光度計 Easy UV goot(太洋電機産業)

    分光光度計 Easy UV

    goot(太洋電機産業)
    769,800税込846,780
    1台
    33日以内出荷
    スペクトル分析、比色分析、水質分析を1台で実行できます。 ASTM、DIN、ISO、EPAなどの規格に対応したメソッドを搭載
    仕様●測定波長範囲:190~1100nm●波長精度(酸化ホルミウム):+/- 1.5nm●波長繰り返し性(酸化ホルミウム:≦0.5nm●ベースライン平坦性:+/-0.003A●サイズ:201×362×176(幅×奥行×高さ[mm])●重量:4.2kg●光源:キセノンフラッシュランプ●セル寸法:10,16,20,30,40,50 mm、1インチ●ディスプレイ:4.3インチ静電容量式タッチスクリーンアズワン品番68-0580-87
  • 替フィルター 3セット入り goot(太洋電機産業)

    替フィルター 3セット入り

    goot(太洋電機産業)
    1個
    欠品中
  • 鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本 goot(太洋電機産業)

    鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本

    goot(太洋電機産業)
    1セット(40本)
    欠品中
    20kg入り・はんだ槽用棒はんだ[M705-BAR](ヤニ無し)
    仕様●組成(Sn-Ag-Cu):96.5-3.0-0.5%●融点:+217~+220℃●サイズ:400(L)×20(W)×7(T)mm●重量:20kg●ヤニなしアズワン品番68-0585-82
  • 静電気除去装置 U字型イオナイザーキット goot(太洋電機産業)

    静電気除去装置 U字型イオナイザーキット

    goot(太洋電機産業)
    549,800税込604,780
    1台
    38日以内出荷
    交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。 業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。 約6,000V まで昇圧することにより、多数のイオン生成、強力な除電が可能です。
    仕様●全タイプの天びんに対応可能アズワン品番67-6589-61
  • オプションノズル ワイドフラット型 goot(太洋電機産業)

    オプションノズル ワイドフラット型

    goot(太洋電機産業)
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
  • オプションノズル ワイドアーチ型 goot(太洋電機産業)

    オプションノズル ワイドアーチ型

    goot(太洋電機産業)
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
  • オプションノズル C型 goot(太洋電機産業)

    オプションノズル C型

    goot(太洋電機産業)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷