「はんだごて」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100
電圧(V)100
コード長さ(m)1.5
ヒーターニクロムヒーター
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210
消費電力(W)90/15
仕様強・標準の2段切換式
トラスコ品番364-2305
質量(g)65
電源(V)AC100
最高温度(℃)560/390
標準こて先TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番305-9693
質量(g)90
温度(℃)250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205
質量(g)60
電源(V)AC100
標準こて先PX-60RT-SB
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。
単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。
充電式電池も使用可能で、経済的です。
前方についたLEDで作業を明るく照らします。
約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。
キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ
付属品こて先(MSD-20HRT-B)
トラスコ品番855-2654
セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具
全長(mm)180
消費電力(W)6
最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上
連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65
使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
やすりで加工できる銅こて先
熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
セラミックはんだこて専用こて台です。
こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。
はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72
奥行(mm)178
高さ(mm)106
質量(g)485
付属品2種類のコテ先クリーナー
トラスコ品番438-0991
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
●デジタル制御の温調はんだこてです。
●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。
●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。
付属品こて先(PX-28RT-S2C)
全長(mm)219
質量(g)70
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)±5
温度設定範囲(℃)200-500
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず)
使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置
トラスコ品番468-6705
セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース
質量(g)65(キャップ含まず)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)
最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)
着火方式圧電着火方式
充填時間(ガス)約20秒
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
全長(mm)210
消費電力(W)30
付属品こて先(T-48B)
質量(g)50
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)480
ヒーターニクロムヒーター
強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。
トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)167
消費電力(W)15(標準)/90(強)
トラスコ品番364-2275
質量(g)90
電源(V)AC100
最高温度(℃)390(標準)/560(強)
標準こて先TQ-77RT-B
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
寸法(mm)222×40×28
質量(g)68
電源単3電池×4(別売)
消費電力9W
連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分
最高使用温度(℃)450℃以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
全長(mm)175
連続使用時間45分
付属品コテ先:GP-510RT-2.4C
トラスコ品番398-5644
質量(g)65
規格RoHS指令
最高温度(℃)580(はんだこて使用時)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
使用ガスブタンガス
着火方式圧電着火方式
充填時間約30秒
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280E
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268
奥行(mm)268
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。
付属品こて先(PX-48RT-5C)
全長(mm)229
質量(g)85
電源(V)AC100
消費電力(W)80
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5℃
温度設定範囲(℃)200-500
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワータイプのガス式はんだこてです。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。
新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。
1回のガス充填で約45分使用できます。
ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm)223
付属品コテ先:GP-501RT-2.4C
トラスコ品番438-0878
質量(g)147
最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)
ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
連続使用時間45分
着火方式圧電着火方式
充填時間約20秒
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。
手元で温度調整可能です。
70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)215
消費電力(W)70
付属品コテ先(PX-40RT-5C)
トラスコ品番305-9723
質量(g)92
電源(V)AC100
設定温度(℃)300~480
こて部コード(m)1.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。
トラスコ品番147-8182
全長(mm)150
質量(g)101.2
電源(V)5
消費電力(W)5
最高温度(℃)約500
RoHS指令(10物質対応)対応
こて先形状MSD-5HRT-D
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンドグラス専用のはんだこてです。
ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。
パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
全長(mm)273
奥行(mm)273
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。
優れた熱回復力(PAT.)。
連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。
鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。
電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。
工具いらずのこて先交換(PAT.)。
新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。
作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。
特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。
鉛フリー対応の鉄メッキ厚。
全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146
消費電力(W)(本体)80、(こて部)72
トラスコ品番485-4527
セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)
質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く
定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24
出力電圧(V)(ステーション部)24 AC
電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)
ヒーター(こて部)ニクロムヒーター
リップル温度(℃)±5(無負荷時)
こて部リーク電圧2mV未満
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)
アース抵抗(こて部)2Ω以下
絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
使用後、即収納できるキャップ付。
全長(mm)185/キャップ取り付け時 280
付属品こて先(R-48B)
奥行(mm)280
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
アズワン品番1-9769-01
本体寸法(mm)115×146×98
本体質量(kg)約1.8
1個
¥34,500
税込¥37,950
欠品中
はんだこてRX-8シリーズ用のはんだこて台です。
用途RX-8シリーズ用専用こて台。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付
アズワン品番4-5387-02
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
温度固定式
ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き
ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応
グリップの形状を追求、握りやすいグリップ
断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品こて先(PX-2RT-B)
奥行(mm)220
消費電力(W)85
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
質量(g)70
電圧(V)100
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5
コンパクトで低消費電力のMIシリーズ
奥行(mm)150
消費電力(W)6
付属品こて先(MI-6T-SC)
質量(g)9
ヒーターニクロムヒーター
ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
全長(mm)215
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-40RT-5CJ)
奥行(mm)215
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
設定温度(℃)300~480
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
消費電力(W)65
制御温度(℃)200~480
トラスコ品番387-1452
セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)
幅(mm)115
質量(kg)1.5
高さ(mm)98
奥行(mm)146
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.5
電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
標準こて先PX-60RT-B
ステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)
ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
ステーション出力24V
こて部消費電力60W(24V)
こて部リーク電圧2mV未満
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)
こて部質量(g)44(コード除く)
ヒーター容量(W)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。
電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時)
マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。
スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。
全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40
設定温度(℃)50~450
制御温度(℃)50~450
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番818-3698
セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台
幅(mm)115
質量(kg)1.8
高さ(mm)98
奥行(mm)146
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.2
温度精度設定温度±5℃(無負荷時)
リーク電圧(mV)2未満
こて部コード(m)1.2
アース抵抗2Ω以下
ヒーター容量(W)32
絶縁抵抗100MΩ以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。
作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。
部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。
窒素ガスでプリヒートした時のメリット
はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。
はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)80
電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
温度設定範囲(℃)50-450
リップル温度(℃)無負荷時±5
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
出力電圧(V)24V AC
サイズ115(W)×98(H)×146(D)
セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)
トラスコ品番438-0932
質量(kg)1.8
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。
仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応
トラスコ品番705-6127
セット内容こて先(PX-28RT-S2C)
電源(V)100
消費電力(W)85
設定温度(℃)200-500
温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバック
こて部コード(m)1.2
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大)
付属品こて台(ST-21)×2
トラスコ品番398-5695
セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)
質量(kg)4.9
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度測定範囲(℃)50~450
電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)。コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。範囲外であれば赤色ランプが点灯します。表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)。オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。はんだ付けに必要な幅広い温度領域0~700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。
分解能(電圧)0~99.9mV:0.1mV、100~200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0~99.9Ω:0.1Ω、100~200Ω:1Ω オートレンジ
付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コード
トラスコ品番442-3691
質量(kg)1
測定範囲0~200Ω
定格電圧100-240V AC 50/60Hz
温度(℃)(確度)0~500→±3/501~700→±4(センサー誤差含まず)
定格電流(A)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58
温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0~500、(プローブ:TM-100SP)0~700
分解能(℃)1
動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ