269件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異形ジョイントアダプター 因幡電工

    異形ジョイントアダプター

    因幡電工
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    用途JDR-25-20にセットすることで、JD-13とJD-25を接続できます。適合JDR-25-20/JD-13種類継手
  • クロスジョイント 因幡電工

    クロスジョイント

    因幡電工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。種類継手寸法H(mm)68寸法A(mm)210寸法D(mm)68寸法B(mm)180寸法C(mm)98
  • 壁貫通チーズカバー 因幡電工

    壁貫通チーズカバー

    因幡電工
    ¥359~税込¥395~
    1個
    4日以内出荷
    種類チーズ
  • 耐火キャップマンションタイプ 因幡電工

    耐火キャップマンションタイプ

    因幡電工
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。
    用途空調配管用セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1
  • スリムコーナー平面90° 因幡電工

    スリムコーナー平面90°

    因幡電工
    ¥819~税込¥901~
    1個
    4日以内出荷
    種類スリムコーナー平面90°
  • スリムコーナー立面45° 因幡電工

    スリムコーナー立面45°

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類スリムコーナー立面45°寸法D(mm)33
  • フリーコーナージョイント 因幡電工

    フリーコーナージョイント

    因幡電工
    ¥259~税込¥285~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    種類フリーコーナージョイント
  • PD コーナー45° 因幡電工

    PD コーナー45°

    因幡電工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    用途45°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー種類エルボ寸法D(mm)38寸法E(mm)32
  • プラベース用ゴムシート 因幡電工

    プラベース用ゴムシート

    因幡電工
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    粘着面は両面仕様です。
    用途プラベースのズレ防止用ゴムシート。材質天然ゴム厚さ(mm)2サイズ(mm)205.5
  • リサイクロック ハンガーレールタイプ 因幡電工

    リサイクロック ハンガーレールタイプ

    因幡電工
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
    仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
  • ブラケットベース(HDZ35) 因幡電工

    ブラケットベース(HDZ35)

    因幡電工
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
    用途アングルやブラケットの支持に使用します。セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
  • クロスロック Xタイプ 因幡電工

    クロスロック Xタイプ

    因幡電工
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    材質本体:SUS、リッピングピン:SAE1265(快削鋼)適合吊りボルトW3/8
  • アングルコーナー 因幡電工

    アングルコーナー

    因幡電工
    ¥879~税込¥967~
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブル支持具 因幡電工

    ケーブル支持具

    因幡電工
    ¥57税込¥63
    1個
    当日出荷
    樹脂製だからケーブル被覆を傷つけにくい。仮置き可能でケーブルの引き回しが容易。ワンタッチで固定完了。外れを防ぐロック機能付き。ボルトにもスーパーロックにも取付可能。
    トラスコ品番786-9061取付可能対象スーパーロック、全ネジボルト(W3/8)材質PP適合ケーブル丸型:Φ10mm以下、平型:(2芯)8.6mm×14.5mm以下・(3芯)7.6mm×17.0mm以下色調グレー
  • ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工

    ドレンパイプ用T型チーズ

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    7日以内出荷
    ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • ネオコイルKHE 因幡電工

    ネオコイルKHE

    因幡電工
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1巻(20m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
    仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)保温材厚(mm)20吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
  • 段差継手 因幡電工

    段差継手

    因幡電工(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    9日以内出荷
    種類段差継手寸法F(mm)50寸法D(mm)80寸法E(mm)25寸法C(mm)145
  • 段差継手 因幡電工

    段差継手

    因幡電工
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    用途幕板(段差50mm以上)越え用種類段差継手
  • 貫通スリーブ 因幡電工

    貫通スリーブ

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
    材質P.E.色調アイボリー
  • スリムコーナー平面45° 因幡電工

    スリムコーナー平面45°

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    用途平面45°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面45°
  • 洗濯機用防振かさ上げ台 因幡電工

    洗濯機用防振かさ上げ台

    因幡電工
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • らくプラグ 因幡電工

    らくプラグ

    因幡電工
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • ウォールコーナーAC用 因幡電工

    ウォールコーナーAC用

    因幡電工
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • クロスアタッチメント 因幡電工

    クロスアタッチメント

    因幡電工
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(60個)
    5日以内出荷
    仮止め機構つきチャンネル交差金具 機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具
    用途チャンネルを交差する際に使用仕様適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm表面処理クロメート(屋内専用)締付トルク(N・m)9.8許容静荷重980N
  • クロストックEタイプ(ボルト固定式) 因幡電工

    クロストックEタイプ(ボルト固定式)

    因幡電工
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
    適合ねじW3/8
  • クロスロックCタイプ(2方向タイプ) 因幡電工

    クロスロックCタイプ(2方向タイプ)

    因幡電工
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
    適合ねじW3/8
  • クロスロックCタイプ(ボルト固定式) 因幡電工

    クロスロックCタイプ(ボルト固定式)

    因幡電工
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
    寸法A(mm)55寸法B(mm)60寸法C(mm)38適合ねじW3/8
  • ケーブル保持具 因幡電工

    ケーブル保持具

    因幡電工
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
    材質POM色調アイボリー
  • SWU用スペーサー 因幡電工

    SWU用スペーサー

    因幡電工
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
    材質PVC色調アイボリー
  • 空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温 因幡電工

    空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温

    因幡電工
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱(2m×4本)ほか
    5日以内出荷
    識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)20対応冷媒種別3
  • 空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温 因幡電工

    空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温

    因幡電工
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1箱(2m×6本)ほか
    5日以内出荷
    識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)10
  • PD 固定ジョイント 因幡電工

    PD 固定ジョイント

    因幡電工
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    用途支持金具へのダクト取り付け用継手色アイボリー種類継手
  • PD 異形アダプタ 因幡電工

    PD 異形アダプタ

    因幡電工
    ¥859~税込¥945~
    1個
    4日以内出荷
    色アイボリー種類継手
  • PDダクト 分岐継手カバー 因幡電工

    PDダクト 分岐継手カバー

    因幡電工
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    専門業者不要。ラッキングの様な専門的な加工が不要で、どなたでも簡単に施工できます。 優れた高所作業性。パーツは、ワンタッチでツメかん合による仮止めが可能ですので、高所でも簡単に組み立てができます。
    用途分岐継手用カバー材質AES色アイボリー種類継手
  • PD T型ジョイント 因幡電工

    PD T型ジョイント

    因幡電工
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    用途分岐用色アイボリー種類継手
  • PD ジョイント 因幡電工

    PD ジョイント

    因幡電工
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    用途直線継手色アイボリー
  • PDコーナー45° 因幡電工

    PDコーナー45°

    因幡電工
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    用途45°曲がり色アイボリー種類エルボ寸法A(mm)154寸法D(mm)46寸法E(mm)40寸法B(mm)150寸法C(mm)111
  • PD 端末カバー 因幡電工

    PD 端末カバー

    因幡電工
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    用途機器接続部用色アイボリー種類端末カバー寸法A(mm)154寸法D(mm)60寸法E(mm)96寸法B(mm)150寸法C(mm)94
  • JMB用スペーサー 因幡電工

    JMB用スペーサー

    因幡電工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    適合JMB-13材質ABS種類端末カバー
  • 混合栓用ボックスカバー 因幡電工

    混合栓用ボックスカバー

    因幡電工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
    用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200