特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
269件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 省施工吊りバンド 因幡電工

    省施工吊りバンド

    因幡電工
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
    表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
  • 中空壁用鋼製スリーブ 因幡電工

    中空壁用鋼製スリーブ

    因幡電工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    壁貫通部処理用の鋼製貫通スリーブです。
    用途中空壁用鋼製スリーブ。
  • 隠ぺい配管取り出しウォールカバー 因幡電工

    隠ぺい配管取り出しウォールカバー

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
    材質PVC種類ウォールカバー
  • 給湯用エルボカバー 因幡電工

    給湯用エルボカバー

    因幡電工
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
    用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
  • 耐火キャップNX 因幡電工

    耐火キャップNX

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
    用途空調配管用セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
  • 端末カバー 因幡電工

    端末カバー

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類端末カバー
  • MD立面スライドコーナー(室内用) 因幡電工

    MD立面スライドコーナー(室内用)

    因幡電工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途段差継手材質ABS色ネオホワイト種類立面スライドコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
  • スリムコーナー立面90° 因幡電工

    スリムコーナー立面90°

    因幡電工(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    種類スリムコーナー立面90°寸法D(mm)15
  • SDシーリングキャップ 因幡電工

    SDシーリングキャップ

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
    用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー材質ABS種類シーリングキャップ
  • 延焼防止パテ 因幡電工

    延焼防止パテ

    因幡電工
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
  • 防振パット 因幡電工

    防振パット

    因幡電工
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
  • 平面エルボカバー 45° 因幡電工

    平面エルボカバー 45°

    因幡電工
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    仕様(VP管裸)13種類エルボ適合ダクトJD-13、JD-13N使用場所屋外
  • 継手付き断熱ドレンホース 因幡電工

    継手付き断熱ドレンホース

    因幡電工
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌々日出荷
    ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。漏水リスクの低減になります。
    用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)質量(g)3302018年トラスコ掲載ページ7 0664
  • ウォールキャップ穴ぶた 因幡電工

    ウォールキャップ穴ぶた

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    WC-65-W に取り付け可能。
    材質EVA寸法A(mm)76色調ホワイト
  • 自在エルボ 因幡電工

    自在エルボ

    因幡電工
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
    用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。種類エルボ
  • フリーコーナー2M 因幡電工

    フリーコーナー2M

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)74寸法B(mm)62
  • フリーコーナー2M 因幡電工

    フリーコーナー2M

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質PEタイプ自在継手種類ウォールコーナー長さ(m)2寸法A(mm)62寸法B(mm)58
  • フリーコーナーサドル 因幡電工

    フリーコーナーサドル

    因幡電工(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法C(mm)1
  • PD ジョイント 因幡電工

    PD ジョイント

    因幡電工
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途直線継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー種類ストレートジョイント寸法D(mm)32寸法C(mm)80
  • プラロック押え金具 因幡電工

    プラロック押え金具

    因幡電工
    ¥969税込¥1,066
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SS41穴径(Φmm)固定用ビス:10.5表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工

    門型ブラケット(HDZ35)

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
    用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
  • L型ブラケット(HDZ35) 因幡電工

    L型ブラケット(HDZ35)

    因幡電工
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
    用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
  • MD平面コーナー45°(室内用) 因幡電工

    MD平面コーナー45°(室内用)

    因幡電工
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途平面45°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類平面コーナー45°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • MDフリーコーナージョイント(室内用) 因幡電工

    MDフリーコーナージョイント(室内用)

    因幡電工
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    用途MF-85用継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類フリーコーナージョイント使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法A(mm)90寸法F(mm)82寸法D(mm)30寸法E(mm)97寸法B(mm)75寸法C(mm)45
  • ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工

    ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    後付け可能。 排気キャップは360°回転。
    材質PVC+ABS(格子部)種類ウォールコーナー
  • ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工

    ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
    用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。材質PVC+ABS(格子部)
  • ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工

    ウォールコーナー エアコンキャップ用

    因幡電工(8件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
    用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N種類ウォールコーナー
  • 粘着テープ 因幡電工

    粘着テープ

    因幡電工
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4個)
    3日以内出荷
  • 耐熱パイプカバー 因幡電工

    耐熱パイプカバー

    因幡電工
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチベースサドル 因幡電工

    ワンタッチベースサドル

    因幡電工
    ¥679~税込¥747~
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。
    材質PP色調グレー
  • CSB用取付ベース 因幡電工

    CSB用取付ベース

    因幡電工
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    ワンタッチベースサドル(別売)用取付ベース。浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。高さ可変は3段階。接着剤かビス止めでの固定が可能。差し込むだけでベース同士の連結が可能。注意:施工にはワンタッチベースサドルが必要です。
    材質HIPS色調ブラック
  • 給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工

    給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー

    因幡電工
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
    仕様屋外使用材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71
  • SD浮かしパーツ架台 因幡電工

    SD浮かしパーツ架台

    因幡電工
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
    材質AES色調アイボリー
  • SD浮かしカバー外れ防止金具 因幡電工

    SD浮かしカバー外れ防止金具

    因幡電工
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
    材質SUS色調アイボリー
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
  • クロスロックDタイプ 因幡電工

    クロスロックDタイプ

    因幡電工
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
    用途ボルト固定式タイプ交差式施工に適合全ねじボルト:W3/8トラスコ品番786-8031材質ユニクロ幅(mm)34厚さ(mm)26質量(g)86ねじの呼び寸法W3/8
  • PDダクト ウォールプレート 因幡電工

    PDダクト ウォールプレート

    因幡電工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途壁貫通部処理プレート色アイボリー種類ウォールカバー寸法A(mm)149寸法D(mm)470寸法B(mm)184寸法C(mm)208
  • PDコーナー90° 因幡電工

    PDコーナー90°

    因幡電工
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    用途90°曲がり色アイボリー種類エルボ寸法A(mm)154寸法D(mm)40寸法B(mm)150寸法C(mm)203
  • 水栓ボックス用アダプター 因幡電工

    水栓ボックス用アダプター

    因幡電工
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
    用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
  • 給水栓用チーズカバー 因幡電工

    給水栓用チーズカバー

    因幡電工
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
    材質PVC(本体)、POM(付属品)種類チーズ寸法L(mm)136寸法D(mm)71適合サイズ(水栓)13