絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
346件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロストックEタイプ(ボルト固定式) 因幡電工クロストックEタイプ(ボルト固定式)因幡電工
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
クロスロックCタイプ(2方向タイプ) 因幡電工クロスロックCタイプ(2方向タイプ)因幡電工
3,998税込4,398
1袋(10個)
4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
クロスロックCタイプ(ボルト固定式) 因幡電工クロスロックCタイプ(ボルト固定式)因幡電工
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
寸法A(mm)55寸法B(mm)60寸法C(mm)38適合ねじW3/8
クロスロックVタイプ 因幡電工クロスロックVタイプ因幡電工
49,980税込54,978
1箱(80個)
7日以内出荷
用途エアコン室内機などの振れ止め金具。材質/仕上ユニクロメッキ(バネのみ亜鉛メッキ)トラスコ品番121-4681厚さ(mm)適用全ネジボルトW3/8質量(g)170アズワン品番64-8524-47
耐火テープ冷媒タイプ 因幡電工耐火テープ冷媒タイプ因幡電工
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
配管の共巻に対応しております。ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
用途耐火テープ冷媒タイプ。トラスコ品番836-4157材質熱膨張性耐火材質量(g)9882018年トラスコ掲載ページ7 0671
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
ネオ断熱ドレンパイプ 因幡電工ネオ断熱ドレンパイプ因幡電工
3,598税込3,958
1本
当日出荷
結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。
用途塩ビ製ドレンパイプ(保温材付)材質パイプ:PVC、保温材:30倍発泡ポリエチレン仕様アイボリー2.5m寸法(L1×L2)(mm)2500
PD 固定ジョイント 因幡電工PD 固定ジョイント因幡電工
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途支持金具へのダクト取り付け用継手アイボリー種類継手
PD 異形アダプタ 因幡電工PD 異形アダプタ因幡電工
699税込769
1個
4日以内出荷
アイボリー種類継手
PDダクト 分岐継手カバー 因幡電工PDダクト 分岐継手カバー因幡電工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
専門業者不要。ラッキングの様な専門的な加工が不要で、どなたでも簡単に施工できます。 優れた高所作業性。パーツは、ワンタッチでツメかん合による仮止めが可能ですので、高所でも簡単に組み立てができます。
用途分岐継手用カバーアイボリー材質AES種類継手
PD T型ジョイント 因幡電工PD T型ジョイント因幡電工
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
用途分岐用アイボリー種類継手
PD ジョイント 因幡電工PD ジョイント因幡電工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途直線継手アイボリー
PDコーナー45° 因幡電工PDコーナー45°因幡電工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
用途45°曲がりアイボリー種類エルボ寸法A(mm)154寸法D(mm)46寸法E(mm)40寸法B(mm)150寸法C(mm)111
PDコーナー90° 因幡電工PDコーナー90°因幡電工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
用途90°曲がりアイボリー種類エルボ寸法A(mm)154寸法D(mm)40寸法B(mm)150寸法C(mm)203
PD 端末カバー 因幡電工PD 端末カバー因幡電工
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途機器接続部用アイボリー種類端末カバー寸法A(mm)154寸法D(mm)60寸法E(mm)96寸法B(mm)150寸法C(mm)94
VP管エルボ(保温材付き) 因幡電工VP管エルボ(保温材付き)因幡電工
16,980税込18,678
1セット(30個)
6日以内出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途VP管接続用仕様保温材付材質VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
JTC/JTH用スペーサー 因幡電工JTC/JTH用スペーサー因幡電工
249税込274
1個
7日以内出荷
パーツの取付位置を変えることで、13A(JTC-13,JTH-13)、20A(JTC-20)に使用できます。
適合JTC-13、JTH-13/JTC-20種類チーズ寸法H(mm)5寸法A(mm)42.5/48.5寸法B(mm)71寸法C(mm)60
給湯用チーズカバー 因幡電工給湯用チーズカバー因幡電工
489税込538
1個
4日以内出荷
HT管用チーズ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類チーズ寸法L(mm)136寸法H(mm)51寸法D(mm)71寸法W(mm)42適合サイズ(水栓)13
JEC/JES/JEH用スペーサー 因幡電工JEC/JES/JEH用スペーサー因幡電工
239税込263
1個
7日以内出荷
パーツの取付位置を変えることで、13A(JEC-13,JEH-13)、20A(JEC-20N,JEH-20,JEH-20-20)に使用できます。
適合JEC-13、JEH-13、JES-13/JEC-20N、JEH-20、JEH-20-20、JES-20、JEC-20-20N種類エルボ寸法H(mm)5寸法A(mm)42/45寸法B(mm)71寸法C(mm)111
クロスオーバー継手 因幡電工クロスオーバー継手因幡電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
用途配管乗り越え部に使用します。種類継手
JX用スペーサー 因幡電工JX用スペーサー因幡電工
409税込450
1個
7日以内出荷
種類継手寸法H(mm)5寸法A(mm)68寸法B(mm)180
クロスジョイント 因幡電工クロスジョイント因幡電工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。種類継手寸法H(mm)68寸法A(mm)210寸法D(mm)68寸法B(mm)180寸法C(mm)98
JCO用スペーサー 因幡電工JCO用スペーサー因幡電工
249税込274
1個
7日以内出荷
種類エルボ寸法H(mm)5
JCI用スペーサー 因幡電工JCI用スペーサー因幡電工
249税込274
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類エルボ寸法H(mm)5
JKF用スペーサー 因幡電工JKF用スペーサー因幡電工
239税込263
1個
7日以内出荷
寸法H(mm)5種類エルボ
平面エルボカバー90°(大曲) 因幡電工平面エルボカバー90°(大曲)因幡電工
599税込659
1個
4日以内出荷
継手を使用せず、樹脂管を曲げるだけで施工できます。
種類エルボ寸法L(mm)200寸法H(mm)44.5
パイプホルダー(裸管用) 因幡電工パイプホルダー(裸管用)因幡電工
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具寸法B(mm)16寸法C(mm)26
熱膨張性耐熱シール 因幡電工熱膨張性耐熱シール因幡電工
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
質量(g)700
室内機揺れ軽減部材 因幡電工室内機揺れ軽減部材因幡電工
1,598税込1,758
1箱(10個)
5日以内出荷
吊りボルトにワンタッチで取付可能! スライド式で吊りボルトと室内時の隙間20~60mmまで対応! 室内側から天井開口の4角の空間を利用して後付けも可能!(室内機の形状や環境により後付けできない場合もあります。)
適合(全ねじボルト)W3/8材質ABSアイボリー
クロスロックZタイプ 因幡電工クロスロックZタイプ因幡電工
13,980税込15,378
1箱(20個)
4日以内出荷
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工適合(全ねじボルト)W3/8セット内容本体×1個、補強金具×3個材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
クロスロックXタイプ 因幡電工クロスロックXタイプ因幡電工
5,998税込6,598
1箱(20個)
4日以内出荷
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工適合(全ねじボルト)W3/8セット内容本体×1個、補強金具×2個材質本体:SUS、補強金具:クロメート
スーパーロック耐震補強金具 因幡電工スーパーロック耐震補強金具因幡電工
119税込131
1個
6日以内出荷
耐震補強金具を取付けることで地震時の配管の脱落を防止します! スーパーロック(SRV・SRS)全サイズに対応可能!
材質ステンレス
PDダクト 切り欠き補強部材 因幡電工PDダクト 切り欠き補強部材因幡電工
339税込373
1個
7日以内出荷
切り欠き部が補強されダクトの外れを防ぎます! スッキリきれいに仕上がります!
用途支持金具がエルボに近すぎる場合など、PDB-N(固定ジョイント)が使用できない箇所にご使用ください。それ以外の場合は、PDB-Nで施工してください。アイボリー材質PVC種類壁・天井貫通
ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用因幡電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC+ABS(格子部)適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下タイプ壁面取り出し用種類ウォールコーナー寸法A(mm)146.5寸法B(mm)200
PD 継手背面固定金具 因幡電工PD 継手背面固定金具因幡電工
429税込472
1個
6日以内出荷
継手の背面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで、仕上がりがきれいです。継手側面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具種類支持金具材質SUS寸法A(mm)96方向PD軸線に対して縦
PD 継手固定金具 因幡電工PD 継手固定金具因幡電工
259税込285
1個
8日以内出荷
継手の側面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで作業が容易です。継手背面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具種類支持金具材質SUS寸法A(mm)82方向PD軸線に対して横
PD コーナー45° 因幡電工PD コーナー45°因幡電工
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途45°曲り種類エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー寸法D(mm)38寸法E(mm)32
L型ブラケット(HDZ35) 因幡電工L型ブラケット(HDZ35)因幡電工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
クロスロック Bタイプ 因幡電工クロスロック Bタイプ因幡電工
2,998税込3,298
1箱(20個)
4日以内出荷
材質本体:SPHC表面処理ユニクロ同梱部品W3/8、六角ナット2個適合吊りボルトW3/8、W1/2
クロスロック Aタイプ 因幡電工クロスロック Aタイプ因幡電工
2,998税込3,298
1箱(20個)
4日以内出荷
材質本体:SPHC表面処理ユニクロ同梱部品W3/8、六角ナット2個適合吊りボルトW3/8、W1/2