カテゴリ

  • 空調・電設資材(29)
絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(9)
  • PISCO(ピスコ)(107)
  • エスコ(55)
  • CoolHeat(52)
  • New-Era(ニューエラー)(51)
  • TRUSCO(45)
  • SMC(40)
  • GAONA(ガオナ)(32)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
  • I-VALUE(25)
  • RS PRO(24)
  • ユニット(23)
  • 潤工社(21)
  • イチネンTASCO(20)
  • 未来工業(19)
  • リケン(17)
  • ミヤコ(17)
  • ヤガミ(13)
  • カクダイ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ 配管用」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミタフパット 因幡電工アルミタフパット因幡電工
319税込351
1枚
当日出荷から4日以内出荷
建物の配管スリーブなどを埋め戻すモルタル受けとして使用します。 押さえテープでモルタルのダレも低減します。 分割式のはく離紙で決めた位置に、中心がズレずに貼り付けられます。
用途スリーブ穴埋め用受材。
粘着テープ(薄肉) 因幡電工粘着テープ(薄肉)因幡電工
1,998税込2,198
1袋(4巻)
当日出荷
材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15
フレア配管セット2分4分 因幡電工フレア配管セット2分4分因幡電工
29,980税込32,978
1個
予約販売
長さ(m)7付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
耐火テープ冷媒タイプ 因幡電工耐火テープ冷媒タイプ因幡電工
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
配管の共巻に対応しております。ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
用途耐火テープ冷媒タイプ。トラスコ品番836-4157材質熱膨張性耐火材質量(g)9882018年トラスコ掲載ページ7 0671
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)質量(g)3302018年トラスコ掲載ページ7 0664
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
保温材接続テープ 因幡電工保温材接続テープ因幡電工
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
アイボリー幅(mm)100長さ(m)10厚さ(mm)0.08トラスコ品番761-3857材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)質量(g)333
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工(2件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用アイボリー幅(mm)50長さ(m)20厚さ(mm)0.2材質基材:PVCトラスコ品番761-3491質量(g)244
高耐候性粘着テープ 因幡電工高耐候性粘着テープ因幡電工(51件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
耐火テープ冷媒タイプ(タイカマクダケ) 因幡電工耐火テープ冷媒タイプ(タイカマクダケ)因幡電工
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
テープで巻くだけ簡単施工! ひとつで何種もの配管サイズに対応!
用途空調配管用トラスコ品番786-8146セット内容耐火テープ冷媒タイプ×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1シート(6枚)
熱膨張性耐熱シール 因幡電工熱膨張性耐熱シール因幡電工
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
質量(g)700
断熱粘着テープ 因幡電工断熱粘着テープ因幡電工(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)テープ厚さ(mm)3保温厚3mm
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工(2件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷
アイボリー
フレア配管セット2分4分 因幡電工フレア配管セット2分4分因幡電工(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
フレア配管セット 電線つき 因幡電工フレア配管セット 電線つき因幡電工(19件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
おとめちゃん 因幡電工おとめちゃん因幡電工(24件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
ネオコイルKHE 因幡電工ネオコイルKHE因幡電工
35,980税込39,578
1巻(20m)
当日出荷から6日以内出荷
高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)保温材厚(mm)20吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
ネオコイルNC 因幡電工ネオコイルNC因幡電工(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(20m)
当日出荷から10日以内出荷
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工(28件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4巻)ほか
当日出荷
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18材質PVCアイボリー
フレア配管セット SPH 因幡電工フレア配管セット SPH因幡電工(24件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
断熱粘着テープ 因幡電工断熱粘着テープ因幡電工(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(5巻)
当日出荷
保温材厚(mm)4
ネオピタテープ 因幡電工ネオピタテープ因幡電工(77件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。材質P.V.C.厚さ(mm)0.12長さ(m)18アイボリー
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(104件のレビュー)
119税込131
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工(30件のレビュー)
339税込373
1パック(1巻)ほか
当日出荷
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
アイボリー幅(mm)50長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質PVC
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工
2,198税込2,418
1箱(4個)
翌日出荷
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工
2,198税込2,418
1箱(4個)
翌日出荷
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工
1,398税込1,538
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工
1,398税込1,538
1箱(5個)
翌日出荷
ネオピタテープ 因幡電工ネオピタテープ因幡電工
1,398税込1,538
1箱(5個)
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら