特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
963件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ジョイントBOX マリンテック防水ジョイントBOXマリンテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能! 防水接続BOX 3P端子台付き 規格品 グランド2ヶ所 他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量20Aまで防水性IP56電線口Φ14~16mm
メタハラ水中灯 マリンテックメタハラ水中灯マリンテック
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
集魚灯として戦力になること間違いなし! 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 拓洋理研製灯具に適合可能です。
周波数(Hz)60電圧(V)AC230口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要
小型ベンチレーター マリンテック小型ベンチレーターマリンテック
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷
DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能 静音型 ABS樹脂製 水平設置型 推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上 取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ 12Vブラシレスマイクロモーター搭載 省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本電圧(V)DC12取付穴数4mm穴(4ヶ所)ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨
ホースバンド マリンテックホースバンドマリンテック
1,320税込1,452特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
強靭性と耐食性に優れたオールステンレス製SUS304!滑り止めのスリット加工付き! マイナスドライバーと六角ボルトで調整可能 海水ポンプやエアーポンプへ使用可能 バンド部・ボルト部ともにステンレス製
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
防水ジョイントBOX マリンテック防水ジョイントBOXマリンテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製! 防水グランド2ヶ所付き 3P接続端子付き 外径7mm~12mmまでのケーブルに対応 ステンレス製ネジ付き 防水規格:IP68 WPSW型スイッチと同型
付属品3P接続端子材質PC(ポリカーボネート)ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色)適合ケーブル外径(Φmm)7~12長さL×高さH×幅W(mm)120×52×40防水保護等級IP68
サーキットブレーカー付きロッカースイッチ マリンテックサーキットブレーカー付きロッカースイッチマリンテック
609税込670
1個
当日出荷
分電盤・表示盤用ON/OFFスイッチ! 3極ON-OFF埋込みロッカースイッチ ブレーカー付き 赤色パイロットランプ付き
適合【分電盤スイッチパネル】SWB-6寸法(mm)32×15×15極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)16
表示器用 取付スタンド マリンテック表示器用 取付スタンドマリンテック
429税込472
1個
5日以内出荷
デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
付属品黒色タッピングネジ 2本材質樹脂製タイプスタンド型取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)穴径(mm)30
平型差込端子つきケーブル マリンテック平型差込端子つきケーブルマリンテック(1件のレビュー)
289税込318
1個
6日以内出荷
汎用タイプの差し込み型接続端子ケーブル付き! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能 安心・安全のヒューズ付き! 規格品・端子付き シリコン製絶縁チューブ付き 赤色・黒色ケーブル
タイプ絶縁型・メス端末丸型圧着端子付きヒューズミゼットヒューズ10A付ケーブル長(cm)60
循環ポンプ 流量調節付 マリンテック循環ポンプ 流量調節付マリンテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整 驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較) 5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど) 本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg) 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能) AC100~240V用 内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター質量(g)1500出力(W)100電流(A)1電圧(V)AC100-240ケーブル長(m)2.4全揚程(m)5.8最大吐出量(L/min)170長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く)流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170)口径(mm)19/25/32/40/43
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150
ソーラー チャージコントローラー マリンテックソーラー チャージコントローラーマリンテック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
12V/24V兼用 モールド防滴型チャージコントローラー!!
電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.6(12V時)、パルク:14.5(12V時)、フロート:13.8(12V時)回路方式PWM入力電圧(V)最大50最大入力電流(A)10寸法(mm)75×77×23質量(g)210
LEDレーザーサーチライト マリンテックLEDレーザーサーチライトマリンテック
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
新型LEDレーザーサーチライト登場! 話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト! マリンテック独自の防蝕構造 ステンレス製金具付き 本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67 自社工場で防蝕処理 ノイズ未対策品 12V/24V共用電源 2022年モデル
電圧(V)DC12/DC24指向角(°)スポット光源オスラム社製保証期間1年防水保護等級IP67
エアーポンプ マリンテックエアーポンプマリンテック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
場所をとらない汎用エアーポンプ(車・ボートなどに最適) モーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ 小型ながら1分間に風量80L ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み モーター出力はわずか60W ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き エアー出口が1か所タイプ(エアー分岐コックAD2-8付き) 軸受けはボールベアリング仕様
質量(kg)2.35電流(A)3.3電圧(V)DC24電力(W)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×120×160口径(mm)10風量(L/min)80吹出口1ヵ所
LEDフラッシュライト マリンテックLEDフラッシュライトマリンテック(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます! 本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。 閃光パターン 6種類切替可能 回転灯のような(旋回)パターン付き シリコン製耐震用ゴム足付き オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。 従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。 ノイズ対策品 結露防止対策品
寸法(mm)163×110電圧DC11V-30V質量(g)511規格CE/SAE Class 1/ECE R65光源オスラム社製 3W×12保証期間1年防水保護等級IP66発光体青色LED+青色カバー発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
防水レセプタクル(蓋付) マリンテック防水レセプタクル(蓋付)マリンテック
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。 DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
ソケット(サバソケット) マリンテックソケット(サバソケット)マリンテック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
一般的なソケットです。 通称サバソケットと言われます。 白熱電球
付属品吊り下げフック付き、専用ゴムさや付き口金E26
LED水中灯 MLA200-1224 マリンテックLED水中灯 MLA200-1224マリンテック
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245
LEDドームライト MID180-1224B マリンテックLEDドームライト MID180-1224Bマリンテック
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
LED電球 MBA3.5W-1224B マリンテックLED電球 MBA3.5W-1224Bマリンテック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球30W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 S25タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。
電圧(V)DC12~29消費電力(W)3.5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000
LED電球 MBA2.8W-1224BS マリンテックLED電球 MBA2.8W-1224BSマリンテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金BA15S外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
LED電球 MBA2.8W-1224B マリンテックLED電球 MBA2.8W-1224Bマリンテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
ソーラー充電セット M120-12(12V仕様) マリンテックソーラー充電セット M120-12(12V仕様)マリンテック
69,980税込76,978
1式
8日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約10A充電可能。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書質量(kg)9.5出力(W)120電流(A)最大動作6.95電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)1180×670×35適合バッテリー210H52動作電圧(V)最大17
ソーラー充電セット M8-12(12V仕様) マリンテックソーラー充電セット M8-12(12V仕様)マリンテック
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.6A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書質量(kg)1.2出力(W)8電流(A)最大動作0.47電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)280×254×26→285×240×25動作電圧(V)最大17
LEDミニライト マリンテックLEDミニライトマリンテック(1件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷
取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。 船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。 天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください。
寸法(mm)Φ16×20質量(g)5消費電力(W)0.2電源DC24~28Vレンズ120°取付穴径(Φmm)(推奨)12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
LEDパネルライト(DC24V) マリンテックLEDパネルライト(DC24V)マリンテック
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-24SS厚さ(mm)22寸法(mm)320×320×22質量(kg)1.2電圧(V)DC24消費電力(W)15全光束(Lm)1200色温度(K)5700
LEDデッキライト 作業灯 投光器 マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器マリンテック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
思い通りの明るさを!! 小型でハイパワー!LED作業灯! 出力22Wで強力な光を放ちます。 本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。 本体アルミダイガスト防食処理。 本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。 ステンレス製取付金具付き ノイズ対策品
型式MLC22W-1224S寸法(mm)105×105×63質量(g)630電圧(V)AC/DC11~60V消費電力(W)22全光束(Lm)1900色温度(K)6000
LEDバーライト(白色 25cm 2連タイプ) マリンテックLEDバーライト(白色 25cm 2連タイプ)マリンテック
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス型式MB25-24D寸法(mm)25×16×250白色質量(g)90サイズ(cm)25電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7LED白色LEDLED使用数(個)24
オリジナル点滅灯用 専用固定器具 マリンテックオリジナル点滅灯用 専用固定器具マリンテック
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
点滅灯・標識灯・シーライトを固定する器具になります。
仕様点滅灯:点滅灯専用固定器具適合機種CSXシリーズ、CMシリーズ、HMLシリーズ、CLシリーズ、CH4シリーズ、C4シリーズ
防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ マリンテック防水ON/OFFスイッチ 発光タイプマリンテック
2,398税込2,638
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きON/OFFスイッチ!スイッチの状態が一目でわかる発光タイプ丸型ケーブルなどに取り付ける防水スイッチON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:挟み込み接続式スイッチ電流容量30AONにすると赤く点灯AC100V-220Vで使用可キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様手のひらサイズ!ハンディスイッチ/固定スイッチとして使用可本体色は白色/黒色から選択可
用途船舶・ボート・自動車・電気機器・テラス・庭園など幅広い用途に
アース付き変換プラグ マリンテックアース付き変換プラグマリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
3P機器をそのまま使える安心変換安全基準クリアの電源プラグアダプタ3ピンプラグ対応のOA機器や家電を、一般的な2ピンコンセントで使用可能AC125V/15A(最大1500W)対応の高い汎用性PSE適合で安心/安全アース線の誤挿入を防止する保護カバー付きで、安全性にも配慮
埋込式ワイヤレス充電器 マリンテック埋込式ワイヤレス充電器マリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
高出力15W!置くだけスマート充電!内装を邪魔しない、埋込式ワイヤレス高出力15WタイプDC12~24V用スマホを置くだけで簡単充電プレートには滑り止めゴム付きネジ不要!簡単取付取付タイプ:埋め込み式船内/車内に最適なシンプルデザイン
プレッシャーポンプ マリンテックプレッシャーポンプマリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
必要な時だけ、しっかり給水!自動制御で安心して使える自吸式ウォーターポンプ自吸式ダイヤフラムポンプタンクより上に設置しても安定した水圧を確保!連続運転/間欠運転どちらにも対応最大17L/min/40PSIの実用的な給水性能自動ON/OFFの圧力スイッチ内蔵停止圧力は調整可能過負荷保護&自動再起動機能付き(負荷が大きいとポンプが自動停止)
用途船舶・ボート・キャンピングカー・RV・農業用設備など幅広く活躍!
ルーバーベンチレーター マリンテックルーバーベンチレーターマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
ボートのエンジンルームなどの換気用ベンチレーター!RV車のボディの外装・内装などにも最適!紫外線耐性のあるABS樹脂製壁取付タイプ熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現簡単取付省スペース設置可能耐衝撃性/高耐久性横幅210mmタイプ
用途ボート・ヨット・船舶・RV車・キャンピングカー・トラックなどに
LEDダウンライト マリンテックLEDダウンライトマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
軽量でコンパクト!67mm 12V仕様安定した明るさを実現!DC12V用色温度6500K(白色)放熱性に優れたアルミ製ボディを採用ネジ不要の簡単取り付け取付タイプ:埋め込み式船内/車内照明に最適なシンプルデザイン
用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍寸法(mm)Φ67×27質量(g)40出力(W)1電圧(V)DC12色温度(K)6500(白色)取付穴径(Φmm)推奨:50保証期間1年
マリンテック製 LEDマルチライト 24V マリンテックマリンテック製 LEDマルチライト 24Vマリンテック
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)380電圧(V)DC24消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
マリンテック製 LEDバーライト 3連タイプ マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 3連タイプマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmより選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 →詳細はこちらをクリック斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
セット内容本体・取付用ビスピンク色電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)16
マリンテック製 LEDマルチライト 12V マリンテックマリンテック製 LEDマルチライト 12Vマリンテック
56,980税込62,678
1式
6日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC12V用 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)380電圧(V)DC12消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
マリンテック製 LEDマルチライト 24V ショート マリンテックマリンテック製 LEDマルチライト 24V ショートマリンテック
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)270電圧(V)DC24消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート マリンテックマリンテック製 LEDマルチライト 12V ショートマリンテック
43,980税込48,378
1式
6日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC12V用 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)270電圧(V)DC12消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
タコメーターセンサー マリンテックタコメーターセンサーマリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
・本体は真鍮製・小型軽量/簡単設置・耐摩耗性・耐腐食性・センサーのみの販売です→ MTM-4000タコメーターはこちら
適合機種MTM-4000材質真鍮質量(g)55寸法(cm)【配線部分】15機能回転数センサー保証期間1年間サイズ(mm)Φ16×全長95