マリンモニターマリンテック6日以内出荷
防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様屋外でも日中鮮やかに画面表示本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製ステンレス架台付き画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能船舶での使用を前提としたノイズ対策品航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書質量(kg)3.6材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)17入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118表示部158.4×211.2mmコントラスト比1200=1画素ピッチ0.264(H)×0.264(V)表示色262万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA)画面サイズ10.4インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000