電流分配用ターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ!
直流・交流用/アース端子接続台
圧着ターミナル接続式
ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
DC回路用大容量パワーリレー
24V電源で最大容量100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!
船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に
24V直流電源専用タイプ
マイナスアース絶縁型
耐久性のあるスチール製筐体
電源端子:4mmネジ付き
リレー端子:銅製8mmボルト付き
リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など
寸法(mm)90×143×78
取付本体:10mm穴付き
電圧(V)DC24
電流容量(A)100
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード