安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)
サイズ72×24
電圧(V)12/24/36/48(直流用)
ケーブル接続方法挟み込み接続式
防水性防水型
DC回路専用サーキットブレーカー!
CB1型ブレーカーの進化型・安心の大型ブロックタイプの端子台付き!
重量は約2倍!しっかりとした作りのブレーカー
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰
95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可
10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み
ケーブル接続:挟み込み接続式
さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨
繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
※接続するケーブルのサイズ(直径)によりケーブル調整用ライナー(インナーアダプター)を使用
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)69×84×41
質量(g)200
電圧(V)12~60
ケーブル(最大)95SQ・AWG4/0
AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は3P)
仕様オス・メス1セット
電流(A)14
電圧(V)12・24
動作温度(℃)-40~125
ケーブル長(cm)15
IP等級IP67
1式
¥599
税込¥659
当日出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用AGUヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
6ヶ所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付き
60A用AGUヒューズ付き
付属品カバー、AGUヒューズ(60A)
寸法(mm)89×47
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22SQ・4GA、出力側:22SQ・4GA
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は2P)
仕様オス・メス1セット
電流(A)14
電圧(V)12・24
動作温度(℃)-40~125
ケーブル長(cm)15
IP等級IP67
1式
¥499
税込¥549
6日以内出荷
AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は4P)
仕様オス・メス1セット
電流(A)14
電圧(V)12・24
動作温度(℃)-40~125
ケーブル長(cm)15
IP等級IP67
1式
¥799
税込¥879
6日以内出荷
AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は5P)
仕様オス・メス1セット
電流(A)14
電圧(V)12・24
動作温度(℃)-40~125
ケーブル長(cm)15
IP等級IP67
1式
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は6P)
仕様オス・メス1セット
電流(A)14
電圧(V)12・24
動作温度(℃)-40~125
ケーブル長(cm)15
IP等級IP67
1式
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)74×48.2×44.2
電圧(V)12~60
電流容量(A)150
ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
1式
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。Bluesea製Aシリーズとの互換性あり。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。2種類から定格電流が選択可
電圧(V)12~60
取付ねじM3(3mm)
電流容量(A)15
ボルト寸法M4(4mm)
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
付属品取り付け用タッピングボルト 2本
電圧(V)12~32
電流容量(A)30・40・60の中から選択(現在60Aのみ取り扱い)
ボルト(mm)最適ターミナル:6×2本 (R端子)
1個
¥2,998
税込¥3,298
取扱い終了
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)74×48.2×44.2
電圧(V)12~60
電流容量(A)100
ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
1式
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。Bluesea製Aシリーズとの互換性あり。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。2種類から定格電流が選択可
電圧(V)12~60
取付ねじM3(3mm)
電流容量(A)30
ボルト寸法M4(4mm)
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)74×48.2×44.2
電圧(V)12~60
電流容量(A)80
ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
1式
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)69×84×41
質量(g)200
電圧(V)12~60
電流容量(A)300
ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)74×48.2×44.2
電圧(V)12~60
電流容量(A)60
ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
1式
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)74×48.2×44.2
電圧(V)12~60
電流容量(A)250
ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
1式
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)74×48.2×44.2
電圧(V)12~60
電流容量(A)30
ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
1式
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)69×84×41
質量(g)200
電圧(V)12~60
電流容量(A)100
ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)69×84×41
質量(g)200
電圧(V)12~60
電流容量(A)250
ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水規格IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
付属品取り付け用ボルト 2本
電圧(V)12~32
電流容量(A)60
ボルト寸法最適ターミナル:6mm×2本 (R端子)
1式
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)69×84×41
質量(g)200
電圧(V)12~60
電流容量(A)150
ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
関連キーワード