カテゴリ
- 溶接用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(6)
絞り込み
ブランド
- セブンティエイト
- エイト(279)
- 大塚刷毛製造(3)
- ホンダ(532)
- 三菱ふそう(117)
- SPARKFUN(47)
- RS PRO(42)
- ユニオンエイト(24)
- Fehling (フェーリング)(22)
- トヨタ(21)
- GATOR Case(13)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- ミツビシ(11)
- READY GO(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- RG(レーシングギア)(7)
- EVANS(7)
- ニッコー(6)
- RIDEZ(ライズ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「eight」の検索結果

溶接ペンチ
セブンティエイト¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒
セブンティエイト¥7,198~税込¥7,918~1丁当日出荷溶接、切断、塗装処理工具です。 溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。 グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)SK材
CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ
セブンティエイト¥5,398税込¥5,9381個当日出荷CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。全長(mm)190質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ
セブンティエイト(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1丁当日出荷従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。 ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。 刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)超硬
CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ
セブンティエイト(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。用途ワイヤーの引き出しや切断、チップの着脱、ノズルの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、絶縁筒の着脱全長(mm)220質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒
セブンティエイト¥9,698税込¥10,6681個当日出荷溶接、切断、塗装処理工具。溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒。グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル。つかみやすい凸凹グリップ。3面が使用できます用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去全長(mm)約250質量(g)約380刃幅(mm)50材質(刃)SK材
ハンマー仕様ケレン棒 超硬刃
セブンティエイト¥339,800税込¥373,7801箱(40本)翌日出荷炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが6mmの本体を使用し本体を熱処理した後、刃先から約30mmの部分をさらに高周波焼入れを施して硬度を上げています。刃先が丸みを帯びた場合はご自身で刃の研ぎ直しが可能で常に鋭い刃先を保てます。グリップエンドのコブの部分をハンマーで打撃しながらの使用が可能で、強固なスパッタ除去にも適しています。用途溶接スパッタ除去に。トラスコ品番729-8337材質超硬合金全長(mm)250刃長(mm)4.7刃幅(mm)10刃厚(mm)5
ハンマー仕様ケレン棒
セブンティエイト¥239,800税込¥263,7801箱(40本)翌日出荷炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが6mmの本体を使用し本体を熱処理した後、刃先から約30mmの部分をさらに高周波焼入れを施して硬度を上げています。刃先が丸みを帯びた場合はご自身で刃の研ぎ直しが可能で常に鋭い刃先を保てます。グリップエンドのコブの部分をハンマーで打撃しながらの使用が可能で、強固なスパッタ除去にも適しています。用途溶接スパッタ除去に。トラスコ品番729-7870材質炭素工具鋼全長(mm)250刃幅(mm)10刃厚(mm)6
替刃仕様ケレン棒 MO
セブンティエイト¥74,980税込¥82,4781箱(10本)翌日出荷替刃式パイプです。替刃の刃幅とパイプサイズを替えながらさまざまなパターンで除去作業が可能です。用途溶接スパッタ除去に。付属品六角レンチトラスコ品番729-7869材質パイプ全長(mm)220
替刃仕様ケレン棒 SK材替刃
セブンティエイト¥339,800~税込¥373,780~1箱(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが6mmの本体を使用し、刃先から約30mmの部分を高周波焼入れを施して高硬度に仕上げています。刃先が丸みを帯びた場合はご自身で刃の研ぎ直しが可能で常に鋭い刃先を保てます。替刃式になっており4種類のパイプサイズ(300mm~1000mm)を変更してさまざまな作業パターンで使用できます。用途溶接スパッタ除去に。適合本体MO-301S、MO-301、MO-302、MO-303材質炭素工具鋼全長(mm)145刃厚(mm)6
替刃仕様ケレン棒 MO-601
セブンティエイト¥299,800税込¥329,7801箱(50枚)翌々日出荷刃部に超硬合金を使用したスパッタ除去用ケレン棒の替刃です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが6mmの超硬合金を使用し高硬度刃先になっています。また刃先の形状がV型のW刃になっており表、裏面どちらでもケレン作業が可能で通常の片刃より2倍の耐久性があります。替刃式になっており4種類のパイプサイズ(300mm~1000mm)を変更してさまざまな作業パターンで使用できます。用途溶接スパッタ除去に。トラスコ品番729-8334適合本体MO-301S、MO-301、MO-302、MO-303材質炭素工具鋼全長(mm)40刃幅(mm)25刃厚(mm)6
替刃仕様ケレン棒 超硬刃付き替刃
セブンティエイト¥359,800~税込¥395,780~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷刃部に超硬合金を使用したスパッタ除去用ケレン棒の替刃です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが5mmの超硬合金を使用し高硬度刃先になっています。また刃先の形状がV型のW刃になっており表、裏面どちらでもケレン作業が可能で通常の片刃より2倍の耐久性があります。替刃式になっており4種類のパイプサイズ(300mm~1000mm)を変更してさまざまな作業パターンで使用できます。用途溶接スパッタ除去に。材質超硬合金刃厚(mm)5
替刃仕様ケレン棒
セブンティエイト¥289,800~税込¥318,780~1箱(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒の替刃です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが6mmの本体を使用し、刃先から約30mmの部分を高周波焼入れを施して高硬度に仕上げています。用途溶接スパッタ除去に。適合本体MO-301S、MO-301、MO-302、MO-303材質炭素工具鋼刃厚(mm)6
超硬刃付ケレン棒替刃
セブンティエイト¥7,990~税込¥8,789~1個7日以内出荷4種類の刃幅と3種類のパイプを付け替えで多様な用途に使用可能。 刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。 衝撃に強い超硬合金を使用。 両面刃で作業性向上、効率アップ。用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートはがし、サビの除去
替刃仕様ケレン棒バッグセット
セブンティエイト¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷ショルダーストラップ付きです。外側に大小3ヶ所ポケット。内側に4ヶ所ポケット。内側ポケット部分には豚革を使用し強化してあります。セット内容スタンダードセット:超硬刃付き替刃3枚(MO-201・MO-202・MO-203)/付け替えパイプMO-301/溶接機点火装置MO-401
超硬刃付ケレン棒用パイプ
セブンティエイト¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷4種類の刃幅と3種類のパイプの付け替えで多様な用途に使用可能。刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。 衝撃に強い超硬合金を使用。両面刃で作業性向上、効率アップ。用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去RoHS指令(10物質対応)対応