替刃仕様ケレン棒 MO-601
刃部に超硬合金を使用したスパッタ除去用ケレン棒の替刃です。
溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。
厚みが6mmの超硬合金を使用し高硬度刃先になっています。
また刃先の形状がV型のW刃になっており表、裏面どちらでもケレン作業が可能で通常の片刃より2倍の耐久性があります。
替刃式になっており4種類のパイプサイズ(300mm~1000mm)を変更してさまざまな作業パターンで使用できます。
- 用途
- 溶接スパッタ除去に。
- トラスコ品番
- 729-8334
- 適合本体
- MO-301S、MO-301、MO-302、MO-303
- 材質
- 炭素工具鋼
- 全長(mm)
- 40
- 刃幅(mm)
- 25
- 刃厚(mm)
- 6
- 内容量
- 1箱(50枚)
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ






















