曜日別特売

替刃仕様ケレン棒

替刃仕様ケレン棒 - セブンティエイト替刃仕様ケレン棒 - セブンティエイト替刃仕様ケレン棒 - セブンティエイト替刃仕様ケレン棒 - セブンティエイト替刃仕様ケレン棒 - セブンティエイト替刃仕様ケレン棒 - セブンティエイト替刃仕様ケレン棒 - セブンティエイト

炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒の替刃です。
溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。
厚みが6mmの本体を使用し、刃先から約30mmの部分を高周波焼入れを施して高硬度に仕上げています。

用途
溶接スパッタ除去に。
適合本体
MO-301S、MO-301、MO-302、MO-303
材質
炭素工具鋼
刃厚(mm)
6
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82608420MO-6041箱(20枚)729-8351145160
オープン
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82623375MO-7011箱(50枚)729-787514050
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
82629149MO-601N1箱(50枚)729-835316510
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
82629420MO-7021箱(50枚)729-787114580
オープン
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
82631967MO-6021箱(50枚)729-834114050
オープン
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする