ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途ヤマハ船外機用
ベースオイル部分合成油
容量(mL)800
引火点(℃)216
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.8L
粘度指数100
APIGL-4
危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。分離、混合タイプの両方に使用できます。
用途2サイクル船外機専用オイル
高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。
分離、混合タイプの両方に使用できます。
オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用
ベースオイル鉱物油
APISL
SAE10W-30
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に
動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75
引火点(℃)216
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数100
APIGL-4
SAE90
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。
特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。
特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。
ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)
危険物の類別非危険物
1本(50g)
¥599
税込¥659
当日出荷
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式5D、E8D、EK8D
2サイクル船外機90馬力まで、4サイクル船外機60馬力までに適合します。
用途ヤマハ船外機用
ホース長さ(m)約3
ホース径(Φmm)内径:6Φ 外径:11Φ
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式FT25、FT30、40H、40J、40V、40X、50D、50H、55B、F30A、F30B、F40A、F40B、F40D、F40F、F40J、F50A、F50F、F60A、F60C、F60F、EK40J
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式4A、4C、4D、5C、F4B、F5A、F6C
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式9.9D、9.9F、15D、15F、E9.9D、E15D、EK9.9J、EK15P、EK9.9D、EK15D、F9.9B、F9.9M、F9.9H、F15C、F20B、F20C
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式50E、50J、60F、70B、75A、75C、80A、85A、90A、115B、115C、130B、E115A、140B、140C、F40G、FT50B、FT50C、FT50G、FT60D、F70A、F75B、F75C、F80A、F80B、F80C、F90B、F95A、F100A、F100B、F100D、F115A、F115B、F125A、F130A、K50
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式6C、8C、8F、F6A、F8C、F8F、F9.9F、F9.9J
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式150A、150C、150F、150J、Z150P、F150A、175B、175D、Z175G、200B、200F、200J、Z200N、F200A、F200C、F200F、F200G
2サイクル船外機115馬力以上、4サイクル船外機70馬力以上に適合します。
用途ヤマハ船外機用
ホース長さ(m)約3
ホース径(Φmm)内径:8Φ 外径:13Φ
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式20D、25B、25N、25V、25X、30D、30G、30H、F20G、F25A、F25D、F25G、EK25A
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式F2A、F2B、F2.5A、3A、3B
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式2A、2B、2C、2D
ヤマハ純正フューエルパイプジョイント
用途ヤマハ船外機用
JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
用途ヤマハ船外機用
材質プラスチック
容量12リットル
サイズ(mm)W360×D265×H230
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
用途ヤマハ船外機用
材質プラスチック
容量24リットル
サイズ(mm)W455×D312×H260
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩擦、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途船外機ギヤーケース専用ハイポイドオイル
グレードGL-4
SAE#90
NMMA(アメリカ舟艇製造社協会)のマリンオイル認定規格FC-Wを取得した船外機専用のオイルです。その基準は、海上での過酷な使用条件を想定し、非常に高い性能を要求されています。
船外機4ストロークガソリンエンジン用に性能を高いレベルで維持・発揮させるために開発した高品質な最高グレードのオイルです。
清浄性、耐摩耗性、高温酸化安定、せん断安定性に優れ粘度変化が少なく、さらに省燃費性にも優れた性能を発揮します。
SAE5W-30
ベースオイル100%化学合成油
APISL
マリン用に耐塩水性を向上させています。水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度No.2グレード(265~295)
滴点(℃)250
マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途4ストローク船外機、ウェーブランナー専用オイル
APISL
SAE5W-30
高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。
マリン用に耐塩水性を向上させています。
用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度 No.2グレード(265~295)、滴点250℃
耐水性グリース
従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。
関連キーワード