カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- 住友電工ハードメタル(13)
- イトーキ(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- brembo(1)
- WIS(1)
「axmt」の検索結果

ユーロトップケース45L (キーレスキット)
YAMAHA(ヤマハ)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷車体のスマートキーと連動してロックの解除ができる ユーロトップケース45L。〇適合車種ごとに設定された別売りのロックスイッチを使用し、スイッチ操作で施錠・開錠が可能。(別売りスイッチが必ず必要となります)。従来のキーによる施錠・開錠が不要となり、乗車降車時の準備がよりスムーズになります。〇セット内容。ボックス本体/プレートセット ブラック(00-01)(Q9KYSK150008)/ハーネスカバー(Q9KYSK151001)/ロックユニット(Q9KYSK151002)/キャリアカバー(Q9KYSK151003)。適合車両。・MT-09(2024~)。・TMAX(2025~)。・XMAX(2025~)。・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~)。別売りロックスイッチ。・MT-09(2024~): キーレスロックスイッチ for MT-09(Q5KYSK151P02)。・TMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)。・XMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)。・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~):キーレスロックスイッチ for TRACER9 GT(Q5KYSK153P01)。装着には必ず、下記別売りアクセサリーが必要です。・キーレスロックスイッチ。・キーシリンダー。・キャリア(ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合は、ユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。)その他【取付工数】0.6h材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)470幅(mm)599質量(kg)【ケース本体】5.28高さ(mm)347容量(L)45最大積載量(kg)5