カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- カストロール(2)
- 出光興産(2)
- ノウキナビプラス(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- コスモ石油(1)
- エクソンモービル(1)
- NEEDS(1)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- Valvoline(1)
- ニッサン(1)
「sae90 gl-4」の検索結果

ヤマルーブ ギアオイル
YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)当日出荷極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
船外機ギヤオイル
YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(800mL)当日出荷ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。用途ヤマハ船外機用容量(mL)800引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8L粘度指数100APIGL-4ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
マリンオイルSL 10W-30
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1缶(1L)ほか当日出荷オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用APISLSAE10W-30ベースオイル鉱物油