特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,795件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンブレンフィルター用ピンセット ADVANTEC

    メンブレンフィルター用ピンセット

    ADVANTEC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
    材質SUS304型式FS-1全長(mm)115先端寸法(mm)6アズワン品番4-861-01
  • シリカ濾紙 QRシリーズ ADVANTEC

    シリカ濾紙 QRシリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。
    型式QR-100厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)85捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    当日出荷
    材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系残液量(mL)0.1以下
  • 一般試験紙 コンゴーレッド ADVANTEC

    一般試験紙 コンゴーレッド

    ADVANTEC
    3,198税込3,518
    1箱(20枚×10冊)
    当日出荷
    酸の検出に用います。酸によって赤色から青色に変色します。 変色域は、pH3.0(青色)から pH5.0(赤色)です。
    用途食品関連分野/化学工業品分野/電子工業分野TGK品番567-44-01-16長さ(mm)70幅(mm)7品名コンゴーレッド入数(枚)200アズワン品番63-1236-88
  • イオン交換樹脂カートリッジ ADVANTEC

    イオン交換樹脂カートリッジ

    ADVANTEC
    48,499税込53,349
    1本
    翌日出荷
    品名イオン交換樹脂カートリッジ
  • 黒色濾紙 No.131-B 100枚入 ADVANTEC

    黒色濾紙 No.131-B 100枚入

    ADVANTEC
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
  • ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ ADVANTEC

    ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ

    ADVANTEC
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ガラス濾紙 GF-75シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GF-75シリーズ

    ADVANTEC
    6,798税込7,478
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測仕様有機バインダー処理:無し型式GF-75厚さ(mm)0.35粒子保持能(μm)0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75捕集効率(%)99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.67 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • 減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC

    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)

    ADVANTEC
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
    容量(mL)(ファンネル)320有効ろ過面積(cm2)9.6フィルターサイズ(mm)Φ47
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP

    ADVANTEC
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    当日出荷
    イオンクロマト専用として、メンブレンフィルター、ハウジングからの溶出を抑えており、個別ブリスター包装により、外部からの汚染を防止しています。
    材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.03以下
  • クロマトろ紙 No.526 ADVANTEC

    クロマトろ紙 No.526

    ADVANTEC
    3,500税込3,850
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。
    用途多量試料のペーパークロマトグラフィー ブロッティング用吸収ペーパー
  • ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC

    ガラスろ紙GB-100R

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    捕集効率が高く含有金属分も少ない。大気中の浮遊粒子状物質捕集用。
  • 1TS用 胴ガスケット(FPM) ADVANTEC

    1TS用 胴ガスケット(FPM)

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-54
  • エアベントフィルタ ADVANTEC

    エアベントフィルタ

    ADVANTEC
    23,899税込26,289
    1個
    当日出荷
    用途タンク水劣化防止用品番メーカー:RF003000
  • 水分試験紙 20mm×80mm 1箱 20枚入 ADVANTEC

    水分試験紙 20mm×80mm 1箱 20枚入

    ADVANTEC
    4,898税込5,388
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    水の付着により、白色から青色に変化する試験紙です。有機溶剤(揮発油類など)中に含まれる水分の検出に用いられます。
    寸法(mm)20×80アズワン品番63-1236-86
  • ステンレスシリンジホルダー ADVANTEC

    ステンレスシリンジホルダー

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
    ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
    材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE最高使用圧力0.68MPa
  • VT-500、2000用オプション品 ADVANTEC

    VT-500、2000用オプション品

    ADVANTEC
    899税込989
    1箱(1個)
    5日以内出荷から43日以内出荷
    交換用部品です。
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:30
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ

    ADVANTEC
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:10
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
  • 1TS用オプション品 ADVANTEC

    1TS用オプション品

    ADVANTEC
    829税込912
    1箱(1個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    交換用部品です。
  • メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μm

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
    形状円形穴径(μm)0.2
  • 1PA用 シールリング(シリコーン製) ADVANTEC

    1PA用 シールリング(シリコーン製)

    ADVANTEC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-67
  • ステンレスフィルタハウジング ADVANTEC

    ステンレスフィルタハウジング

    ADVANTEC
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
    材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM最大使用圧力(MPa)0.69適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
  • ガラスろ紙GC-90 ADVANTEC

    ガラスろ紙GC-90

    ADVANTEC
    3,598税込3,958
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
    厚さ(mm)0.3タイプバインダーあり最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100捕集効率(%)99.99保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.42ろ水時間(s)20
  • プラスチックハウジング ADVANTEC

    プラスチックハウジング

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から100日以内出荷
    ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。
    形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートスクリーン(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    サポートスクリーン(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質SUS316部品名称サポートスクリーン
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ

    ADVANTEC
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:30
  • ガラス濾紙 GA-200シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-200シリーズ

    ADVANTEC
    1,789税込1,968
    1箱(50枚)ほか
    翌々日出荷から34日以内出荷
    厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
  • コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ

    ADVANTEC
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
    材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
  • 水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC

    水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素

    ADVANTEC
    3,398税込3,738
    1箱(100枚)
    欠品中
    試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
    仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)アズワン品番65-8114-45
  • 減圧ろ過システム用器具 減圧容器 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 減圧容器

    ADVANTEC
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
  • コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング

    ADVANTEC
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • コーテッドタイプフィルター ADVANTEC

    コーテッドタイプフィルター

    ADVANTEC
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
  • イオン交換樹脂カートリッジ ADVANTEC

    イオン交換樹脂カートリッジ

    ADVANTEC
    42,900税込47,190
    1箱(3本)
    当日出荷
    アズワン品番63-1239-35
  • 前処理フィルター ADVANTEC

    前処理フィルター

    ADVANTEC
    26,199税込28,819
    1個
    当日出荷
    仕様ワンタッチ接続適合品番RFD240NA・342NA・343NA・240HA・342HA・343HA・250NB、RFD200NC・300NCシリーズ、RFS300NC・500NCシリーズアズワン品番63-1239-36
  • ブレーン法ろ紙 ADVANTEC

    ブレーン法ろ紙

    ADVANTEC
    4,398税込4,838
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ブレーン法濾紙は、JIS R 5201(セメントの物理試験方法)に規定されている、比表面積試験に用いるブレーン空気透過装置に使用する濾紙です。 定量濾紙No.5Aを、上記のJISに規定される大きさの直径12.7mmに打ち抜いたものです。
    寸法(Φmm)12.7アズワン品番4-898-01
  • 円形定量ろ紙 No.7 ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.7

    ADVANTEC
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    特に精密な分析用として使用されています。 厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。 α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。 純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、 灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
    用途研究・開発・品質管理/水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)4JIS規格JIS P 3801最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87使用pH範囲0~12ろ水時間(s)200吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分0.0001
  • クロマトグラフィー用ろ紙 No.50 ADVANTEC

    クロマトグラフィー用ろ紙 No.50

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
    用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)(湿潤)8灰分0.1