カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,745)
- MAZDA(マツダ)(216,592)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,258)
- トヨタ(140,118)
- ミツビシ(138,048)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,727)
- ニッサン(87,641)
- エスコ(69,505)
- スズキ(67,742)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,604)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,781)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ADVANTECのすべての商品

ウォーターバス スターラー用 PID制御
ADVANTEC¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷から7日以内出荷用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
トーセル TCW-CSSシリーズ
ADVANTEC¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷から5日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。寸法(mm)250(S)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCPD-7-Sシリーズ
ADVANTEC¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。寸法(mm)250
カプセルカートリッジフィルター CCP-3シリーズ
ADVANTEC¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:3
コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ
ADVANTEC¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から33日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/0.8、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ
ADVANTEC¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷から41日以内出荷オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
PTFE濾紙 PF-100 38Aシリーズ
ADVANTEC¥8,698~税込¥9,568~1箱(20枚)ほか当日出荷から30日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。厚さ(mm)1質量(g/m2)500空隙率(%)77保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9
UFディスポ 24個入
ADVANTEC¥12,980~税込¥14,278~1箱(24個)当日出荷から5日以内出荷シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。最高使用圧力0.29MPa材質(フィルター)ポリサルホンフィルター直径(Φmm)Φ16mm最高使用温度(℃)50残液量(mL)0.02以下
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素
ADVANTEC¥3,398税込¥3,7381箱(100枚)欠品中試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)アズワン品番65-8114-45
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素
ADVANTEC¥3,398税込¥3,7381箱(100枚)翌々日出荷試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)アズワン品番65-8114-43
ペーパーディスク(食肉のベンジルペニシリン試験用)
ADVANTEC¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷用途食肉のベンジルペニシリン試験用厚さ(mm)1.5寸法(Φmm)10アズワン品番64-1026-98吸収量(mL)0.2/枚
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプ
ADVANTEC¥13,980~税込¥15,378~1箱(100枚)ほか当日出荷から63日以内出荷罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。材質セルロース混合エステルタイプ寸法(Φmm)47
シリカろ紙
ADVANTEC¥10,709~税込¥11,780~1箱(50枚)ほか当日出荷から33日以内出荷シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。使用温度範囲(℃)1000
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HP
ADVANTEC¥14,980税込¥16,4781箱(50個)当日出荷25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。 親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
円筒ろ紙 No.88RH
ADVANTEC¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷高温排ガス中のダスト濃度測定用。900℃で熱処理。TGK品番567-40-04-83寸法(Φ×高さH)(mm)25×90アズワン品番64-1190-17
濾紙 No.26 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥1,969~税込¥2,166~1箱(100枚)ほか翌日出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90
ADVANTEC¥62,929税込¥69,2221台7日以内出荷土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。PP製のため、割れにくく、軽量です。2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2質量(g)465使用温度(℃)0~40フィルターサイズ(mm)Φ90アズワン品番65-0884-73
トーセル TCW-CSDシリーズ
ADVANTEC¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷から31日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。寸法(mm)500(D)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCSE-E020S-S1FE
ADVANTEC¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1017-91孔径(Φμm)0.2
コンパクトカートリッジフィルター MCP-1シリーズ
ADVANTEC¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:1
コンパクトカートリッジフィルター MCP-JXシリーズ
ADVANTEC¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/1、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-020シリーズ
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ
ADVANTEC¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から33日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.05
カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ
ADVANTEC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から40日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)1
カプセルカートリッジフィルター CCF-G020シリーズ
ADVANTEC¥14,649~税込¥16,114~1個5日以内出荷から33日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2孔径(Φμm)0.2
PTFE濾紙 PF-020シリーズ
ADVANTEC¥6,298~税込¥6,928~1箱(10枚)ほか当日出荷から40日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
トーセル TCSE-E020S-S1FE
ADVANTEC¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷形状フィルター形状<コードF>:フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型寸法(mm)250アズワン品番64-1017-91孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ
ADVANTEC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。仕様●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):102●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):570材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
定性濾紙 No.1 100枚入
ADVANTEC¥599~税込¥659~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。厚さ(mm)0.2品名No.1JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90保留粒子径(μm)6ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)7pH範囲0~12
活性炭カートリッジフィルタ TCC
ADVANTEC¥9,298~税込¥10,228~1本翌々日出荷から5日以内出荷液体中の有機物、残留塩素の除去に優れた効果を発揮します。 W1タイプはヤシガラ炭を、WH/WLタイプは繊維状活性炭を使用しています。 活性炭との接触面積が大きく、高い吸着能力をもっています。 最内層の繊維製サポートフィルタにより、フィルタ自身からの離脱は低く抑えられています。 抵抗が低く、安定したろ過速度・長いろ過寿命が得られます。用途純水・食品用材質サポートメディア:ポリエチレンテレフタレート ポリエチレン長さ(mm)250接着剤変性オレフィン
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μm
ADVANTEC¥17,980~税込¥19,778~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。形状円形穴径(μm)3