155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60 対応溶液水系、有機溶剤系両用
1箱(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸価測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。 フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。 判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。 判定操作はごく簡単で、誰にでも判定を行うことができます。 従来の酸価測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また、使用済みの試験紙は償却が可能です。
使用方法(1)使用中の油にトングなどの先端を浸け、油から引き出して、5秒以上待ち、油を冷まします(油の温度が高すぎる(100℃以上)と正しく反応しない場合があります。(2)トングなどに付着した油を試験紙の先端(青い部分)にたらし、2秒待ちます。(3)試験紙に付着した過剰の油は、ペーパータオルなどに数回軽く押し当てて、光沢が出ていないことを確認してください。(4)油をたらして30秒後に試験紙の色を色調表と比較して酸価を判定します。 測定レンジ0AV、0.5AV、1.0AV、2.0AV、3.0AV、4.0AV 変色(0AV)青、(0.5AV)青緑、(1.0AV)緑青、(2.0AV)緑、(3.0AV)黄緑、(4.0AV)黄 アズワン品番63-1236-85
1本(100枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60 対応溶液水系、有機溶剤系両用
1箱(100個)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用 材質メンブレンフィルター:親水性PTFE 形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 滅菌未滅菌 有効ろ過面積(cm2)0.9 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 アズワン品番63-1237-21 残液量(mL)0.03以下 孔径(Φμm)0.45
1箱(1000個)
109,800 税込120,780
翌々日出荷

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用 材質メンブレンフィルター:親水性PTFE 形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 滅菌未滅菌 有効ろ過面積(cm2)4 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 残液量(mL)0.1以下
1箱(1000個)
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
1箱(100枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 滅菌未滅菌 有効ろ過面積(cm2)4 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 対象水系、有機溶剤系両用 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレン)親水性PTFE
1箱(1000個)
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。
仕様13HP045AN10 1箱 1000個入 形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 滅菌未滅菌 有効ろ過面積(cm2)0.9 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 対象水系、有機溶剤系両用 アズワン品番63-1237-21 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレン)親水性PTFE 孔径(Φμm)0.45
1箱(1000個)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)1
1箱(100枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。 親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)5.1 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.86 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60
1箱(50個)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
有効ろ過面積(cm2)22.1 寸法(mm)Φ90×143 容量(mL)(ファンネル)350 質量(g)64 使用温度範囲(℃)0~30 材質(ホルダー)PE 接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用 材質メンブレンフィルター:親水性PTFE 形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.86 滅菌未滅菌 有効ろ過面積(cm2)5.1 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 残液量(mL)0.1以下
1箱(500個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)250(S) 材質(フィルター)コットン 材質(コア)SUS304
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D) 材質(フィルター)コットン 材質(コア)SUS304
1本
3,398 税込3,738
17日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
厚さ(mm)0.26 pH0~12 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)120 保留粒子径(μm)5
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.5
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.2
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。
仕様濾過対象液系:有機溶剤系 材質メンブレンフィルター:PTFE 形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間 有効ろ過面積(cm2)4 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 残液量(mL)0.1以下
1箱(1000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。
仕様濾過対象液系:有機溶剤系 材質メンブレンフィルター:PTFE 形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間 有効ろ過面積(cm2)0.9 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 残液量(mL)0.03以下
1箱(1000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)750(T) 材質(フィルター)コットン 材質(コア)SUS304
1本
5,098 税込5,608
17日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa)0.51 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター)PP 最高使用温度(℃)80 差圧(kPa[psi])490 材質(コア)PP
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

水の付着により、白色から青色に変化する試験紙です。有機溶剤(揮発油類など)中に含まれる水分の検出に用いられます。
寸法(mm)20×80 アズワン品番63-1236-86
1箱(20枚)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間 有効ろ過面積(cm2)0.9 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 対象有機溶剤系 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレン)PTFE
1箱(1000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外層から内層になるほど孔径を小さくした、プリーツ構造のフィルターです。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。低圧力損失で高い粒子捕捉効率を実現しました。
1本
11,970 税込13,167
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTFEタイプメンブレンフィルターに特殊処理を施した、親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた、親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
厚さ(μm)35
1箱(100枚)ほか
15,980 税込17,578
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外層から内層になるほど孔径を小さくした、プリーツ構造のフィルターです。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。低圧力損失で高い粒子捕捉効率を実現しました。
寸法(mm)250 フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 アズワン品番64-1010-42
1本
16,980 税込18,678
33日以内出荷

エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
寸法(mm)250(S) 材質(フィルター)ポリプロピレン 材質(コア)SUS304
1本
1,198 税込1,318
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D) 材質(フィルター)ポリプロピレン 材質(コア)SUS304
1本
2,398 税込2,638
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)0.29(25℃) 最高使用温度(℃)121
1箱
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 有効ろ過面積(cm2)4 直径(Φmm)25 最高使用圧力(MPa)0.51 材質(フィルター)セルロース混合エステル 材質(ハウジング)アクリルスチロール 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ADVANTECPTFE濾紙
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。 オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
使用温度範囲(℃)-120~260
1箱(20枚)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)75
1箱(100枚)ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間 有効ろ過面積(cm2)4 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 対象有機溶剤系 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレン)PTFE
1箱(1000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外層から内層になるほど孔径を小さくした、プリーツ構造のフィルターです。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。低圧力損失で高い粒子捕捉効率を実現しました。
寸法(mm)250 フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
1本
10,640 税込11,704
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)750 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:30
1本
12,980 税込14,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)500 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:30
1本
8,998 税込9,898
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)750 最高使用温度(℃)80 滅菌方法121℃30分間オートクレーブ滅菌、126℃30分インラインスチーム滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌 孔径(Φμm)公称:3
1本
13,840 税込15,224
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)