カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- SMC(3)
- TRUSCO(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- サンコーテクノ(7)
- ノーブランド(10)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- メイキコウ(9)
- 協和ハーモネット(2)
- 大生工業(1)
- 大阪魂(5)
- 旭製作所(1)
「tcw-10」の検索結果
特価

ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター
ADVANTEC¥999税込¥1,0991本当日出荷エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。材質ポリプロピレン高さ(mm)250エレメント(mm)250
トーセル TCW-CSSシリーズ
ADVANTEC¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷から5日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。寸法(mm)250(S)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
コットンワインドカートリッジフィルター
ADVANTEC¥1,698税込¥1,8681本当日出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。湿潤状態での最高使用温度は150℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過・石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過・合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過・食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過・製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過・各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。材質フィルター:コットン、コア:SUS304高さ(mm)250外径(Φmm)62適合ハウジング1TS、1PAシリーズエレメント(mm)250
カートリッジフィルター
ADVANTEC¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。長さ(mm)エレメント:250材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)250内径×外径(Φmm)29.5×62最高使用温度(℃)80
カートリッジフィルター
ADVANTEC¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。湿潤状態での最高使用温度は150℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過・石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過・合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過・食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過・製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過・各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。仕様※食品衛生法適合長さ(mm)エレメント:250高さ(mm)250最高使用温度(℃)150(湿潤状態)外径(mm)62
トーセル TCW-CSDシリーズ
ADVANTEC¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。寸法(mm)500(D)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCW-CSTシリーズ
ADVANTEC¥5,098税込¥5,6081本5日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。寸法(mm)750(T)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCW-PSSシリーズ
ADVANTEC¥1,198税込¥1,3181本40日以内出荷エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。寸法(mm)250(S)材質(フィルター)ポリプロピレン材質(コア)SUS304