絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る

クライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1パック(4個)ほか3日以内出荷から61日以内出荷クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。材質ポリカーボネート
Nalgene大型透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE色透明目盛あり口内径(Φmm)66
ナルゲン薬品瓶(PP)
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781本12日以内出荷大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
2162チューブコネクター付スクリューキャップ
Thermo Fisher Scientific¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から7日以内出荷培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷大容量のオートクレーブに最適。材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
ヘマトクリット毛細管
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981箱(200本)当日出荷小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。全長(mm)75±0.02内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02
マイクロピペット(フィンピペット デジタル)
Thermo Fisher Scientific¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
危険物廃棄容器(シャープスコンテナー)
Thermo Fisher Scientific¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。材質PP
クライオマーカーセット
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981巻(4本)当日出荷クライオチューブやラベル用の黒マーカーペン4本組です。 極低温で使用してもインクがはがれにくく、消えたりにじむこともありません。色黒
ピペッタークランプ
Thermo Fisher Scientific¥4,798税込¥5,2781個当日出荷テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂寸法(mm)158×120×95穴径(Φmm)24×50取付寸法(mm)8~38架数3主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)アズワン品番1-8134-03
滅菌表示付オートクレーブバッグ
Thermo Fisher Scientific¥17,980~税込¥19,778~1組(200枚)ほか当日出荷から3日以内出荷滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。材質PP厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)125
カラースライドボックス
Thermo Fisher Scientific¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷75×25mm、76×26mm、1×3インチのスライドグラスを収納できます。 積み重ね可能。材質ABS
ディスポーザブルピペット(滅菌)
Thermo Fisher Scientific¥34,980~税込¥38,478~1ケース(100本×2箱)ほか翌々日出荷から6日以内出荷レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
褐色細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥5,898~税込¥6,488~1組(12本)ほか4日以内出荷から101日以内出荷UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥23,980税込¥26,3781個当日出荷コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。仕様電池式UVランプ 本体寸法(mm)約159×51×25電源単3乾電池×4本(別売)波長(nm)365アズワン品番1-1841-31ワット数4W
2016角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~1箱(12本)ほか3日以内出荷から17日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,500~税込¥3,850~1箱(12本)ほか3日以内出荷試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1ケース(12本)3日以内出荷丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質PC使用範囲0~130℃
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥11,980~税込¥13,178~1ケース(12本)ほか3日以内出荷から22日以内出荷肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。キャップHDPE
活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)
Thermo Fisher Scientific¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)
クライオマーカーセット
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷クライオチューブやカラーコード、ラベル等に使用可能な極低温耐性ペン(-80℃まで)。セット内容4色セット(赤、緑、青、黒各1本)
フィンチップ フレックス
Thermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~1箱(960本)ほか3日以内出荷省スペースでゴミも減らせるタワー型のリフィルキットです。 ダイアモンド研磨の金型による成型で透明度が高く、液残りが少ないチップです。オートクレーブの可否可(チップ・ラック共に)
広口円筒容器
Thermo Fisher Scientific¥3,598~税込¥3,958~1組(4個)3日以内出荷スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
キューブラック(5個セット)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781セット(5個)当日出荷ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP色青/緑/ピンク/黄/橙滅菌オートクレーブ可能架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4
コルクサポート
Thermo Fisher Scientific¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。内径(Φmm)60外径(Φmm)110適合フラスコ丸底200~500mL
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(50本×4箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ブルーチップ
Thermo Fisher Scientific¥8,198税込¥9,0181箱(100本×8ラック)当日出荷DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
表面汚染除去剤
Thermo Fisher Scientific¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から12日以内出荷希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
ディスポフェイスシールド
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(24個)翌々日出荷頭との接触面はエアーフォームですので、やわらかく、軽量です。形状かぶり型防災面機能軽量
セミミクロスパチュラ
Thermo Fisher Scientific¥2,198税込¥2,4181本当日出荷コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)176サイズ(mm)(ラウンド部)53×8、(テーパー部)53×7.8(先端3)、(スパチュラ厚さ)1、(軸径)4アズワン品番2-4789-01
Nalgene ポリカーボネート細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥5,398~税込¥5,938~1個ほか3日以内出荷液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。材質本体:PC 蓋:PP