絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る

イノキュレーティングニードル
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781セット(600本)6日以内出荷サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。色イエロー
イノキュレーティングループ
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781セット(600本)4日以内出荷サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。
大型透明丸型瓶 クリアボーイ
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1セット(12本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1ケース(12本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
丸型瓶 カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。 肩部に便利な一体成型のハンドル付。 漏れ防止タイプ。1Lごとに目盛が付いています。材質本体 LDPE、キャップ PPキャップタイプ83B
活栓付透明丸型瓶 クリアボーイ
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
活栓付角型瓶 カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE目盛有
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~1ケース(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛有
遠心瓶用シーリングキャップ
Thermo Fisher Scientific¥9,198税込¥10,1181ケース(2本)3日以内出荷最大遠心加速度もしくは10,000×g以上で遠心の際にご使用下さい。
遠心瓶 FEP製
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。材質本体 FEP、キャップ ETFE容量(mL)250遠心加速度最大:4000×g
遠心瓶 PPCO製
Thermo Fisher Scientific¥8,798~税込¥9,678~1セット(4本)翌々日出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。材質本体 PPCO、キャップ PP
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)
Thermo Fisher Scientific¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)3日以内出荷から63日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~1ケース(10本)翌々日出荷から3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質本体:PC キャップ:PP
遠心沈澱管(丸底)用キャップのみ
Thermo Fisher Scientific¥8,798~税込¥9,678~1セット(20個)3日以内出荷キャップなしの遠心沈澱管(丸底)用の押込み型キャップです。取外しやすいタブ付。オートクレーブ可。 高速回転での使用には適していません。材質PP
遠心沈澱管アダプター(3148用)
Thermo Fisher Scientific¥7,698税込¥8,4681ケース(6本)61日以内出荷使用後はローターから簡単に取り外し可能。オートクレーブ可能。材質ポリカーボネート規格No.3148用
安全廃液システム
Thermo Fisher Scientific¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。揮発性物質の蒸発を抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。エアーベントフィルター付。
安全廃液ロート
Thermo Fisher Scientific¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から117日以内出荷カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。揮発性物質の蒸発を抑えます。 エアーベントフィルター付。材質本体・カバー:HDPE材質(フィルター)PTFE材質(キャップ)PP
フッ素樹脂製細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛無
フッ素樹脂製広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛無
フッ素加工活栓付角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)目盛有口内径(Φmm)89
バッフル付三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~1セット(4個)ほか3日以内出荷破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。種別三角フラスコ材質ポリカーボネート(PC)
アンワイヤー試験管立て 30mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 25mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から7日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 20mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 16mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
PC用キャップアッセンブリー
Thermo Fisher Scientific¥32,980税込¥36,2781セット(6個)61日以内出荷製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
スーパースピードボトル1L PC
Thermo Fisher Scientific¥47,980税込¥52,7781セット(6本)3日以内出荷製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン容量(L)1目盛無
PP三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥8,898~税込¥9,788~1ケース(2本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷溶液量が確認しやすい半透明。幅広い用途に使用できる一般的な研究用フラスコ。オートクレーブ可能。材質ポリプロピレン
PPメスシリンダー
Thermo Fisher Scientific¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から6日以内出荷半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
PPビーカー
Thermo Fisher Scientific¥5,898~税込¥6,488~1本ほか3日以内出荷から37日以内出荷優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。材質ポリプロピレン(PP)
PMPビーカー
Thermo Fisher Scientific¥9,098~税込¥10,008~1本ほか3日以内出荷から7日以内出荷ガラスと同様の透明度。優れた耐化学薬品性、耐熱性があり、連続で+150℃での使用、断続で+175℃での使用が可能。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。材質ポリメチルペンテン(PMP)
PMP メスシリンダー
Thermo Fisher Scientific¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。材質本体 PMP、底部 PP
PC三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1ケース(6本)ほか3日以内出荷丈夫で透明度の高いポリカーボネート製。種別三角フラスコ材質ポリカーボネート
ラブトップクーラー
Thermo Fisher Scientific¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。フタの部分にも冷却ゲルが入っています。付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)243×157×146材質(本体)ポリカーボネイト収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/32本材質(フタ)ポリカーボネイト
ラブトップクーラー
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)151×108×125材質(本体)ポリカーボネイト収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本材質(フタ)ポリカーボネイト
ミスターフロスティー
Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から63日以内出荷細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
マイクロチューブストレージボックス
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781セット(5個)翌々日出荷片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。適合1.5/2.0mLチューブ×100立て数(本)100外寸法(mm)141×151×57
プレパレーションラック
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781セット(5個)翌々日出荷PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。色蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )立て数(本)96×5色