329件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチューブストレージボックス Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブストレージボックス

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
    適合1.5/2.0mLチューブ×100立て数(本)100外寸法(mm)141×151×57
  • プレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    プレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
    蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )立て数(本)96×5色
  • プレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    プレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
    立て数(本)96
  • シリコナイズドチューブ Thermo Fisher Scientific

    シリコナイズドチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1セット(250本)ほか
    3日以内出荷
    微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。未滅菌。
    仕様遠心耐性(Xg):30000材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-80~+120
  • ドライバスインキュベーター用ブロック Thermo Fisher Scientific

    ドライバスインキュベーター用ブロック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ドライバスインキュベーター Thermo Fisher Scientific

    ドライバスインキュベーター

    Thermo Fisher Scientific
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。万一の際にも安心な過昇防止機能付。
    付属品ブロックリフター仕様温度安定性:±0.5℃電源AC100~120V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~130温度精度±0.5℃(at37℃)タイマー最大99時間59分
  • 液体窒素保存容器サーモシリーズ Thermo Fisher Scientific

    液体窒素保存容器サーモシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    96,980税込106,678
    1個
    54日以内出荷から93日以内出荷
  • サーモライン バイオケーン73 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン バイオケーン73

    Thermo Fisher Scientific
    609,800税込670,780
    1個
    6日以内出荷
    真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。バイオケーン73のみ8個のキャニスター(缶)が付属。
    質量(kg)満:87.3(キャニスター除く)、空:23.6(キャニスター除く)容量(L)73収納本数(本)アンプル:2400首内径×胴径×高さ(mm)152×559×693保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:127×279消費量(L/日)0.6
  • サーモライン バイオケーン47 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン バイオケーン47

    Thermo Fisher Scientific
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
    真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
    質量(kg)満:54.7(キャニスター除く)、空:17.7(キャニスター除く)容量(L)47.4収納本数(本)アンプル:1260首内径×胴径×高さ(mm)127×508×673保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:102×279消費量(L/日)0.4
  • サーモライン バイオケーン34 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン バイオケーン34

    Thermo Fisher Scientific
    459,800税込505,780
    1個
    93日以内出荷
    真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
    質量(kg)満:43.6(キャニスター除く)、空:15.4(キャニスター除く)容量(L)34.8収納本数(本)アンプル:600首内径×胴径×高さ(mm)88×462×676保持期間(日)193寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:71×279消費量(L/日)0.18
  • サーモライン バイオケーン20 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン バイオケーン20

    Thermo Fisher Scientific
    309,800税込340,780
    1個
    93日以内出荷
    真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
    質量(kg)満:28.4(キャニスター除く)、空:11.8(キャニスター除く)容量(L)20.5収納本数(本)アンプル:150首内径×胴径×高さ(mm)51×368×653保持期間(日)227寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:38×279消費量(L/日)0.09
  • ローケーター6プラス Thermo Fisher Scientific

    ローケーター6プラス

    Thermo Fisher Scientific
    989,800税込1,088,780
    1個
    92日以内出荷
    優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
    セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6質量(kg)満:190、空:56.7高さ(mm)1003容量(L)175口径(mm)215外径(mm)660保持期間(日)176消費量(L/日)0.99
  • ローケーター4プラス Thermo Fisher Scientific

    ローケーター4プラス

    Thermo Fisher Scientific
    889,800税込978,780
    1個
    7日以内出荷
    優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
    セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:141、空:51.7高さ(mm)1003容量(L)121口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)122消費量(L/日)0.99
  • ローケーターJrプラス Thermo Fisher Scientific

    ローケーターJrプラス

    Thermo Fisher Scientific
    769,800税込846,780
    1個
    92日以内出荷
    優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
    セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:75.3、空:34.4高さ(mm)733容量(L)61口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)74消費量(L/日)0.85
  • ローケータープラス用4輪輸送台車 Thermo Fisher Scientific

    ローケータープラス用4輪輸送台車

    Thermo Fisher Scientific
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から56日以内出荷
  • サーモライン 液体窒素保存容器 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン 液体窒素保存容器

    Thermo Fisher Scientific
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
  • サーモライン 液体窒素保存容器 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン 液体窒素保存容器

    Thermo Fisher Scientific
    219,800税込241,780
    1個
    29日以内出荷
    サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
    質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9高さ(mm)546容量(L)10口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:55.6蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18直径(mm)262
  • サーモライン 液体窒素保存容器 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン 液体窒素保存容器

    Thermo Fisher Scientific
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
    質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6高さ(mm)462容量(L)5口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:33.3蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15直径(mm)224
  • ディスポフェイスシールド Thermo Fisher Scientific

    ディスポフェイスシールド

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1組(24個)
    3日以内出荷
    衛生的な使い捨てタイプの保護面です。 頭との接触面はスポンジ製で柔らかく軽量です。
    厚さ(mm)0.18寸法(mm)330×190材質(レンズ)ポリエステル
  • 細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1組(280個)ほか
    3日以内出荷
    表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
    材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
  • Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    13,980税込15,378
    1組(7個)ほか
    3日以内出荷
    細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。
    滅菌済(SAL10-6)有効期限4年
  • エッジプレート2.0(細胞培養処理) Thermo Fisher Scientific

    エッジプレート2.0(細胞培養処理)

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。
    規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠容量(μL)最大400滅菌ウェル数96
  • ラボチップ(Labtip) Thermo Fisher Scientific

    ラボチップ(Labtip)

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1組(3840本)
    24日以内出荷
    ポリプロピレン製のチップです。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
  • フィンチップ フレックス Thermo Fisher Scientific

    フィンチップ フレックス

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1箱(960本)ほか
    3日以内出荷
    省スペースでゴミも減らせるタワー型のリフィルキットです。 ダイアモンド研磨の金型による成型で透明度が高く、液残りが少ないチップです。
    オートクレーブの可否可(チップ・ラック共に)
  • セラムバイヤル Thermo Fisher Scientific

    セラムバイヤル

    Thermo Fisher Scientific
    35,980税込39,578
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。
    材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層口内径(Φmm)11
  • 活栓付丸型ボトル カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    活栓付丸型ボトル カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    30,980税込34,078
    1本
    3日以内出荷
    表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。
    材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)64
  • バイオハザードコンテナー Thermo Fisher Scientific

    バイオハザードコンテナー

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    廃棄用バッグを固定できる、バイオハザード物質の廃棄用コンテナです。 一般的なサイズのオートクレーブ用バックを入れたまま、滅菌することができます。
    材質PP規格OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 準拠
  • アルミブロック 50mL遠沈管(コニカル)用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 50mL遠沈管(コニカル)用

    Thermo Fisher Scientific
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    タイプ50mL遠沈管(コニカル)用穴数4
  • アルミブロック 15mL遠沈管(コニカル)用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 15mL遠沈管(コニカル)用

    Thermo Fisher Scientific
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    タイプ15mL遠沈管(コニカル)用穴数15
  • アルミブロック 1.5/2.0mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 1.5/2.0mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプ1.5/2.0mLチューブ用穴数18/10
  • アルミブロック 0.2/0.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 0.2/0.5mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプ0.2/0.5mLチューブ用穴数20/30
  • アルミブロック 2.0mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 2.0mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ2.0mLチューブ用穴数28
  • アルミブロック 1.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 1.5mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ1.5mLチューブ用穴数28
  • アルミブロック 0.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 0.5mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    タイプ0.5mLチューブ用穴数40
  • ドライバスインキュベーター Thermo Fisher Scientific

    ドライバスインキュベーター

    Thermo Fisher Scientific
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
    電源AC100~120V 50/60Hz温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5温度精度±0.5℃(37℃時)設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)タイマー最大99時間59分
  • 標本輸送バッグ Thermo Fisher Scientific

    標本輸送バッグ

    Thermo Fisher Scientific
    265,810税込292,391
    1箱(1000枚)
    48日以内出荷
    液もれしにくい丈夫なSaf-T-Zip(R)ジッパー付きです。 メモが入れられるポケット付きです。 バイオハザードラベル付き。
    種別228×152mm材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)228×152アズワン品番7-2972-01
  • ミクロトーム替刃 MX35 Ultra(TM)・HP35 Ultra(TM) ハイプロファイル Thermo Fisher Scientific

    ミクロトーム替刃 MX35 Ultra(TM)・HP35 Ultra(TM) ハイプロファイル

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1箱(50枚)
    当日出荷
    特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。 従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。 凍結切片の薄切にも適しており、どのタイプのクリオスタットにも使用できます。
    仕様ハイプロファイル寸法(mm)75×14×0.31アズワン品番7-3966-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002切刃角度(°)34医薬品医療機器等法一般医療機器
  • フタ付きコンテナ Thermo Fisher Scientific

    フタ付きコンテナ

    Thermo Fisher Scientific
    44,631税込49,094
    1箱(100個)
    93日以内出荷
    リユースも可能な容器です。 中身が見えやすいHDPE製で、検体保存に適しています。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)946アズワン品番7-2975-01
  • ラブトップクーラー Thermo Fisher Scientific

    ラブトップクーラー

    Thermo Fisher Scientific
    35,980税込39,578
    1個
    63日以内出荷から91日以内出荷
    1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。
    仕様冷凍保持時間:1℃を5時間材質PC寸法(mm)197×140×190色(フタ)ゲルなし透明
  • 液体窒素貯蔵容器 Thermo Fisher Scientific

    液体窒素貯蔵容器

    Thermo Fisher Scientific
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。