329件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フード付ウォーターバス Thermo Fisher Scientific

    フード付ウォーターバス

    Thermo Fisher Scientific
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
    材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート安全装置温度過昇防止、空焚防止温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)温度調整方法PID制御
  • ピペットチップ Thermo Fisher Scientific

    ピペットチップ

    Thermo Fisher Scientific
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • チェーンクランプ Thermo Fisher Scientific

    チェーンクランプ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様ロッド径×長さ(mm):Φ13×188材質亜鉛(ニッケルメッキ)締付範囲(mm)Φ35~170アズワン品番6-413-11
  • クライオコンテナ Thermo Fisher Scientific

    クライオコンテナ

    Thermo Fisher Scientific
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/ハイインパクトPS(ポリスチレン)、仕切板/PE(ポリエチレン)
  • 洗浄用ブラシ Thermo Fisher Scientific

    洗浄用ブラシ

    Thermo Fisher Scientific
    13,980税込15,378
    1箱(12本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientific

    ディスポーザブルピペット(滅菌)

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1ケース(100本×2箱)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
    材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ブルーチップ Thermo Fisher Scientific

    ブルーチップ

    Thermo Fisher Scientific
    8,198税込9,018
    1箱(100本×8ラック)
    当日出荷
    DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)
    材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
  • ポリプロピレン染色バット Thermo Fisher Scientific

    ポリプロピレン染色バット

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    25×75mmスライドを10枚収納できます。液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。
    用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)ベースΦ59.7×キャップΦ53×114アズワン品番1-7934-01収納枚数(枚)10
  • カードボードトレー Thermo Fisher Scientific

    カードボードトレー

    Thermo Fisher Scientific
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    75×25mmまたは75×26mmのスライドグラスを20枚収納できます。 各スペースのナンバリングは、扉のインデックスに対応しています。 扉は360度開き、背面に折り込んで使用できます。
    仕様20枚用材質寸法(mm)342×205アズワン品番1-6456-01
  • pH複合電極 Thermo Fisher Scientific

    pH複合電極

    Thermo Fisher Scientific
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から63日以内出荷
    コネクタが防水仕様になっています。 3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
  • 表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific

    表面汚染除去剤

    Thermo Fisher Scientific
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
    用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    31,980税込35,178
    1組(200枚)
    4日以内出荷
    滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
    付属品口締め用ワイヤータイ仕様容量目安:19.6L材質PP厚さ(mm)0.05寸法(mm)480×580入数(枚)200耐熱温度(℃)125(最高温度140
  • 毛細管シール用パテ Thermo Fisher Scientific

    毛細管シール用パテ

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1組(10個)
    翌々日出荷
    突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
    材質粘土
  • ビーズ式ホモジナイザー Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー

    Thermo Fisher Scientific
    789,800税込868,780
    1個(1個)
    46日以内出荷
    多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
    仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)質量(kg)7.48電源AC100~230V 50/60Hz 4A処理量(mL)25μL~6大きさ216×292×254mmタイマー1~300秒
  • プラスチック製カバーグラス Thermo Fisher Scientific

    プラスチック製カバーグラス

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1箱(1000枚)
    翌日出荷
    ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。
    材質塩化ビニル厚さ(mm)0.17~0.25入数(枚)100×10箱大きさ22×22mm
  • Nalgene薬品識別洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene薬品識別洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    翌々日出荷
    薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
    材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220
  • Nalgene薬品識別洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene薬品識別洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    翌々日出荷
    薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
    材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
  • オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    オークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
    仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
  • Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1組(12個)ほか
    3日以内出荷
    溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
    材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
  • Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1組(6個)ほか
    3日以内出荷
    溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。
    材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
  • オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    オークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
    仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
  • カラースライドボックス Thermo Fisher Scientific

    カラースライドボックス

    Thermo Fisher Scientific
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    翌日出荷
    76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
    材質ABSプラスチック大きさ208×175×34mm収納枚数(枚)100
  • クライオバイアル(アウターキャップタイプ) Thermo Fisher Scientific

    クライオバイアル(アウターキャップタイプ)

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷から63日以内出荷
    液体窒素(気相)に対応し、貴重な試料やゲノムサンプルの凍結保存が可能な凍結保存用バイアルです。 大きな書き込みエリアと、容量が確認しやすい目盛付きです。
    仕様【滅菌保証レベル】SAL10-6形状自立型規格DNase/RNaseフリー
  • ディスポ滅菌スパチュラー Thermo Fisher Scientific

    ディスポ滅菌スパチュラー

    Thermo Fisher Scientific
    69,980税込76,978
    1組(100個)
    4日以内出荷
    粉末、固形サンプルに適しています。 頑丈な作りのV字型エッジで硬い素材を容易に崩すことが可能です。
    材質PS全長(mm)229滅菌済ガンマ線
  • トング(るつぼはさみ) Thermo Fisher Scientific

    トング(るつぼはさみ)

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    全長が460mmと長く、炉の奥にあるるつぼも掴みやすいです。
    材質ステンレス全長(mm)460
  • トング(フラスコ用) Thermo Fisher Scientific

    トング(フラスコ用)

    Thermo Fisher Scientific
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    フラスコの首の部分を掴みやすいトングです。
    材質ステンレス全長(mm)250口径(Φmm)26~41(適合フラスコ)
  • 点滴ボトル Thermo Fisher Scientific

    点滴ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    6,798税込7,478
    1組(12本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。
    材質本体/LDPE、蓋/PP
  • 高速遠心スターラー Thermo Fisher Scientific

    高速遠心スターラー

    Thermo Fisher Scientific
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。
    付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2寸法(mm)185×235×120質量(kg)1.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500プレート寸法(mm)130(スターラー)撹拌容量(L)3最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)最大遠心力(xg)9800タイマー30秒~60分
  • マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    8,798税込9,678
    1組(100本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付) Thermo Fisher Scientific

    ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付)

    Thermo Fisher Scientific
    37,980税込41,778
    1組(100本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。 ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。 手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。
    材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)4.5×70
  • 滅菌サンプルバッグ(書込面付) Thermo Fisher Scientific

    滅菌サンプルバッグ(書込面付)

    Thermo Fisher Scientific
    37,980税込41,778
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    滅菌済みのポリエチレン製バッグで、固体・粉体・液体サンプルの採集・保存に使用します。 両サイドは継ぎ目がなく、底はダブルシーリングしてあり丈夫です。 袋のミシン目の所で切り取り、タブを引っ張れば、端に触れずに口を開けられます。 密封は袋を数回回転させてタブで止められます。
    材質PE 滅菌済 密閉用タブ付
  • ボトルトップディスペンサー Thermo Fisher Scientific

    ボトルトップディスペンサー

    Thermo Fisher Scientific
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
    付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
  • Nalgene 広口IP2ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene 広口IP2ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    7,198税込7,918
    1組(12本)ほか
    3日以内出荷
    IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
    材質本体:HDPE 蓋:PP
  • NalgeneエコノミーPE瓶(広口) Thermo Fisher Scientific

    NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(48本)
    翌日出荷
    中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
  • デジタルオービタルシェーカー Thermo Fisher Scientific

    デジタルオービタルシェーカー

    Thermo Fisher Scientific
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    付属のゴムバンドの組み合わせで、様々な容器に使用可能です。 ソフトな運転開始/終了でサンプルのこぼれを防止します。 インキュベーターや冷蔵室内でも使用できます(2~40℃)。
    付属品プラットフォーム プラットフォーム用ゴムマット ゴムバンド×8寸法(mm)プラットフォーム:279×279本体寸法(mm)314×310×197振盪数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源(AC V)100~240 50/60Hz 1.5A耐荷重N(kgf)4.5タイマー0~49時間(1秒単位)振盪方式ロータリー式
  • ミニボルテックスミキサー Thermo Fisher Scientific

    ミニボルテックスミキサー

    Thermo Fisher Scientific
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
    直径(Φmm)駆動:4.5電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
  • ディスポフェイスシールド Thermo Fisher Scientific

    ディスポフェイスシールド

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1箱(24個)
    7日以内出荷
    使い捨てのフェイスシールドです。頭との接触面はスポンジなので、柔らかく軽量です。
  • 6460ストップコック Thermo Fisher Scientific

    6460ストップコック

    Thermo Fisher Scientific
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    チューブの連結部には段階的に突起が付いており、内径6.35~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(プラグ)テトラフルオロエチレン
  • 6149コネクターキット Thermo Fisher Scientific

    6149コネクターキット

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1ケース(2本)
    当日出荷
    スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません) ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。 取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。
    材質(ガスケット)シリコンポート材質(ナット)アセタール(ACL)材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)
  • 2125強化瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2125強化瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    8,198税込9,018
    1ケース(2本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    丈夫で肉厚な広口瓶。 液体、乾燥薬品の包装容器として特別にデザイン。 他の大型瓶と同じ丈夫で肉厚なキャップを使用。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)