絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
特価

マイクロピペット(フィンピペット F3)
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。 独立型の容量調整ギアメカニズムで精密な容量設定を可能にしました。 分注容量は黒地に白文字で大きく表示され、さらに最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
ボトルトップフィルタ
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781組(12個)5日以内出荷33mmまたは45mm径のガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。材質本体/ポリスチレン、メンブレン/界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
メンブレンフィルタユニット
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1ケース(12個)5日以内出荷から33日以内出荷サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。滅菌γ線滅菌済
スパチュラー
Thermo Fisher Scientific¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷スプーン付のスパチュラーです。 21-401-25BはV字型スプーン付です。材質ステンレス軸径(Φmm)2.5
セーフティーマット
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1組(25枚)ほか3日以内出荷表は吸水性の不織布、裏地はポリエチレンのディスポーザブルシートです。 吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。 ずれにくく、ガラス製器具と実験台との衝撃を和らげます。材質表/スパンボンド不織布、裏/ポリエチレン吸水量750mL/m2
ディスポーザブル試験管
Thermo Fisher Scientific¥23,980税込¥26,3781組(250本×4箱)3日以内出荷アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。材質硼珪酸ガラス全長(mm)100容量(mL)15胴径(Φmm)16
高速ミニ遠心機
Thermo Fisher Scientific¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])500~12500電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)9800タイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
コンパクトインキュベーター
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。付属品棚板×2質量(kg)7.2電源AC100V・50/60Hz内容積(L)18定格出力45W温度精度±0.2℃(37℃時)温度分布±1.2℃(37℃時)設定温度範囲17~40℃外寸法(mm)260×470×415アズワン品番2-1688-01庫内寸法(mm)180×290×310対流方式強制循環式
カラースライドボックス
Thermo Fisher Scientific¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。材質ABSプラスチック
ブロッティングペーパー
Thermo Fisher Scientific¥9,490~税込¥10,439~1個6日以内出荷から48日以内出荷仕様流量(mL):35/分材質コットン100%厚さ(mm)0.83質量(g)183/平方メートル
UV対応マイクロプレート
Thermo Fisher Scientific¥119,800税込¥131,7801個29日以内出荷UV領域のOD測定が可能です。260nmまたは、280nmにおけるDNA・タンパク質の定量に使用できます。仕様DNase/RNaseフリー、ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー材質紫外線透過タイプPS(ポリスチレン)使用温度範囲(℃)-80~40ウェル数96底形状フラットアズワン品番2-1713-01
滅菌三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から93日以内出荷材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
滅菌三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から63日以内出荷材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)2800型番4112-2800
凍結保存ユニット
Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から63日以内出荷材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・バイアルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)外径×高さH(Φmm×mm)Φ117×151
クライオバイアル
Thermo Fisher Scientific¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン耐冷温度(℃)-196
Castaloy ムッフ付クランプ
Thermo Fisher Scientific1個欠品中角度が調節できる、ムッフ付きのクランプです。一般的なクランプに比べ、メッキが厚く、腐食に強いのが特長です。付属品スリーブ2種(ビニール、グラスファイバー)材質亜鉛合金(ニッケルメッキ)長さ(mm)(調節可能幅)13タイプフラット規格ASTEM E784、B86規格適合角度調整範囲360°ロッド径(Φmm)(取付可能最大)19アズワン品番6-404-11
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥27,980~税込¥30,778~1ケース(50本×10箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷材質ポリスチレン規格Non-pyrogenic、USP XXII、USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free滅菌済ピペットの種類ディスポーザブルピペット
マイクロピペット
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。 右手でも左手でも対応できます。 軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。 チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。ピペットの種類マイクロピペット
ニッケルるつぼ ふたのみ
Thermo Fisher Scientific¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から12日以内出荷純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。 希アルカリにも耐性があります。材質ニッケル耐熱温度(℃)800
ナルゲンチェックバルブ(PE)
Thermo Fisher Scientific¥8,998税込¥9,8981袋(6個)翌々日出荷真空の逆流防止に便利です。 吸引装置の逆止弁として使用できます。 33.9~94.8kPaの吸引圧力にて威力を発揮します。仕様ゴム製弁付き、気体用材質(弁)シリコン全長(mm)55材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)アズワン品番6-674-01
ポリプロピレン染色バット
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷25×75mmスライドを10枚収納できます。液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)ベースΦ59.7×キャップΦ53×114アズワン品番1-7934-01収納枚数(枚)10
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1袋(250個)ほか翌々日出荷微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
イオン電極
Thermo Fisher Scientific¥137,800~税込¥151,580~1本6日以内出荷から8日以内出荷コネクタが防水仕様になっています。適合機種1-8199-23 1-8199-24 3-4833-01
pH複合電極
Thermo Fisher Scientific¥43,980~税込¥48,378~1本5日以内出荷から63日以内出荷コネクタが防水仕様になっています。 3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
強化瓶(PP)
Thermo Fisher Scientific¥33,980~税込¥37,378~1包(6本)ほか翌々日出荷中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃