1,664件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナー用ディスポーザブルトレー 1個×10個入 Thermo Fisher Scientific

    コンテナー用ディスポーザブルトレー 1個×10個入

    Thermo Fisher Scientific
    41,980税込46,178
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    滅菌4オンスコンテナーを24本収納可能。湿気に強く、変形しにくいポリプロピレン製。軽量で、場所を取らない組み立て式。仕切りを外せばフリーボックスに
    仕様●サイズ:●▼本体:406×260×89Hmm●▼ウェル:58×58mm●耐冷温度:-80℃●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-4340-36
  • キュベットキャップ 1個×1000個入 Thermo Fisher Scientific

    キュベットキャップ 1個×1000個入

    Thermo Fisher Scientific
    35,980税込39,578
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    密閉度の高いインナープラグタイプ
    仕様●サイズ:12.75×12.75mm●材質:ポリエチレンアズワン品番65-4340-59
  • ガラス製フィルターホルダー 90mmフィルター フリットガラスサポート付ホルダー Thermo Fisher Scientific

    ガラス製フィルターホルダー 90mmフィルター フリットガラスサポート付ホルダー

    Thermo Fisher Scientific
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様●規格:●▼90mmフィルター●▼フリットガラスサポート付ホルダー●アプリケーション:フォトレジストの超正常化などの重粒子サンプルや、コロニーハイブリダイゼーション調査などの多粘性・他流量サンプルに●使用可能フィルターサイズ:90mm●プレフィルターサイズ:70mm●ろ過面積:38.5cm2●容量:1100mL●目盛:300-1000mL(50mL刻み)●コネクション:US No.8●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ●フリットガラス孔:40-60μmアズワン品番65-4340-31
  • オービタルミキサー デジタル Thermo Fisher Scientific

    オービタルミキサー デジタル

    Thermo Fisher Scientific
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    チューブ類のミキシングに適した3D軌道ミキサー。やさしく均一にミキシングする3D軌道。取り外し可能なゴム製のマットは多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールド。チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、さまざまな容器にも使用可能。不安定な容器を固定するゴムバンド付。狭い空間でも使いやすい、高さを抑えたデザイン。数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド。設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付
    仕様●軌道:三次元●回転数:2-60rpm●傾斜角度:20°●タイマー:-99時間59分●耐荷重:800g(プラットフォーム中央部)●サイズ:●▼プラットフォーム:267×305mm●▼本体:293×415×273Hmm●重量:7.4kg●電源:100-240V、50/60Hz、1A●認証/準拠:CE、cCSAus、RoHS、WEEE●付属品:ゴムマット、ゴムバンド×6、ゴムバンド用ネジ×10●保証:2年アズワン品番65-4343-99
  • MICROTITER(TM) モジュールプレート エンハンスドバインド 1箱 25個×2包入 Thermo Fisher Scientific

    MICROTITER(TM) モジュールプレート エンハンスドバインド 1箱 25個×2包入

    Thermo Fisher Scientific
    58,980税込64,878
    1箱(2包×25個)
    63日以内出荷
    F16モジュールはF8に分割可能。ウェル番号を各モジュールに記載
    仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.8●ストリップ:1×8●未滅菌アズワン品番65-5645-32
  • Kim-Kap(TM) ディスポーサブルキャップ 1個×1000個入 Thermo Fisher Scientific

    Kim-Kap(TM) ディスポーサブルキャップ 1個×1000個入

    Thermo Fisher Scientific
    54,980税込60,478
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    ディスポーサブル
    仕様●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●滅菌:未滅菌●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-41
  • Immulon(TM) モジュールプレート用フレーム 1箱 10個入 Thermo Fisher Scientific

    Immulon(TM) モジュールプレート用フレーム 1箱 10個入

    Thermo Fisher Scientific
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    63日以内出荷
    フレームにモジュールをセットしてカスタマイズ可能
    アズワン品番65-5643-20
  • FS 超薄型マグネットスターラーデジタル Thermo Fisher Scientific

    FS 超薄型マグネットスターラーデジタル

    Thermo Fisher Scientific
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー。30秒ごとに反転するパルスモード付。高い防塵防水規格に適合。持ち歩いても壊れにくい内部構造。スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付
    仕様●使用環境温度:5℃~40℃●最大容量(対H2O):800mL●回転数:15-1500rpm●回転数設定単位:50rpm●使用可能スターラーバー:最大25mm●材質:●▼本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン(GFPP)●▼プレート面:パネル/ポリエステル●プレート面サイズ:Φ94mm●本体サイズ:115×185×13Hmm●重量:315g●電源:100-240V、50/60Hz、5W●認証/準拠:防塵防水規格DIN EN 60529:IP 65アズワン品番65-4344-44
  • Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター

    Thermo Fisher Scientific
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター。連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します。バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適。振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用。狭い作業スペースにもすっきりと収まる。動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能。連続運転、定時運転、自動電源オフ。電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。
    仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAusアズワン品番65-4344-10
  • Fisherbrand(TM) マイクロプレートシェーカー 4プレート Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) マイクロプレートシェーカー 4プレート

    Thermo Fisher Scientific
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    スムースかつ穏やかな振とうを実現するプレートタイプシェーカー。ライフサイエンス、イムノアッセイ、ELISAプレートの振とう、フローサイトメトリー用細胞の染色、冷蔵室でのプレートの振とう、食品・飲料、チーズ中のヒスタミン、牛乳中のビタミンなどの検査用途に最適。すばやく簡単に装着できる、または標準的な深さのマイクロプレート。自動スイッチをオフにした、連続または時間指定の操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。動作温度5℃から40℃は、冷蔵庫、冷蔵室、および非CO2インキュベーターでの使用を可能にします。最大4つのマイクロプレートで作業できます。電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます。
    仕様●本体(L×W×H):415×293×143mm●内部(L×W×H):297×156×12mm●プラットフォーム(L×W×H):320×260mm●温度範囲:5~40℃●耐荷重:5kg●タイマー:0分~99時間 59分●オービット:2.5mm●プラットフォーム素材:アルミニウム●回転数:150~1000rpm●電圧:100-240V●表示方法:LED●回転数精度:スピード精度:±1rpm●付属品:マイクロプレート用クランプ(4個)、アルミニウム製プラットフォームアズワン品番65-4344-11
  • Fisherbrand(TM) ボルテックスミキサー Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ボルテックスミキサー

    Thermo Fisher Scientific
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    速度と時間を表示するLEDディスプレイ。連続モードとタッチモード。マイクロプロセッサ制御
    仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●タイプ:デジタルボルテックスミキサー●回転数:500~3000rpm●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が含まれています。ユニットには183cmの3線式コードとプラグが付属しています。アズワン品番65-4344-14
  • Fisherbrand(TM) アナログボルテックスミキサー Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) アナログボルテックスミキサー

    Thermo Fisher Scientific
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    可変速度のアナログ制御により、低回転での起動による穏やかな振とうや、高速でのミキシングによるサンプルの激しいボルテックスを実現します。フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能。3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサー。スピードノブ:可変式1~10ダイヤルマーク。最高速度は使用するアクセサリーによって異なります
    仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●モデル:アナログボルテックスミキサー●動作モード:タッチ●コントローラータイプ:アナログ、3ウェイ電源スイッチ●回転数:300~3200rpm●認証/コンプライアンス●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が付属しています。アズワン品番65-4344-15
  • Fisherbrand(TM) Traceable(TM) メモリーカード 冷蔵庫/冷凍庫温度計 湿度計 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) Traceable(TM) メモリーカード 冷蔵庫/冷凍庫温度計 湿度計

    Thermo Fisher Scientific
    127,800税込140,580
    1個
    欠品中
    SDメモリーカードを使用し、データロギング機能を備えたスタンドアロンユニット。取り外し可能な標準SDメモリーカードに1分に1回から720分に1回までの読み取り値を記録します。4行表示で、ボトルプローブの温度、周囲温度、湿度、時刻が表示されます。細いケーブルは冷蔵庫のドアを閉めて密閉するのが簡単で、密閉ボトルセンサーは、冷蔵庫のドアが開いたときの急激な温度変化の影響を受けにくい構造です。アラームは0.1°刻みで設定されます。温度がユーザー設定のトリップポイントを上回ったり下回ったりすると、ビープ音が鳴り、明るい赤色のLEDが点滅します。温度計は590万の測定値をキャプチャします(10年以上の分単位の測定値)。メモリカードのテキストファイルには、日付、時刻、センサーの読み取り値が1行で表示されます。バッテリーは、データキャプチャなしで1年間、サンプリングレートが1分あたり1ヶ月で1ヶ月続きます。アダプターに電流が流れない場合、バッテリーは自動バックアップを提供します。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
    仕様●プローブ:内部周囲、内部湿度;外部ボトルプローブ●プローブ温度範囲:-30~+70℃●分解能:0.1℃●プローブ温度精度:±0.6℃(0~50℃)、±1.2℃(-30~0℃、50~70℃)●湿度範囲:0~99.9%RH●湿度分解能:0.1●湿度精度:20~85%RHの範囲で25℃で±5%RH、それ以外の場合は±7%RH●ディスプレイ:4行の読み取り、LCD桁の高さ:1.7cm●ケーブル:200cm●サイズ(L×W×H):8.89×32.7×3.18cm●重量:198g●ケース:耐衝撃性、耐薬品性、ABS●認証/コンプライアンス:NISTトレーサブル●付属品:256MB SDメモリーカード、USBメモリーカードリーダー、マグネットマウントストリップ、ベルクロウォールマウント、ベンチスタンド、バッテリー、アダプター、プラスチックケース付きアズワン品番65-4344-77
  • Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ

    Thermo Fisher Scientific
    107,800税込118,580
    1個
    4日以内出荷
    TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVEアプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他のチームメンバーにTraceableLIVE機器へのアクセスをいつでも許可できます。Wi-Fiに接続して、ローカルまたはリモートで温度などを監視します。クラウドベースのデータインターフェースは、ローカルソフトウェアが不要です。SSL暗号化されたSECURE接続を使用した継続的なデータ送信と監視。TraceableLIVE(TM)サブスクリプションが必要です(通常、デバイスあたり月額$8.99から、現在は無料で提供されています)。ISO/IEC17025準拠校正証明書付。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
    仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-81
  • Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL バルク クリア 未滅菌 9.09cm 1本×1000本入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL バルク クリア 未滅菌 9.09cm 1本×1000本入

    Thermo Fisher Scientific
    5,198税込5,718
    1セット(1000本)
    4日以内出荷
    ユニバーサルフィット
    仕様●サイズ:1-200μL●包装:バルク●カラー:クリア●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●目盛り:なし●長さ:9.09cm●FREE:DNase, RNase, and DNA,Bioburden,and PCRinhibitor Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレンアズワン品番65-4343-76
  • Fisherbrand PCRシングルチューブ 1本×1000本入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand PCRシングルチューブ 1本×1000本入

    Thermo Fisher Scientific
    13,980税込15,378
    1セット(1000本)
    6日以内出荷
    キャップオープンが簡単。薄壁タイプ。0.2mLのサーマルサイクラーブロックに最適
    仕様●材質:バージン・ポリプロピレン●容量:0.2mL(Max:0.25mL)●カラー:ナチュラル●デザイン:ドームキャップ●クリーンルームで使用可能●Human DNA, RNase, DNase freeアズワン品番65-4339-52
  • Fisherbrand MACROSETTE 深型包埋カセット 1個×250個入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand MACROSETTE 深型包埋カセット 1個×250個入

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1セット(250個)
    欠品中
    大きな組織を包埋できる深型カセット。高密度アセタールポリマー製なのでパラフィンや試薬の浸透性が高い。カセットタイプなので簡単に組織を包埋できる。簡単に開閉可能
    仕様●材質:高密度アセタールポリマー●カラー:ホワイト●大きさ:40.1×28.5mm●深さ:13mmアズワン品番65-4341-25
  • Fisherbrand HistoPrep 包埋カセットラック 1個×2個入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand HistoPrep 包埋カセットラック 1個×2個入

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    引き出しを取り外せば輸送も可能なカセットラック。積み重ね収納可能。高衝撃耐性プラスチックで丈夫。最大250カセット収納可能
    仕様●材質:高衝撃耐性プラスチック●カラー:ブラウン●大きさ:22.86cm●高さ:5.08cmアズワン品番65-4341-26
  • Dual Solution デュアルリザーバー 1個×25個入 Thermo Fisher Scientific

    Dual Solution デュアルリザーバー 1個×25個入

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    片面は12ウェル、裏返すと標準的なリザーバーに。サンプルのデッドボリュームを低減する角度付。サンプルを識別しやすいウェル番号付(12ウェル側)。ホコリよけカバー付
    仕様●規格:5mL×12ウェル、50mL●サイズ:125×50×37Hmm●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-4340-23
  • 96ウェル MICROTITER(TM) クリニプレート エンハンスドバインド クリア 1箱 25個×2包入 Thermo Fisher Scientific

    96ウェル MICROTITER(TM) クリニプレート エンハンスドバインド クリア 1箱 25個×2包入

    Thermo Fisher Scientific
    38,980税込42,878
    1箱(2包×25個)
    5日以内出荷
    高結合表面で親水性タンパク質に対する結合親和性を向上
    仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):450●1ウェルの総表面積(cm2):3.2●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5645-31
  • 96ウェル MICROTITER(TM) クリニプレート ユニバーサルバインド Thermo Fisher Scientific

    96ウェル MICROTITER(TM) クリニプレート ユニバーサルバインド

    Thermo Fisher Scientific
    23,980税込26,378
    1箱(2包×25個)
    5日以内出荷
    疎水性化合物やタンパク質と中程度の結合
  • Immulon(TM) ブレーカブル モジュールプレート Thermo Fisher Scientific

    Immulon(TM) ブレーカブル モジュールプレート

    Thermo Fisher Scientific
    69,980税込76,978
    1箱(2包×25個)ほか
    63日以内出荷
    シングルウェルに分割可能。ウェル番号を各モジュールに記載
  • Immulon(TM) モジュールプレート Thermo Fisher Scientific

    Immulon(TM) モジュールプレート

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1箱(320個)
    43日以内出荷から63日以内出荷
    フレームにモジュールをセットしてカスタマイズ可能
  • Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • Fisherbrand(TM) ミニドライバス用ブロック 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ミニドライバス用ブロック 14-955シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
  • Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様●温度範囲:0~100℃●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-91
  • Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    107,800税込118,580
    1個
    4日以内出荷
    仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:2つのボトル(特許取得済み)●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-80
  • Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) Traceable(TM)

    Thermo Fisher Scientific
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) Traceable(TM)

    Thermo Fisher Scientific
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    防水・耐衝撃モデル、耐水性・耐衝撃モデルからお選びいただけます。現在時刻・秒・AM/PM・日付と曜日を表示し、ラボやプラントでの使用に最適。
  • Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) Traceable(TM)

    Thermo Fisher Scientific
    10,880税込11,968
    1個
    4日以内出荷
    大胆なカラーバリエーションで個性的な外観を実現。フィッシャー・サイエンティフィック社のTraceable(TM) Multi-Colored Timerには、個性的な3つのカラフルなフレームが付属しており、自分だけのオリジナルタイマーを作ることができます。最大4チャンネルの測定が可能。カウントアップ/カウントダウン/アラーム/時計機能付。
    仕様●サイズ:70×57×13mm●最大時間:99時間 59分 59秒●重さ:78g●精度:0.01%●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付アズワン品番65-4344-89
  • Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    72,880税込80,168
    1個
    欠品中
    仕様●規格:2ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)アズワン品番65-4344-71
  • マグネティックインダクションスターラー Thermo Fisher Scientific

    マグネティックインダクションスターラー

    Thermo Fisher Scientific
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    97,980税込107,778
    1セット(25本)ほか
    4日以内出荷
  • Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    439,800税込483,780
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな用途に適した静かな操作。最適化された低速動作による調整が容易な速度制御。ネジ調整により傾斜角度を簡単に調整できます。5℃から40℃の動作温度範囲により、インキュベーターなどでの使用が可能です。自動スイッチオフによる連続または時限操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。可聴および視覚アラーム:時間指定モードでは、時間がゼロに達すると、アラームが5回鳴り、時間ウィンドウに「終了」と表示され、常に点滅します。任意のキーをタッチすることでアラームを停止できます。
    仕様●本体(L×W×H):415×293×209mm●プラットフォーム(L×W×H):306×266mm●回転数:5~120rpm●耐荷重:9.8kg●ロッキングアングル:0~12°調整可能●タイマー:0分~99時間 50 ,im.●認証/コンプライアンス:cCSAus●電源電圧:100-240V●ディスプレイ:LED●ワット数:12W●アンペア数:0.2A●付属品:ディンプルラバーマット、チューブ固定用バンド6本アズワン品番65-4344-13
  • チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
  • Fisherbrand SureOne Tip/空ラック 02-707シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand SureOne Tip/空ラック 02-707シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,298税込6,928
    1セット(10個)
    4日以内出荷