カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る

ガラス試薬リザーバー
Thermo Fisher Scientific¥50,980税込¥56,0781個63日以内出荷ガラス試薬リザーバー 1,000 mL。仕様●1000mLアズワン品番65-3976-74
スモールディスペンスカセット用 試薬フィルター
Thermo Fisher Scientific¥19,980~税込¥21,978~1個(5個)ほか63日以内出荷スモールディスペンスカセット用試薬フィルター。
スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)メタル製 チューブ長
Thermo Fisher Scientific¥179,800~税込¥197,780~1セットほか5日以内出荷から63日以内出荷仕様●ボディーカラー:グレー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ステンレス●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、粘性のやや高い溶液など●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)プラスチック製 チューブ長
Thermo Fisher Scientific¥179,800~税込¥197,780~1セットほか5日以内出荷から63日以内出荷仕様●ボディーカラー:ブルー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、PCRMixなど●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
スタンダードディスペンスカセット(5~2,500μL)チューブ長
Thermo Fisher Scientific¥199,800~税込¥219,780~1セットほか5日以内出荷仕様●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
1300 シリーズ用アクセサリー
Thermo Fisher Scientific¥9,398~税込¥10,338~1セット(6個)ほか5日以内出荷から63日以内出荷仕様●Thermo Scientific(TM) 1300 シリーズ用
滅菌表示テープ BMTSIシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥2,698税込¥2,9681巻4日以内出荷ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意。ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー。各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能。高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。仕様●サイズ:19mmx13mアズワン品番65-3825-29
クライオバイアル(アウターキャップタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥44,980~税込¥49,478~1箱(500本)ほか翌々日出荷から63日以内出荷液体窒素(気相)に対応し、貴重な試料やゲノムサンプルの凍結保存が可能な凍結保存用バイアルです。 大きな書き込みエリアと、容量が確認しやすい目盛付きです。仕様【滅菌保証レベル】SAL10-6形状自立型規格DNase/RNaseフリー
ディスポ滅菌スパチュラー
Thermo Fisher Scientific¥69,980税込¥76,9781組(100個)4日以内出荷粉末、固形サンプルに適しています。 頑丈な作りのV字型エッジで硬い素材を容易に崩すことが可能です。材質PS全長(mm)229滅菌済ガンマ線
トング(るつぼはさみ)
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷全長が460mmと長く、炉の奥にあるるつぼも掴みやすいです。材質ステンレス全長(mm)460
トング(フラスコ用)
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷フラスコの首の部分を掴みやすいトングです。材質ステンレス全長(mm)250口径(Φmm)26~41(適合フラスコ)
点滴ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,798~税込¥7,478~1組(12本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。材質本体/LDPE、蓋/PP
高速遠心スターラー
Thermo Fisher Scientific¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2寸法(mm)185×235×120質量(kg)1.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500プレート寸法(mm)130(スターラー)撹拌容量(L)3最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)最大遠心力(xg)9800タイマー30秒~60分
ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付)
Thermo Fisher Scientific¥37,980税込¥41,7781組(100本)3日以内出荷から8日以内出荷細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。 ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。 手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)4.5×70
試料保存容器 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷密閉性に優れたスナップキャップタイプです。材質本体/PP、キャップ/LDPE耐用温度(℃)-100~100
ピペットチップ 1-200μL イエロー T090シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥2,598税込¥2,8581箱(1000本)当日出荷先端テーパーカットタイプオートクレーブ可能仕様バルク材質PP製全長(mm)51色イエローアズワン品番64-4079-01
ピペットチップ 1-200μL クリア T070シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥2,598税込¥2,8581箱(1000本)当日出荷先端テーパーカットタイプオートクレーブ可能仕様バルク材質PP製全長(mm)51色クリアアズワン品番64-4078-95
ART 1000 2279シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781箱(8ラック×100本)4日以内出荷全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。仕様LR 滅菌済 800型式ART 1000全長(mm)79.0タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRあり、LR(ローリテンション)は、液切れのいいタイプです。アズワン品番63-9282-80
ART 1000XL LR 2179-05シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥14,980~税込¥16,478~1箱(8パック×96本)ほか当日出荷から3日以内出荷全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。全長(mm)88.9フィルターあり
ARTGel フィルターチップ 2155シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥22,980税込¥25,2781箱(10ラック×96本)6日以内出荷ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。先端が極細のため、容易に細い隙間にチップの先端を挿入可能アガロースゲルの分注に便利な先端丸型ポリアクリルアミドゲル用の先端平型DNAシーケンスゲル用の先端平型用途アガロース、2次元SDS PAGE、タンパク質仕様20P 滅菌済 960型式ART Gel 20P全長(mm)70.9先端丸型容量(μL)20フィルターありアズワン品番63-9282-72
ART 20P 2149Pシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥14,980~税込¥16,478~1箱(10パック×96本)ほか当日出荷から4日以内出荷全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。全長(mm)50.7
ART 20P 2149Pシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1箱(500本)ほか当日出荷から3日以内出荷ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。型式ART 20P全長(mm)50.7LRなし
ART 20E 2149Eシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~1箱(10パック×96本)ほか3日以内出荷ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。全長(mm)45.7フィルターあり
ART 20E 2149Eシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥14,980~税込¥16,478~1箱(10パック×96本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。全長(mm)45.7フィルターあり
ART 20E 2149Eシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781箱(10ラック×96本)3日以内出荷ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。仕様滅菌済 960型式ART 20E全長(mm)45.7タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-59
ART 10 リーチ 2140シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781箱(10ラック×96本)10日以内出荷少量ピペット向けのマイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。材質PP全長(mm)43.3容量(μL)0.1~10アズワン品番63-9282-58
ART 10 2139シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781箱(10ラック×96本)4日以内出荷少量ピペット向けのマイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。仕様フィルターチップ 滅菌済材質PP全長(mm)31.3容量(μL)0.1~10アズワン品番63-9282-53
ART 10 2139シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781箱(10ラック×96本)4日以内出荷ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。仕様F 滅菌済 960型式ART 10F全長(mm)58.8タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-52
ART 10 2139シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥14,980~税込¥16,478~1箱(10パック×96本)ほか4日以内出荷全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。全長(mm)31.3