カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • 巴バルブ
  • 旭計器工業(78)
  • 第一計器(8)
  • RS PRO(7)
  • ADVANTEC(5)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 右下精器製造(1)
  • スーパー工業(1)
  • FSC藤原産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpa-bs」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式巴バルブ
11,980税込13,178
1台
31日以内出荷から91日以内出荷
シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)駆動部タイプ手動式、空気圧式、電動式(※本製品の駆動部組み換えはできません。)
小型電動モータ式 巴バルブ小型電動モータ式巴バルブ
139,800税込153,780
1台
61日以内出荷
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 。樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 。Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) 。シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 。ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 。強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 。自動弁用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(バルブ全開、連続運転、常温、清水)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA(タイトシャットオフ)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)性能結露:気温30℃、湿度80%、冷水5℃において、ギヤ上部が結露しない材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM型式電動機:4I-00適合フランジ接続:JIS5K/10K、ASME Class 125/150、DIN NP10、BS4504 PN10、GB/T 9113.1 1MPa寸法F(mm)58寸法E(mm)39方向加圧(流れ方向):両方向寸法A1(mm)84寸法K(mm)45本体形状(芯出し方法)中心型ゴムシートバタフライバルブ、フランジレス(ウエハー)タイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70寸法A2(mm)77最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)121使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120塗装ウレタン系塗装(ビグリーン)寸法t1(mm)1寸法H5(mm)100寸法W(Φmm)80寸法H6(mm)57
アルミバタフライバルブ 禁油処理 巴バルブアルミバタフライバルブ 禁油処理巴バルブ
31,980税込35,178
1台
91日以内出荷
シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)0.7使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
結露防止アルミバルブ レバー式 巴バルブ結露防止アルミバルブ レバー式巴バルブ
11,980税込13,178
1台
91日以内出荷
シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDMフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ
14,980税込16,478
1台
91日以内出荷
シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類ウォームギア式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
バルブカテゴリ