154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(35個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●最大連続 順方向電流:10A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:840mV●長さ:10.66mm●幅:9.65mm●高さ:4.82mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:110A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷








仕様最大順方向電流:30A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:10.66mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.82mm 、 寸法:10.66 x 9.65 x 4.82mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(800個)
92,980 税込102,278
5日以内出荷








仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:65V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3+Tab 、 最大順方向降下電圧:630mV 、 長さ:6.7mm 、 幅:6.2mm 、 高さ:2.39mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:985mV 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.42mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷




仕様●最大連続 順方向電流:8A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:985mV●長さ:7.11mm●幅:6.22mm●高さ:2.42mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷







長さ(mm)5.21 直径(Φmm)2.7 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-41 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30
1リール(5000個)
56,980 税込62,678
翌々日出荷


長さ(mm)4.6 幅(mm)2.92 高さ(mm)2.1 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-214AC (SMA) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.7 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)75
1リール(5000個)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.15V 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●ピーク逆回復時間:3μs ダイオードシングル ピン数(ピン)2 最大順方向降下電圧(V)1.1 長さ(mm)4.6 幅(mm)2.92 1チップ当たりのエレメント数1 高さ(mm)2.1 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30 ピーク逆繰返し電圧(V)50 実装タイプ表面実装 パッケージDO-214AC (SMA) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●ピーク逆回復時間:3μs 長さ(mm)4.6 幅(mm)2.92 高さ(mm)2.3 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-214AC (SMA) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.1 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク逆電流(μA)100
1リール(5000個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷