4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電流 Max = 2A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 22 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 150 kHz。パッケージタイプ = SOP。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 3.95mm。ステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

仕様●出力電流 Max:2A●出力電圧 Max:5 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●入力電圧 Min:4.5 V●入力電圧 Max:22 V●出力タイプ:固定●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOP●スイッチングレギュレータ:あり●幅:3.95mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷


仕様出力電流 Max:2A 、 出力電圧 Max:3.3 V 、 レギュレータ機能:バック コントローラ 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:22 V 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:SOP 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷