15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
論理回路 = 74LVC。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 1。シュミットトリガ入力 = あり。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = プッシュプル。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。74LVCファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
799 税込879
5日以内出荷















関連キーワード