絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

REXON(レクソン)

REXON(レクソン)のページです。REXON(レクソン)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社東洋アソシエイツ
所在地〒208-0003 東京都武蔵村山市中央4-37-1
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ボール盤 REXON(レクソン)

    小型ボール盤

    REXON(レクソン)(45件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
    回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10スピンドルテーパーJT-1テーブルタイプテーブル寸法(mm)172×188定格電圧(V)100定格消費電力(W)200定格周波数(Hz)50/60セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)把握径(Φmm)1.5~10バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255質量(kg)7仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm幅(mm)180高さ(mm)410出力(W)200保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックテープ・ベース REXON(レクソン)

    マジックテープ・ベース

    REXON(レクソン)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。
    直径(mm)150アズワン品番64-5176-86RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ボール盤(DP2250R)用駆動ベルト REXON(レクソン)

    小型ボール盤(DP2250R)用駆動ベルト

    REXON(レクソン)(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上ボール盤 DP3300R REXON(レクソン)

    卓上ボール盤 DP3300R

    REXON(レクソン)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。 スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。 テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。 スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
    テーブル寸法(mm)274×274スピンドルテーパーMT-2×JT-3テーブルタイプ仕様スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm)出力(W)モーター:400全高(mm)1000定格消費電力(W)600穴あけ能力(mm)Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください)ベース寸法(mm)463×274モーター電圧(V)100回転速度12速自重(kg)59コラム直径(Φmm)73
  • 小型ボール盤 DP2000R Type2 REXON(レクソン)

    小型ボール盤 DP2000R Type2

    REXON(レクソン)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
    セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100スピンドルテーパーJT-6口幅(mm)83把握径(Φmm)1.5~13口開き(mm)83自重(kg)19設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)50口高(mm)22
  • 木工用替サンディングベルト REXON(レクソン)

    木工用替サンディングベルト

    REXON(レクソン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ベルトサンダーBD460A用木工研磨用サンディングベルト。
    用途TOYOAS ベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あります。幅(mm)100周長(mm)915RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS2301A用替刃 REXON(レクソン)

    BS2301A用替刃

    REXON(レクソン)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。非鉄金属切断用。
    切断対象非鉄金属材質HSS幅(mm)6山数14周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS2301A用替刃 木工・プラ直線 REXON(レクソン)

    BS2301A用替刃 木工・プラ直線

    REXON(レクソン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
    切断対象木材、プラスチック材質HSS幅(mm)10山数4周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属用替サンディングディスク REXON(レクソン)

    金属用替サンディングディスク

    REXON(レクソン)
    2,598税込2,858
    1袋(4枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ベルトサンダーB460A用金属研磨用サンディングディスク。
    外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用替サンディングディスク REXON(レクソン)

    木工用替サンディングディスク

    REXON(レクソン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(4枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ベルトサンダーB460A用木工研磨用サンディングディスク。BD460A標準装着品と同等品。
    取付方式マジックテープ外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属用替サンディングベルト REXON(レクソン)

    金属用替サンディングベルト

    REXON(レクソン)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ベルトサンダーBD460A用金属研磨用サンディングベルト。
    幅(mm)100周長(mm)915RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド丸のこ盤用アダプターリング REXON(レクソン)

    スライド丸のこ盤用アダプターリング

    REXON(レクソン)
    879税込967
    1個
    8日以内出荷
    適合本体SM1850RRoHS指令(10物質対応)対応
  • BS2301A用替刃 木工・プラ曲線 REXON(レクソン)

    BS2301A用替刃 木工・プラ曲線

    REXON(レクソン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。
    切断対象木材、プラスチック材質HSS幅(mm)6山数6周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用サンディングベルト REXON(レクソン)

    木工用サンディングベルト

    REXON(レクソン)
    2,698税込2,968
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    粒度80適合本体BD460ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 替チップソー40山 REXON(レクソン)

    替チップソー40山

    REXON(レクソン)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    REXON スライド丸のこ盤 SM1850R用交換チップソー。
    対応機種SM1850R用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトディスクサンダー REXON(レクソン)

    ベルトディスクサンダー

    REXON(レクソン)(3件のレビュー)
    取扱い終了
    仕上加工に必須なサンディングマシンです。木材も金属もカバーできる多機能型ベルトディスクサンダーBD46Aです。 ベルトはは十分な作業幅を確保できる幅100mmのサンディングベルトを採用し、Φ150mmのディスクサンダーを採用しております。 一般的な水平置きに加え、垂直にベルトサンダーに立てた状態でも研磨加工できます。
    用途木材及び金属の研磨モーター電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)2.04ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)914回転速度(min-1[r.p.m])【50Hz】ディスク:2800・ベルト:448、【60Hz】ディスク:3400・ベルト:540付属品サンディングデスク#80、マジックテープベース、六角レンチ、サンディングベルト#80、マイターゲージ、両口スパナ質量(kg)23寸法(幅W×奥行D)(mm)【ワークテーブル】225×159寸法(Φmm)【ダストコレクター】31.5×36ディスク径(Φmm)152
  • 卓上ボール盤 DP3050R REXON(レクソン)

    卓上ボール盤 DP3050R

    REXON(レクソン)
    取扱い終了
    卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。 テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。 スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
    テーブル寸法(mm)262×220スピンドルテーパーJT-3テーブルタイプ仕様スピンドルトラベル:60mm、スピンドル コラム間距離:152.5mm付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅83mm・口開83mm・口高22mm)全高(mm)948穴あけ能力(mm)Φ16までモーター100V、400Wベース寸法(mm)366×210回転速度12速自重(kg)35.5コラム直径(Φmm)59.5
  • バンドソー BS2301A REXON(レクソン)

    バンドソー BS2301A

    REXON(レクソン)
    取扱い終了
    2ホイール型の省スペース、小型帯鋸機。 マイターゲージ標準付属で角度切断も想いのままに。テーブル延長機能も付いた廉価バンドソー。 小型で省スペースながらアルミダイキャスト製の安定した金属フレーム構造。 2ホイールながらも十分なフトコロを持ち、硬木から柔木まで直線・曲線の切断加工が行えます。 また非鉄金属にも対応し木材以外の用途でも能力を発揮します。 ちょっと手のこでは大変な作業もこれがあれば簡単に解決できます。
    対応材質木工回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1720切断能力(mm)木工最大 幅225×88厚(延長テーブル除く)ノコ刃周速(m/min)(50Hz)535/(60Hz)635テーブルタイプテーブル寸法(mm)290×295(延長テーブル除く)電源(V)100定格消費電力(W)320定格周波数(Hz)50/60セット内容バンドソーBS2301A、鋸刃6mm/6山〔本体取付済〕、延長テーブル〔テーブル取付済〕、マイターゲージ、リップフェンス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×410×740フトコロ(mm)225鋸刃(mm)(周長)1505質量(kg)19
  • 小型ボール盤 DP2000R REXON(レクソン)

    小型ボール盤 DP2000R

    REXON(レクソン)(12件のレビュー)
    取扱い終了
    小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。 スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。 スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。 ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。 ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。 モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
    回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])515・915・1430・1950・2580/620・1100・1720・2340・3100スピンドルテーパーJT-6テーブルタイプテーブル寸法(mm)183×180定格電圧(V)100定格消費電力(W)249定格周波数(Hz)50/60セット内容小型ボール盤DP2000R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具チャック(mm)最大220把握径(Φmm)1.5~13バイス 幅(mm)83バイス 高さ(mm)22口開き(mm)84バイス(mm)158×185、設置面:158×143設置寸法(幅W×奥行D)(mm)308×201質量(kg)19穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトディスクサンダー REXON(レクソン)

    ベルトディスクサンダー

    REXON(レクソン)(4件のレビュー)
    取扱い終了
    加工の仕上に必須のサンディングマシン、木工加工の仕上げに加え、金属の研磨にも対応したベルトサンダーとディスクサンダーを備えたサンディングマシンです。 ベルトは十分な作業幅を確保できる幅100mmのサンダーベルトを採用し、Φ150mmのサンダーディスクを採用しています。 一般的な水平置き型に加え、垂直にベルトを立てた状態での研磨加工も行えます。 電源スイッチは、ロッカースイッチ方式のため、キーを外すことができます。 使用しないときや離れているときにキーを外しておける安全仕様です。
    ベルト寸法(mm)幅100×周長915ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ディスク外径(Φmm)152回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400、(ベルト)448/540テーブル寸法(mm)225×150電源(V)100定格消費電力(W)450定格周波数(Hz)50/60セット内容ベルトサンダーDB460A、サンディングベルト80番(本体取付済)、サンディングディスク80番(本体取付済)、マイターゲージ、標準工具本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×300質量(kg)22.5仕様(ワークテーブル)寸法/幅225×奥行150mm、角度/0~45°
  • スライド丸のこ盤 REXON(レクソン)

    スライド丸のこ盤

    REXON(レクソン)(9件のレビュー)
    取扱い終了
    小型で省スペース多機能なレーザー卓上スライド丸鋸盤。板や角材の切断、角度切断が行えるマイター機能とベベル機能を備えた木工用丸鋸盤です。
    ノコ刃外径(Φmm)(標準付属品):185、185ノコ刃内径(Φmm)(標準付属品):15.88、20対応材質木工回転速度(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)100定格消費電力(W)1100コード長さ(m)1.85定格周波数(Hz)50/60切断角度マイターカッティング(水平傾斜)/左右0~45°、チルト機能/0°、15°、22.5°、31.6°45°、ベベルカッティング(垂直傾斜)左0~45°切断能力(高さ×幅)(mm)(ノコ刃左45度×テーブル0度)50×203(ノコ刃左45度×テーブル左右45度)50×152(ノコ刃0度×テーブル0度)38×203(ノコ刃0度×テーブル左右45度)38×152セット内容スライド丸のこ盤SM1850R、ダストバッグ、クランプ、マイターハンドル、アダプターリング、取扱説明書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×750×450(最大値)質量(kg)10.5
  • 電気ドリル REXON(レクソン)

    電気ドリル

    REXON(レクソン)
    取扱い終了
    木工・金属の穴あけ加工に。正逆回転切替可能。耐久性のあるボールベアリングを使用。
    回転速度(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工10電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)2.8消費電力(W)250定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15チャック能力(mm)1.5~10付属品ドリルチャック(本体装着)、チャックキー質量(kg)約1.4
  • ベンチグラインダー REXON(レクソン)

    ベンチグラインダー

    REXON(レクソン)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    刃物、金属などの研磨・研削作業に最適です!!
    研削砥石寸法(mm)(厚さ)左:16、右:16研削砥石寸法(mm)(穴径)左:12.7、右:12.7回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2950/3450電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)2.0消費電力(W)150コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×240×230粒度左:#36、右:#60質量(kg)約5.6
  • ブロワー REXON(レクソン)

    ブロワー

    REXON(レクソン)
    取扱い終了
    「吹く・吸う」がこれ1台で可能!どんなところも簡単清掃!!
    用途凹凸面・狭い所なども素早く清掃。集塵機能付・小さなゴミの集塵。趣味の後片付けに。各種機械の清掃・木工作業時の清掃に最適付属品ノズルダストパックオレンジ消費電力(W)360定格周波数(Hz)50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×200×170回転速度(min-1[r.p.m])13000風圧[50/60Hz](Pa)3822風量(m2/s)0.038
  • DIY工具セット REXON(レクソン)

    DIY工具セット

    REXON(レクソン)
    取扱い終了
    9.6Vコードレスドライバー(ブレーキ付)。15段階クラッチ機能付。キーレスチャック付。無段変速スイッチ、正逆回転切替。仕事で選べる便利で豊富な工具
    付属品鉛筆カッターナイフモンキーレンチ(-)ドライバー(2本)(+)ドライバードライバービット一式ラチェットドライバー六角レンチ(4本)木工用ドリルビット(5本)鉄工用ドリルビット(5本)メジャー3mハンマーラジオペンチニッパー両頭ドライバービット質量(kg)本体:約1.3ケース:約4.5グレー電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500チャック能力(mm)0.8~10回転方向正逆回転切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×75×230モーター電圧(V)DC9.6充電時間(時間)約3最大トルク(Nm[kgf-cm])8.0[82]ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×305×95入数1セット(14点入)
  • バンドソー BS2301A REXON(レクソン)

    バンドソー BS2301A

    REXON(レクソン)
    取扱い終了
    2ホイール型の省スペース、小型帯鋸機。 マイターゲージ標準付属で角度切断も想いのままに。 テーブル延長機能も付いた廉価バンドソー。 小型で省スペースながらアルミダイキャスト製の安定した金属フレーム構造。 2ホイールながらも十分なフトコロを持ち、硬木から柔木まで直線・曲線の切断加工が行えます。 非鉄金属にも対応し木材以外の用途でも能力を発揮します。 ちょっと手のこでは大変な作業もこれがあれば簡単に解決できます。
    質量(kg)19電源(V)100フトコロ(mm)225対応材質木工テーブル寸法(mm)290×295(延長テーブル除く)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)320鋸刃(mm)(周長)1505テーブルタイプ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1720切断能力(mm)木工最大 幅225×88厚(延長テーブル除く)ノコ刃周速(m/min)(50Hz)535/(60Hz)635
  • DP2250R部品 REXON(レクソン)

    DP2250R部品

    REXON(レクソン)
    取扱い終了
  • FD-10R用カーボンブラシ REXON(レクソン)

    FD-10R用カーボンブラシ

    REXON(レクソン)
    取扱い終了
    適合FD-10R用