小型ボール盤 DP2000R
(12件のレビュー)小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。
スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。
スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。
ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。
ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。
モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
- 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
- 515・915・1430・1950・2580/620・1100・1720・2340・3100
- スピンドルテーパー
- JT-6
- テーブルタイプ
- 角
- テーブル寸法(mm)
- 183×180
- 定格電圧(V)
- 100
- 定格消費電力(W)
- 249
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- セット内容
- 小型ボール盤DP2000R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具
- チャック(mm)
- 最大220
- 把握径(Φmm)
- 1.5~13
- バイス 幅(mm)
- 83
- バイス 高さ(mm)
- 22
- 口開き(mm)
- 84
- バイス(mm)
- 158×185、設置面:158×143
- 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 308×201
- 質量(kg)
- 19
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13
- 穴あけ能力(mm) 木工
- 13
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
同程度の規格でもっと安いボール盤を3年程使用していましたがスピンドルその他の精度が悪く 精密な加工が出来ないので試しにこちらの製品に買い換えました。回転の精度も良く振動も少ないので満足のいく加工が出来るようになりましたが深さ決めのストッパーの部材が樹脂製なので精度が出ないのが残念です。又、テーブルを支柱に止める部分の穴が緩いので上下の調整がやりにくいです。造りの荒っぽい部分も有りますが全体的には満足しています。付属のバイスの出来は良くありません。
良かった所
・モーターは静かな方だと思います。
・作り自体はしっかりしている。
・東洋アソシエイツのサポートはしっかりしている。
悪かった所
・振動が大きかったので調べてみると、プーリーの平行が取れていませんでしたので、
調整が必要でした。
・テーブルなどに切削跡やバリが激しかったので、オイルストーンで均しました。
Vベルトの仕様はK-26の660mmだそうです。(東洋アソシエイツ)
私の個体ではJT-6部分の振れは0.02mmでした。
チャックはユキワに交換予定。
ボール盤の台やバイスの鋳物部分の仕上がりはあまりよくないが、ボール盤自身の精度は満足です。通常通りの穴あけが出来ました。チャックハンドルのスプリング付きやスイッチの安全機能も十分に満足できる仕様です。
回転軸のブレもなく使えました。
小型なので仕方ないのですが、テーブル~チャック間が短かった。
持ち運びは一人でも可能で移動は容易でした。
中国製と承知で購入、現物届き、開梱品物確認して、各コーナー部分などやはり日本人感性とは違うかなと思われ、趣味での使用メンテ等で使いやすくするつもり。
穴加工の精度はそれなりに加工出来ます。
テーブルの上下移動で、ハンドルがついていた方が良かった。
※固定のレバーを緩めたとたんに落ちてしまいます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/










