曜日別特売

卓上ボール盤 DP3050R

卓上ボール盤 DP3050R - REXON(レクソン)

卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。
テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。
スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。

テーブル寸法(mm)
262×220
スピンドルテーパー
JT-3
テーブルタイプ
仕様
スピンドルトラベル:60mm、スピンドル コラム間距離:152.5mm
付属品
ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅83mm・口開83mm・口高22mm)
全高(mm)
948
穴あけ能力(mm)
Φ16まで
モーター
100V、400W
ベース寸法(mm)
366×210
回転速度
12速
自重(kg)
35.5
コラム直径(Φmm)
59.5
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2660107716190
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする